カテゴリ

  • 切削工具(391)
  • バイク部品(77)
  • 制御機器(40)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • バイク純正部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • オフィス家具(6)
  • 電動工具(6)
  • 機構部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16er」の検索結果

関連キーワード
610件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ MMT16ER 三菱マテリアルチップ MMT16ER三菱マテリアル
6,298税込6,928
1セット(5個)
当日出荷から7日以内出荷
ねじ切り工具用インサート
用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ 16ER 京セラチップ 16ER京セラ(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1箱(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
チップ 16ER 住友電工ハードメタルチップ 16ER住友電工ハードメタル
7,598税込8,358
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
材質AC530U
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
5,298税込5,828
1箱(5個)
当日出荷から16日以内出荷
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
8,398税込9,238
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
同一ロットのMタイプチップにおいて、ツールの位置決め精度は±0.015mmです。 型番はチップの表面に刻印され、用途やネジの規格、ピッチの識別が容易です。 独自のチップブレーカーにより、優れた切りくず処理ができます。
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ MMT16ER 三菱マテリアルチップ MMT16ER三菱マテリアル
5,998税込6,598
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
9,698税込10,668
1箱(5個)
当日出荷から30日以内出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷から30日以内出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷
材質IC908寸法d(mm)9.525寸法l(mm)16
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
翌日出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
10,980税込12,078
1箱(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状三角形材質IC908切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
ウィットワースねじ切りチップ 16ER イスカルウィットワースねじ切りチップ 16ERイスカル
6,598税込7,258
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908種別外径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
ISOメートルねじ切りチップ 16ER イスカルISOメートルねじ切りチップ 16ERイスカル(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
形状三角形材質IC908切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴種別外径ねじ用
ユニファイねじ切りチップ 16ER イスカルユニファイねじ切りチップ 16ERイスカル
6,698税込7,368
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908種別外径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
10,980税込12,078
1箱(5個)
4日以内出荷
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
NPTねじ切りチップ 16ER イスカルNPTねじ切りチップ 16ERイスカル
6,698税込7,368
1箱(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908種別外径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
旋削 ねじ切り用インサート 16ER セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート 16ERセコ・ツールズ・ジャパン
4,998税込5,498
1箱(2個)
翌々日出荷
硬度鋳鉄における一般加工向け第一推奨ノンコート材種です。硬度350HB以上の焼入れ鋼にも適す。卓越した耐摩耗性と鋭い切れ刃を伴う超微粒子母材です。材
トラスコ品番429-6978寸法L(mm)16.5材種H15寸法RE(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)0.8
敷金 G16ER/L タンガロイ敷金 G16ER/Lタンガロイ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
材質D30RoHS指令(10物質対応)対応
仕上刃(さらえ刃)無タイプ60°ねじ切りチップ 16ER イスカル仕上刃(さらえ刃)無タイプ60°ねじ切りチップ 16ERイスカル
6,598税込7,258
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
形状三角形材質IC908切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴種別外径ねじ用
仕上刃(さらえ刃)無タイプ55°ねじ切りチップ 16ER イスカル仕上刃(さらえ刃)無タイプ55°ねじ切りチップ 16ERイスカル
6,698税込7,368
1箱(5個)
翌々日出荷
(材質)超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908トラスコ品番202-9201種別外径ねじ用形状三角形ピッチ0.50~3.00寸法d(mm)9.525山数48~8切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16コーナー半径(mm)0.07寸法x(mm)1.2寸法y(mm)1.7穴の形状円筒穴
スイスターン モジュラーヘッド SBTT-16ER/L-JHP イスカルスイスターン モジュラーヘッド SBTT-16ER/L-JHPイスカル
44,980税込49,478
1本
4日以内出荷
スクリューロック式モジュラーヘッドです。
用途スイス型マシン用。
Oリング TOTOOリングTOTO
349税込384
1個
当日出荷から7日以内出荷
プログラマブルコントローラ 拡張I/Oユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ 拡張I/Oユニットomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
CPUユニットに接続することで、必要とする入出力点数に合った構成が可能です。
エンドカバー 古河電工(古河電気工業)エンドカバー古河電工(古河電気工業)
1,598税込1,758
1パック(10個)
3日以内出荷
二重天井への配管と引込に。 釘は外側に倒すだけで簡単に取れる。 フトコロが広く作業が容易。
入出力ユニット(増設ケーブルタイプ) 三菱電機入出力ユニット(増設ケーブルタイプ)三菱電機
18,980税込20,878
1台
当日出荷から13日以内出荷
質量(kg)約0.25消費電流(mA)(DC5V)100、(DC24V)125(85※入力回路に外部電源を使用した場合)定格電圧(V)【入力】DC24(DC24Vサービス電源、または外部電源から給電)/DC5(シーケンサ内部から給電)、【出力】DC24(シーケンサ内部から給電)/DC5(シーケンサ内部から給電)
60°ねじ切りチップ ER/L-60° イスカル60°ねじ切りチップ ER/L-60°イスカル
5,198税込5,718
1箱(5個)
翌日出荷から29日以内出荷
一般産業用60°ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサート(ER) セコ・ツールズ・ジャパン外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサート(ER)セコ・ツールズ・ジャパン
4,998税込5,498
1箱(2個)
翌々日出荷
外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ERコレットシステム ER16コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER16コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16振れ精度・先端5μm外径(mm)172018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER16レンチ MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER16レンチMRA(ムラキリアルアドバンス)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
トラスコ品番818-8425全長(mm)117質量(g)46規格ER162018年トラスコ掲載ページ1 1021
外径 旋削 RD ねじ切り用インサート(ER) セコ・ツールズ・ジャパン外径 旋削 RD ねじ切り用インサート(ER)セコ・ツールズ・ジャパン
6,698税込7,368
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
外径 旋削 RD ねじ切り用インサートです。
材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート PVD セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート PVDセコ・ツールズ・ジャパン
5,998税込6,598
1箱(2個)
翌々日出荷
耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。
寸法L(mm)16.5材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)1.5
TAC工具部品(5個セット品) タンガロイTAC工具部品(5個セット品)タンガロイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンドカバー 古河電工(古河電気工業)エンドカバー古河電工(古河電気工業)
1,698税込1,868
1パック(10個)
3日以内出荷
二重天井への配管と引込に。 釘は外側に倒すだけで簡単に取れる。 フトコロが広く作業が容易。
旋削 ねじ切り用インサート セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサートセコ・ツールズ・ジャパン
4,998税込5,498
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...