カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)

「16m-hn」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘビーナット ニューストロング販売

    ヘビーナット

    ニューストロング販売(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    強力締め付け可能です。
    用途スタットボルトにフラットワッシャーと併用で使用。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • ヘビーナット スーパーツール

    ヘビーナット

    スーパーツール(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    スタッドボルト用、焼入りナットです。
    用途治具本体の固定作業に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC23~31)
  • エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBJ2L SMC

    エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBJ2L

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBJ2 シリーズ SMC

    エンドロックシリンダ CBJ2 シリーズ

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの 長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッション を選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアラン スを小さくし、ピストンロッドのダレを少なくしました。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
  • エンドロックシリンダ CBJ2シリーズ CDBJ2L16 SMC

    エンドロックシリンダ CBJ2シリーズ CDBJ2L16

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBJ2シリーズ CDBJ2B16 SMC

    エンドロックシリンダ CBJ2シリーズ CDBJ2B16

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBJ2F SMC

    エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBJ2F

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・エアクッション付は1000mm/sの高速駆動が可能。 ・オートスイッチ付(CDJ2シリーズ:CDJ2、CDJ2W、CDJK2、CDJ2Z、CDJ2ZW、 CDJ2□Q、CDJ2RA、CDJ2RK、CDBJ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBJ2シリーズ CDBJ2F16 SMC

    エンドロックシリンダ CBJ2シリーズ CDBJ2F16

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBJ2 シリーズ SMC

    エンドロックシリンダ CBJ2 シリーズ

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの 長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッション を選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアラン スを小さくし、ピストンロッドのダレを少なくしました。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBJ2B SMC

    エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBJ2B

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・エアクッション付は1000mm/sの高速駆動が可能。 ・オートスイッチ付(CDJ2シリーズ:CDJ2、CDJ2W、CDJK2、CDJ2Z、CDJ2ZW、 CDJ2□Q、CDJ2RA、CDJ2RK、CDBJ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2F16) SMC

    CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2F16)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2B16) SMC

    CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2B16)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2L16) SMC

    CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2L16)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ SMC

    CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • ステンレスナット 1種 NFコート付 由良産商

    ステンレスナット 1種 NFコート付

    由良産商
    1,100税込1,210
    1パック(5個)ほか
    4日以内出荷
    フッ素系樹脂をしっかり塗布することにより、締め付け時に発生する「カジリ/焼付き」の発生を抑制することを実現。
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐力ナット BXカネシン

    高耐力ナット

    BXカネシン
    74税込81
    1個
    5日以内出荷
    各種ボルト(M16)の接合に使用する高耐力用のナットです。
    用途各種ボルト(M16)の接合に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分8T以上に適合する炭素鋼表面処理プロイズ処理
  • ステンレスナット 1種 NFコート付 由良産商

    ステンレスナット 1種 NFコート付

    由良産商
    1,498税込1,648
    1パック(5個)ほか
    4日以内出荷
    ステンレスは締め付け時に発生する摩擦熱がネジ部を膨張させ動かなくなる「カジリ/焼付き」の現象を起こすことがあります。「NFコート付」はこの問題を解決するためにフッ素系樹脂をしっかり塗布することで締め付け時の摩擦係数をコントロールし通常勘合時のボルトナットの焼付きの発生を抑えた商品です。
    材質SUS304規格1種表面処理NFコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリパワースリングHN型 1.6t用 ナロック(NAROC)

    ポリパワースリングHN型 1.6t用

    ナロック(NAROC)
    9,698税込10,668
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
    用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル型式エンドレスタイプベース:ホワイト、マーカー:青最大使用荷重(t)1.6直径D(Φmm)18最大荷重(kN)(最大)1.6/16
  • フェイスミーリングカッター DODEKA MINI 45 ケナメタル

    フェイスミーリングカッター DODEKA MINI 45

    ケナメタル
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。スクリューオン。06タイプ
    径D(Φmm)29最大切込深さ(mm)3.2ねじサイズM16
  • 高送りカッター DODEKA MINI 15 ケナメタル

    高送りカッター DODEKA MINI 15

    ケナメタル
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    Dodekaシリーズ。高送り用。12コーナー使用。スクリューオン。06タイプ
    寸法L1(mm)40加工径ΦD(mm)32径D(Φmm)29最大切込深さ(mm)1.6最大加工径D(Φmm)45.2刃数Z4ねじサイズM16