カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12,289)
  • 切削工具(4,340)
  • メカニカル部品(2,500)
  • 物流用品(1,200)
  • 研磨材(732)
  • 制御機器(610)
  • 機構部品(538)
  • 科学研究・開発用品(430)
  • 電気材料(371)
  • ねじ・ボルト・釘(343)
  • 配管・水廻り設備部材(315)
  • 作業工具(226)
  • 建築金物(192)
  • 空調・電設資材(169)
  • 測定用品(165)
  • 介護用品(156)
  • 空圧工具(101)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(97)
  • 電動工具(91)
  • FA担当者のオススメ新商品(86)
  • 船舶用品・漁業資材(72)
  • バイク部品(60)
  • 厨房用品(51)
  • 医療(51)
  • 安全保護具(37)
  • 事務用品(28)
  • 農業・園芸資材(28)
  • 溶接用品(27)
  • 学童・教育用品(26)
  • 自動車補修部品(24)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 照明(20)
  • 家電(19)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 農業機械(18)
  • 整備工具・収納(17)
  • 梱包用品(16)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • カー用品(11)
  • 清掃用品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 安全用品(9)
  • 日用品(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • オフィス家具(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 防犯用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 自転車部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 縫製用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全標識(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 住設機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)

「16mm径」の検索結果

25,526件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16mm 絶縁ゴムブッシング(10個) エスコ16mm 絶縁ゴムブッシング(10個)エスコ(1件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
エスコ品番EA948HG-16
六角ニップル 異径 黄銅製 モノタロウ六角ニップル 異径 黄銅製モノタロウ(14件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
塩ビパイプ VP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VP管 1M×4本モノタロウ(4件のレビュー)
699税込769
1セット(4本)
当日出荷
材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
水道用フレキパイプT型 リビラック水道用フレキパイプT型リビラック(100件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
材質(パイプ)SUS304呼び径G13外径(Φmm)16材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
SUS継手六角異形ニップル シーケー金属SUS継手六角異形ニップルシーケー金属(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属(4件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状径違いニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
SHA 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所SHA 316 六角ホースニップル PT井筒製作所
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質SUS316 及び相当材質流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(26件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から57日以内出荷
溝数1
ノーパンクタイヤ 一輪車用 モノタロウノーパンクタイヤ 一輪車用モノタロウ(194件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)3.2車輪径(Φmm)355車輪幅(mm)75規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Uパイプ カクダイUパイプカクダイ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプ・先端器具上向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
六角軸鉄工ドリル ライト精機六角軸鉄工ドリルライト精機(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質高速度鋼(HSS)タイプ六角軸6.35mm被削材鉄、アルミ、木材
SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴(H7)
軸付き筒型ブラシ 鋼線 カシメ式 モノタロウ軸付き筒型ブラシ 鋼線 カシメ式モノタロウ(43件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
用途パイプの内面のバリ取りなど。毛丈(mm)27筒径(Φmm)16軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)22線径(Φmm)0.3筒長(mm)23
415MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター415MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付ハンマーキャスター(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。 幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所など材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車T型式415MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から14日以内出荷
溝の形A溝数2種類VPプーリベルトA形
DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業)DS成形平歯車KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面
パイプアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
材質黄銅寸法Z(mm)W26山20
水道用フレキパイプ カクダイ水道用フレキパイプカクダイ(32件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ管用平行ネジ
銅管ソケット 異径 ミヤコ銅管ソケット 異径ミヤコ(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手
VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類VPプーリ
16mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製) エスコ16mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951GA-16材質ステンレス(SUS304)質量(g)3種類リンク寸法L(mm)16内径(Φmm)16線径(Φmm)3使用荷重(kg)3表面処理バフ研磨耐荷重(kN)0.03
5/16"x127mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ5/16"x127mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BS-30材質ステンレス(SUS304)質量(g)約45種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)6.6寸法A(mm)7.9寸法D(mm)16寸法B(mm)44.5寸法C(mm)127
5/16"x 64mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ5/16"x 64mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)エスコ
320税込352
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BS-27材質ステンレス(SUS304)質量(g)約27種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)6.6寸法A(mm)7.9寸法D(mm)16寸法B(mm)31.8寸法C(mm)63.5
1/4 "x 25mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ1/4 "x 25mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)エスコ
210税込231
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BS-22材質ステンレス(SUS304)質量(g)約14種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)5.8寸法A(mm)6.4寸法D(mm)16寸法B(mm)19寸法C(mm)25.4
16mm径テストチューブラック 14本 TGK(東京硝子器械)16mm径テストチューブラック 14本TGK(東京硝子器械)
14,200税込15,620
1個
6日以内出荷
立て数(本)14
16mm径テストチューブアダプター 20本 TGK(東京硝子器械)16mm径テストチューブアダプター 20本TGK(東京硝子器械)
11,900税込13,090
1個
6日以内出荷
タイプオプション(回転式シェーカー)適合サイズS/M/L
RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 16mm径 RS PRORS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 16mm径RS PRO
7,198税込7,918
1セット(3個)
7日以内出荷
RS PROモリブデン亜鉛亜鉛入りナイロン66ロッド. ナイロン66ロッドは、低摩擦及び高温及び高機械的強度の用途に対応できる自己潤滑エンジニアリングロッドのために、亜鉛二硫化モリブデンで最適化されています。ナイロン66は、優れた機械的特性を備えた高性能熱可塑樹脂です。高レベルの機械加工性、高い伸張強度、剛性、高レベルの耐熱性を備えています。塩化炭化水素の影響を受けない耐衝撃性と高い耐摩耗性と耐紫外線性を備えたナイロン66ロッドは、幅広い用途に最適です。これには、ブッシュ、摩擦ベアリング、ギア、ホイール、機械部品の作成などの高いストレスの用途が含まれます。特長. ナイロン66ロッド、亜鉛二硫化モリブデンフィラー付き 黒 優れた強度/重量比 低摩擦及び自己潤滑 高温及び高い機械的強度に対応 高い耐研磨性 耐紫外線及び耐候性 機械加工が簡単 多くのオイル、グリース、ディーゼル、ガソリン、洗浄液に対する耐性 . 規格及び認定: ISO9001、RoHS、REACH. RS PROを選ぶ理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか.. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 16mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +170℃伸長 = 25%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 16mm径 RS PRORS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 16mm径RS PRO
5,598税込6,158
1セット(3個)
7日以内出荷
この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。 プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー( POM )。POM シート:ポリオキシメチレン. 高い強度と剛性を備えています。使用されている原料の顆粒は、 FDA 21CFR 177.2470 (食品との繰り返し接触)の要件を満たしています。これは、 BLACK が FDA 非準拠の色にのみ適用されます。材料は、顆粒サプライヤのガイドラインに従って処理されます。用途:機器ハンドル、摩擦ベアリング / ストリップ、絶縁体、シールなど
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 16mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 16mm径 RS PRORS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 16mm径RS PRO
6,798税込7,478
1セット(1個)
7日以内出荷
寸法はすべて概算です。Victrex®; Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ®; Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 16mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 16mm径 RS PRORS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 16mm径RS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RS Pro ベージュポリエーテルエーテルケトン( PEEK )ロッド、 300 mm x 16 mm 径この非常に頑丈なポリエーテルエーテルケトン( PEEK )ロッドは、メーカーのテスト済み RS Pro 製品です。容易に機械加工可能で、長さは 300 mm で、さまざまな用途に合わせて構成できます。 PEEK GF30 は、ほとんどの環境エージェントに対する耐性があります。このロッドは、化学薬品、加水分解、摩耗、さらには放射線に対する耐性にも優れているため、ほとんどの状況に適しています。火や水によって損傷することはなく、最大 +260 ° C の温度に耐えられますUL 94 V-0 等級とは、低難燃性と 10 秒以内に燃焼停止を意味します。また、このロッドは低吸湿性と高いクリープ抵抗を備えているので、形状と剛性を長期間維持します。 この製品は、国際規格に準拠するための厳しいテストを受けています。優れた寸法安定性と機械的熱強度を備えたこの PEEK ロッドは、絶縁体、プラグコネクタ、サポートリングなど、非常に要求の厳しいさまざまな用途に最適です。特長と利点.ポリエーテルエーテルケトン( PEEK )製ロッド .ベージュ色 .長さ: 300 mm .ロッド径は 16 mm です .密度は 1.49 g/cm 3 .引張強度: 180 MPa . UL 94 V-0 難燃性等級のため、燃焼が停止します 10 秒 .最大動作温度は +260 ° C です . 2.5% の長さ . M 103 ロックウェル硬度定格 .プラスチックやエラストマのテストに使用する DIN53479 、 DIN53765 、 DIN53765-D-10 、及び ASTM-D 1929 規格に適合 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 16mm密度 = 1.49g/cm3引張強度 = 180 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 103%RoHS指令(10物質対応)対応
ボトル型杖先ゴム 16mm径用 ケイホスピアボトル型杖先ゴム 16mm径用ケイホスピア
459税込505
1本
17日以内出荷
一般的な杖先ゴムの接地面が直径が3センチ程度なのに対し4センチのワイド接地面。独特のクビレ形状とゴムの特性により360度の柔軟性があり地面の傾斜をキャッチして安定感を高めます。下径16ミリの杖に対応します。
仕様●素材:合成ゴム●重量:約35グラム●底径:40mm●シャフト下径16mm用杖先ゴム●原産国:台湾アズワン品番65-8885-31
球形超硬ロータリーバーシングルカット 刃径16mm BAHCO(バーコ)球形超硬ロータリーバーシングルカット 刃径16mmBAHCO(バーコ)
9,498税込10,448
1本
翌々日出荷
トラスコ品番813-1866
ステンレス 丸シンブル 使用ロープ径16mm 水本機械製作所ステンレス 丸シンブル 使用ロープ径16mm水本機械製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋
当日出荷
真円のシンブルです。
用途先端をアイ加工したワイヤロープにあて、ワイヤコースとして使用、ワイヤの摩耗防止にトラスコ品番169-1019材質ステンレス(SUS304)質量(g)93種類シンブル寸法L(mm)48寸法A(mm)16寸法D(mm)27寸法B(mm)22適合ロープ径(Φmm)16
ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径16mm長さ118mm 水本機械製作所ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径16mm長さ118mm水本機械製作所
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2705材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)572タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法L(mm)118レンチサイズ(mm)2.5寸法S(mm)18寸法D(mm)16寸法E(mm)19.4寸法B2(mm)30.5寸法B1(mm)34表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)14.70
ラインエンド ネタフィムラインエンドネタフィム
57税込63
1個
当日出荷
16mm径のポリエチレンパイプ用の止水用固定具です。
用途灌水用資材適合16mm径ポリエチレンパイプ
エンドミル RS PRO 全長44 mm, HSS カット長さ16mm カッター径6mm RS PROエンドミル RS PRO 全長44 mm, HSS カット長さ16mm カッター径6mmRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
カッター径 = 6mmカット長さ = 16mm材質 = HSS全体長さ = 44 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mmRS PRO V11
先丸円筒形超硬ロータリーバーシングルカット 刃径16mm BAHCO(バーコ)先丸円筒形超硬ロータリーバーシングルカット 刃径16mmBAHCO(バーコ)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
トラスコ品番813-1850
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径16mmタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径16mmタイプTRUSCO
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA使用荷重(t)(4本吊り)5.9、(2本・垂直吊り)4.73、(2本吊り)4.01ロープ径(Φmm)16スリング径(mm)16
ファイブ異径ユニオン 12mmX16mm 千代田通商ファイブ異径ユニオン 12mmX16mm千代田通商
899税込989
1個
当日出荷
使用流体水/圧縮空気/真空材質本体:難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状異径ユニオン質量(g)37.4適合チューブ外径(Φmm)12、16最高使用圧力(MPa)1(圧縮空気)/0.3(水)/-0.1(真空)
メートルネジプラグゲージ ネジ径16mm GPWP2 16シリーズ 測範社メートルネジプラグゲージ ネジ径16mm GPWP2 16シリーズ測範社
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
...