カテゴリ
- 制御機器(988)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(499)
- 農業機械(56)
- バイク部品(42)
- メカニカル部品(36)
- 作業服(33)
- 測定用品(27)
- 安全用品(21)
- 電気材料(17)
- パソコン/周辺機器(17)
- バッテリー・電装(15)
- 電動工具(14)
- 自動車補修部品(13)
- 防犯用品(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 自動車純正部品(9)
- 整備工具・収納(9)
- 学童・教育用品(9)
- 切削工具(8)
- カー用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 家電(5)
- トラック純正部品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 物流用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 作業工具(3)
- 溶接用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(467)
- RS PRO(166)
- Panasonic(パナソニック)(115)
- KEMET(86)
- YAGEO(63)
- VISHAY(60)
- BIGM(丸山製作所)(54)
- ニチコン(54)
- MURATA(村田製作所)(48)
- 三木プーリ(33)
- CKD(25)
- 空調服(25)
- ハーティング(25)
- Lumberg Automation(23)
- フエニックス・コンタクト(22)
- MICROCHIP(22)
- ユニペックス(UNI-PEX)(20)
- 日本ケミコン(18)
- TDK(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「16v10」の検索結果

Littelfuse リセッタブルヒューズ 17A 16V 10A
LITTELFUSE¥829税込¥9121袋(5個)翌々日出荷長さ(mm)16.5幅(mm)3高さ(mm)25.2定格電圧16V最大電流(A)100方向【リード】ラジアル保持電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)6動作電流(A)17最大抵抗(mΩ)10電力損失(W)3.6最小抵抗(Ω)0.005
Vishay タンタルコンデンサ,16V,10μF,±10%
VISHAY¥559税込¥6151袋(10個)翌々日出荷仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 1.7Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = 593D電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 1.6 μA593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットケーブル 単純線
潤工社¥63,980~税込¥70,378~特価1巻(100m)当日出荷から56日以内出荷高度な技術(要素技術:導体・ポリマー、成形技術:コーティング・ケーブリング)によって、優れた屈曲寿命をもちます。 細線軽量化が可能です。 電気制御・空圧制御の両ラインをひとつにまとめ、コンパクト化が可能です。 平型・丸型・カール形状等各種形状に対応可能です。 耐アウトガス特性、耐油性、耐薬品性等苛酷な使用環境にも影響されません。 ほとんどの製品が個別仕様のため、迅速なカスタム対応を行っています。用途半導体製造装置やFAロボットなど長さ(m)100定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 10μF
ニチコン¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UAリーク電流 = 3 μAAluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V 10nF 1セット 5個入
BOURNS¥1,198税込¥1,3181セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:10nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:24Vアズワン品番65-6970-17
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 10μF ±10%
TDK¥479税込¥5271袋(20個)当日出荷仕様静電容量 = 10μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7S許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = CGA許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装TDK CGA車載用0805、X6T、X7T及びX7S誘導体. TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。 最適な用途には、車載エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。. モノリシック構造 低ESL 低自己発熱及び高リプル耐性RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,10nF,±2%
Panasonic(パナソニック)¥449税込¥4941袋(10個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×1.1高さ(mm)1.1奥行(mm)1.25電圧(V)16dcシリーズECHU(X)許容差±2%静電容量10nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。. リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR. 用途. パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは、時定数回路や発振 / 共振回路などのフィルタ回路及び高精度回路で使用するのに適しています。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)抑制クラスX
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 10μF ±20%
MURATA(村田製作所)¥249税込¥2741袋(20個)翌々日出荷仕様静電容量 = 10μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%最大動作温度 = +85℃村田GRM 0603 X5R誘電体. 汎用GRMシリーズ、高誘電率タイプ. 小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向けRoHS指令(10物質対応)対応
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han A シリーズ オス 10極 16A 600 V 10A
ハーティング¥3,898税込¥4,2881個当日出荷仕様コンタクト数 = 10タイプ = フード定格電流 = 16Aシリーズ = Han A取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 10Pコンタクトめっき = 銀めっき
コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥159税込¥1751袋(5個)当日出荷アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃。パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7174-83
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-10-24V-30JIS
三木プーリ¥217,530税込¥239,2831個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。サイズ16規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)10.5静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)55コイル電流(A)(at20℃)2.29軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)30
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-10-190V-30DIN
三木プーリ¥217,530税込¥239,2831個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。サイズ16規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)602静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)60コイル電流(A)(at20℃)0.32軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-10-96V-30JIS
三木プーリ¥217,530税込¥239,2831個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。サイズ16規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)168静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)55コイル電流(A)(at20℃)0.57軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)30
Amphenol バックシェル C016G11043E10V
AMPHENOL¥7,598税込¥8,3581袋(5個)7日以内出荷仕様ボディ向き = ストレートハウジング材質 = ポリマーバネクリップのサイズ = 1ストレインリリーフ = ありシリーズ = Eco-MateRoHS指令(10物質対応)対応
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-10-24V-30DIN
三木プーリ¥217,530税込¥239,2831個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。サイズ16規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)10.5静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)55コイル電流(A)(at20℃)2.29軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-10-96V-30DIN
三木プーリ¥217,530税込¥239,2831個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。サイズ16規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)168静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)55コイル電流(A)(at20℃)0.57軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-10-190V-30JIS
三木プーリ¥217,530税込¥239,2831個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。サイズ16規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)602静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)60コイル電流(A)(at20℃)0.32軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)30
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 10μF ±10%
MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)¥589税込¥6481袋(100個)7日以内出荷仕様静電容量 = 10μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装ムラタGRM 0805 X5R、X7R、Y5V誘導体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路、200 Vを超える定格電圧のクランプスナバー回路での用途RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥669税込¥7361袋(25個)当日出荷アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7160-50
Vishay タンタルコンデンサ,16V,22μF,±10%
VISHAY¥699税込¥7691袋(10個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 700mΩ許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 593D電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 3.5 μA593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 10μF 16V dc ± 20% 1セット 10個入
YAGEO¥369税込¥4061セット(10個)7日以内出荷Yageo 10 μ F コンデンサは鉛フリー終端を備えており、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤ、携帯電話、データ処理装置に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 20%アズワン品番65-6932-91
Vishay タンタルコンデンサ,16V,22μF,±10%
VISHAY¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±10%長さ = 15mm寸法 = 5.1 (Dia.) x 15mmシリーズ = CTS13電解質の種類 = ソリッド直径 = 5.1mmCTS13シリーズ. ハーメチックシールド金属製ケース、プラスチックフィルム絶縁付き 時間と温度の両面における高い動作安定性 低漏洩電流 低い損失係数RoHS指令(10物質対応)対応
Harting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ メス 10極 16A 250 V 10 A
ハーティング¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 10タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Aメーカーサイズコード = 10 A定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 5ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 92000
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ メス 10極 16A 500 V 10 E
ハーティング¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 10タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han E HMCメーカーサイズコード = 10 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 2ポール形式 = 10P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ オス 10極 16A 500 V 10 E
ハーティング¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 10タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han E HMCメーカーサイズコード = 10 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = オス行数 = 2ポール形式 = 10P+E
コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥359~税込¥395~1袋(5個)翌々日出荷から5日以内出荷アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃。パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●極性あり:極性
...