28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 材質前面:透明シート(PET) 材質(フレーム)アルミ グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1枚
679 税込747
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

シンプルでシャープなスタイリング。軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 付属品壁掛け用の紐1本 材質前面:透明シート(PET) 材質(フレーム)アルミ グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1枚
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

サイズの豊富なブック型図面ファイルのスタンダード。開閉が簡単なマジックファスナー付き。 図面に巻きぐせや折り目をつけずにそのまま収納できるブックタイプ。 収納枚数は標準トレペ50μmを収納した場合。
収納枚数200枚
1冊
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 電圧(V)100 定格寿命(時間)50000 埋め込み深さ(mm)80 再生紙使用マーク適合
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適度な伸度と安定した品質で縫い目を補強します。
番手N6 材質ナイロン100% 長さ(m)300 関連資料糸見本帳 捲量(g)200 再生紙使用マーク適合
1巻
特価
719 税込791
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

抜群の風合いと伸縮性、ニット業界にかかせないミシン糸です。 縫い目は#210高伸縮、#211低伸縮ともにウールの風合いです。 伸縮性とかさ高性に富み、ソフトで弾力性のある美しい縫い目に仕上がります。 ナイロン特融の優れた発色性を持っています。
材質ナイロン100% 長さ(m)8000 関連資料糸見本帳 捲量(g)200 再生紙使用マーク適合
1巻
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

グンゼグンゼウーリー 211番手
エコ商品
抜群の風合いと伸縮性、ニット業界にかかせないミシン糸です。 縫い目は#210高伸縮、#211低伸縮ともにウールの風合いです。 伸縮性とかさ高性に富み、ソフトで弾力性のある美しい縫い目に仕上がります。 ナイロン特融の優れた発色性を持っています。
材質ナイロン100% 長さ(m)8000 関連資料糸見本帳 捲量(g)200 再生紙使用マーク適合
1巻
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

グンゼグンゼテトロン 60番手
エコ商品
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。 光沢のある美しい縫い目に仕上がります。 耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手60 長さ(m)3000 材質ポリエステル100% 関連資料糸見本帳 再生紙使用マーク適合
1巻
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

グンゼグンゼテトロン 50番手
エコ商品
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。 光沢のある美しい縫い目に仕上がります。 耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手50 長さ(m)3000 材質ポリエステル100% 関連資料糸見本帳 再生紙使用マーク適合
1巻
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

グンゼグンゼテトロン 30番手
エコ商品
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。 光沢のある美しい縫い目に仕上がります。 耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手30 長さ(m)2000 材質ポリエステル100% 関連資料糸見本帳 再生紙使用マーク適合
1巻
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

グンゼグンゼテトロン 40番手
エコ商品
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。 光沢のある美しい縫い目に仕上がります。 耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手40 長さ(m)2000 材質ポリエステル100% 関連資料糸見本帳 再生紙使用マーク適合
1巻
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

グンゼグンゼテトロン 8番手
エコ商品
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。 光沢のある美しい縫い目に仕上がります。 耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手8 長さ(m)1000 材質ポリエステル100% 関連資料糸見本帳 再生紙使用マーク適合
1巻
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (368種類の商品があります)

APJ(アートプリントジャパン)ステインF 賞状
エコ商品
木のぬくもりを生かした木製の賞状額です。カラーの充実したコレクション対応になります。
用途賞状の展示 材質(前面)アクリル 再生紙使用マーク適合
1枚
2,098 税込2,308
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミ 反射板アルミ(銀色サンドブラスト) カバーアクリル 消費電力(W)64 幅(mm)Φ170 埋め込み深さ(mm)249 質量(kg)1.7 明るさFHT57W×3灯相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)150 取付必要高(mm)250 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型 質量(kg)0.4 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)155 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)延長ケーブル
エコ商品
電源装置と器具や、器具と器具を延長する場合に使用します
構造防雨型 再生紙使用マーク適合
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ125 深型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型 質量(kg)0.6 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス 埋込穴(Φmm)125 アルミダイカスト 取付必要高(mm)200 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
埋込穴(Φmm)100 ランプの種類高彩色LED 演色指数(Ra)93 明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス アルミダイカスト 仕様(光源の深さ)深型 取付必要高(mm)155 質量(kg)0.4 取付可能天井厚(mm)5~25 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライトΦ300
エコ商品
玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)1.9 直径(Φmm)300 高さ(mm)43 タイプLED一体型 ランプの種類高演色LED LED寿命(時間)40000 明るさFCL30Wクラス 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ125 深型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
埋込穴(Φmm)125 ランプの種類高彩色LED 演色指数(Ra)93 明るさC1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス アルミダイカスト 仕様(光源の深さ)深型 取付必要高(mm)200 質量(kg)0.6 取付可能天井厚(mm)5~25 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 3光色切替調光
エコ商品
肌を、くらしを美しく。新たな技術革新によって生まれた「R15」の光をお好みで。壁スイッチで3つの光色を簡単に切り替える、高演色型ダウンライトです。既存のスイッチでも光色切替可能。消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700K、3500K、5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.4 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ100 人感センサー付
エコ商品
人感センサーON-OFF型。センサー連動可能。センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.4 消費電力(W)9.2 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.1 LEDLED一体型 皮相電力(VA)20(100V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)811 明るさ白熱灯器具100Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)83 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ
長さ(mm)300 幅(mm)300 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)1.9 高さ(mm)43 タイプLED一体型 消費電力(W)15.2 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)26(100V) LED寿命(時間)40000 明るさFCL30Wクラス 調光方式連続100-1%・位相制御 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 傾斜天井取付角度(°)~45 再生紙使用マーク適合
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダイクロ代替LEDダウンライトΦ75
エコ商品
店舗・施設の基本照明としてFHTクラスを代替する光束値と埋込穴Φ100の小口径化を両立。LEDの高効率化と放熱性能の向上は、プロが要求するスペックもまた高度なものにしています
仕様電源装置付属 質量(kg)0.8 消費電力(W)12.4 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル ランプの種類高演色LED 光源色電球色 LEDLED一体型 皮相電力(VA)21(100V) 明るさダイクロハロゲン(JR)12V-50Wクラス 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付必要高(mm)105 取付可能天井厚(mm)5~21 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 対辺寸法(inch)7/32 適合ねじサイズ(止ねじ)7/16" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)3/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)3/8" トラスコ品番811-6646 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(100本)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト LED多目的灯
エコ商品
納戸や小屋裏におすすめな多目的灯。 収納スペースや小屋裏などで多目的にお使い頂ける壁や天井・傾斜面に取付が可能な明かりです。
仕様調光器取付不可、壁面・天井面・傾斜面取付兼用 材質アクリル(乳白色) 質量(kg)1 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)112×310×100 LED寿命(時間)40000 傾斜角度(°)90 演色指数(Ra)80 再生紙使用マーク適合
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1箱
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)