4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
特価
279 税込307
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
種別ソケットコンタクト
1パック(100個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 最高使用温度(℃)105 端子圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用温度(℃)-20 ジェンダーメス 最大接触抵抗(mΩ)10 最小ワイヤーサイズ(mm2)0.12 最小ワイヤーサイズ(AWG)26 最大ワイヤーサイズ(AWG)22
1袋(10個)
789 税込868
5日以内出荷


関連キーワード