カテゴリ
- バイク純正部品(12)
- バイク部品(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 切削工具(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
「17210-310-000」の検索結果

HSS-Coカウンターシンク No.21721-0 90°超耐熱合金・難削材専用
WEBA¥18,980~税込¥20,878~1本5日以内出荷から6日以内出荷調質鋼(~45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途難削材のバリ取り、面取り作業に先端角(°)90
ツールロール
(25件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ポケットが25個付いた工具の整理に便利なツールロールです。 巻いてコンパクトに持ち運びができます。用途工具の収納に材質ポリエステル600D寸法(mm)(展開時)615×320、(折り畳み時)145×320材質(本体)ポリエステル600D質量(g)300
トルクレンチ プレセット型
(535件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右