カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「17211-149-000」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケットキット NTBガスケットキットNTB(3件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
汎用エアエレメント KITACO汎用エアエレメントKITACO(41件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。 適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。 キャブレターセッティング不要。
適合汎用寸法(mm)250×300
建機・農機用エアーフィルター FILTEC建機・農機用エアーフィルターFILTEC(59件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から7日以内出荷
エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ モノタロウエアフィルター 二輪車用 汎用タイプモノタロウ(348件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)250×400
エキゾーストガスケット NTBエキゾーストガスケットNTB(37件のレビュー)
329税込362特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。
ブレーキケーブル NTBブレーキケーブルNTB(135件のレビュー)
749税込824
1本ほか
当日出荷から52日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
エポキシ接着剤 クイックミックス LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)エポキシ接着剤 クイックミックスLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(10件のレビュー)
769税込846
1個(14mL)
当日出荷
押すだけで、すぐ使える。耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。速硬化タイプだから、スピーディーに接着。
用途金属・ガラス・陶磁器・硬質プラスチック・木材などの接着に。付属品ミキシングノズル2本トラスコ品番374-5554透明使用温度範囲(℃)-10~120主成分エポキシ樹脂可使時間(分)約3硬化時間(時間)24(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.014L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注射器エポキシ 染めQ(旧テロソン)注射器エポキシ染めQ(旧テロソン)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(28.3g)
当日出荷
ワンプッシュ2液同量配合タイプなので、ワンタッチで簡単にご使用いただけます。 速乾性の極めて高い、強力な接着剤です。 しかも溶剤、酸、塩水等に侵されません。 FRP・ウレタン・ABS・PC・PP・TSOP・TPO等のプラスチックパーツの接着補修です。 バンパーはもちろん、ヘッドライトのステーの補修にも最適です。
用途金属やプラスチックの接着。特性耐溶剤、耐酸、耐塩水使用方法(1)プラスチック前処理薬等で、接着面を十分に脱脂してください。不十分な場合には、注射器エポキシの効果が生かされません。(2)次に目の細かいサンドペーパーで表面を足付けしてください。(3)2本のノズルの先端をハサミで切り、ゆっくりと柄の部分を押してください。(4)適量を定盤の上に出し、粘度が上がるまで(白く濁るまで)十分に混ぜ合わせてください。(5)接着面に薄く塗り、両面を貼り合わせて完全に硬化するまで24時間程度静置してください。(6)使用後はノズルの先端を布で拭き取り、必ず専用キャップで留め、ノズルを上に、柄を下にして保管してください。危険等級色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.0283L危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状