カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(200)
- 制御機器(112)
- 作業工具(55)
- メカニカル部品(46)
- 切削工具(46)
- 電気材料(27)
- 農業機械(25)
- 科学研究・開発用品(20)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- バイク純正部品(13)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- バイク部品(10)
- 厨房用品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 自転車部品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 測定用品(8)
- 自動車純正部品(8)
- 卓上消耗品(6)
- 電動工具(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- カー用品(5)
- 事務用品(5)
- トラック純正部品(5)
- 物流用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 機構部品(3)
- 防犯用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 食品・飲料(3)
- 縫製用品(3)
- 保管用品(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 整備工具・収納(2)
- 家電(2)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(169)
- Panasonic(パナソニック)(93)
- ホンダ(31)
- Igus(イグス)(30)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
- エスコ(20)
- 大阪魂(17)
- CKD(12)
- コガネイ(11)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- 岡崎精工(6)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- RS PRO(6)
- サンワサプライ(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
- アズワン(4)
- イスカル(4)
- ブランドをもっと見る
「175-008」の検索結果

サーモスタットシャワー混合栓(デッキタイプ)
カクダイ¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷仕様ストレーナー:本体内蔵、カートリッジ:9184 切替部:0153-3、パイプ取付ネジW26山20、シャワーホース接続部ネジG1/2、ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き、逆流防止機能が付き、JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26
工業用ワイパー 艶出し/175枚/8箱 241×419mm
エスコ¥32,200税込¥35,4201箱(8箱×175枚)翌日出荷中厚タイプで表面磨きのつや出しに。中厚タイプで表面磨きのつや出しに。濡れているときに最も強く、繊維くずも出にくいワイパーです。強度があり、ドライと、ウェットの両方に適します。表面の磨きを必要とする、ガラス、機械、工具等に。材質再生紙、ナイロン(ネット)寸法(mm)【タオル】241×419色ホワイト区分新品
パッキン スターマイン 217-5008
KIJIMA(キジマ)¥359税込¥3951個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-5008。補修部品(ウインカーレンズ・パッキン・リム) レンズパッキン スターマインB2~B5用 2個SET スターマインB2~B5において共通で ご使用頂けます。
CoroDrill Dura462 マルチ被削材加工用超硬ソリッドマイクロドリル 外部給油式 X0BM
SANDVIK¥5,198税込¥5,7181本4日以内出荷から20日以内出荷被削材PMKNSO給油方式外部給油式接続径(Φmm)3
CoroDrill Dura462 マルチ被削材加工用超硬ソリッドマイクロドリル 外部給油式 X0BU
SANDVIK¥4,798税込¥5,2781本4日以内出荷から20日以内出荷給油方式外部給油式接続径(Φmm)3
クランク 50/39/30T 175mm 8S ガード付BB別
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781組8日以内出荷仕様(リア対応スピード)8スピード、(チェーンガード)付き、(対応ボトムブラケット)BB-RS500/RS500-PB、(チェーン)HG-8スピード歯数50×39×30T寸法(mm)(チェーンライン)45タイプ2ピースクランク(4アーム)寸法PCD(mm)110/74クランク長(mm)175
175mm/3-8mm ガラス切(プロ用)
エスコ¥5,490税込¥6,0391個翌日出荷エスコ品番EA845-10材質ハンドル:真鍮、刃:カーバイト全長(mm)175質量(g)86.7ハンドル径(Φmm)12刃径(Φmm)3角度(°)【ホイール】140切断能力10000m(距離換算)切断板厚(mm)3~12
AXD4000シリーズ チタン合金加工用インサート XDGX-PDER-GM
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781セット(10個)翌日出荷から11日以内出荷材質MP9120厚さ(mm)5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥31,980税込¥35,1781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。加工能率重視刃先強化タイプ。用途多機能用形状特殊形状被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220ブレーカGM穴の有無0・特殊コーナー高さ許容差(mm)±0.025逃げ角(°)15![1.6x 8.0x175mm [-]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64546047-210428-02.jpg)
1.6x 8.0x175mm [-]ドライバー
エスコ¥4,490税込¥4,9391本翌日出荷寸法(mm)先端厚み(a;):1.6、先端幅(b;):8.0、軸長(L1;):175、全長(L2;):290商品構成単品
USAG 貫通ドライバーマイナス1.2X8X175
USAG¥3,998税込¥4,3981本当日出荷レンチを使用して強力な締め付けが可能なボルスターと六角形のブレードを持った貫通マイナスドライバーです。 耐摩耗性と耐食性を保証する亜鉛メッキチップ。 優れた曲げ強度を実現するスチールブレードクロームシリコンバナジウム。 人間工学に基づいたオイルや化学薬品に耐性のあるソフトグリップコーティングを施した素材ハンドル。 異なる指紋を区別するためのハンドルのカラーコード。寸法(mm)10(ボルスター)商品構成単品
...


































![1.6x 8.0x175mm [-]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64546047-210428-02.jpg)