6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)
419 税込461
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity Dynamic 3000シリーズ キープラグ
RoHS
仕様シリーズ = Dynamic 3000長さ = 25.3mm幅 = 4.5mm高さ = 2.9mmダイナミック 3000シリーズアクセサリ. Dynamic 3000シリーズアクセサリ製品は次のとおりです。 < 706-4446&#x27;) 706-4446/キーイングプラグ < 706-4519&#x27;) 706-4519/フリーハンギングハウジングを保持するためのフック(小) < 720-2382&#x27;) 720-2382/フリーハンギングハウジングを保持するためのフック(大) < 706-4528&#x27;) 706-4528/パネル取り付け用M3プラスねじ < 719-6616&#x27;) 719-6616/プッシュリベット、3.6 mm径、パネル厚1.3 → 2.3 mm用 < 719-6612&#x27;) 719-6612/プッシュリベット、3.6 mm径、パネル厚0.3 → 1.3 mmのパネル用 < 782-5266&#x27;) 782-5266/Dynamic 3000コンタクト用抜き取り工具 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
939 税込1,033
当日出荷

1パック(100個)
4,698 税込5,168
3日以内出荷

高電流耐破壊性押しボタンスイッチ(MWシリーズ)IP67定格19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 マイクロスイッチとブッシュは交換可能です。したがって、メンテナンスに関連する問題が解消され、交換時の利便性が向上します。 又、高電流スイッチには、非インジケータ、リングインジケータ、電源記号インジケータ、お客様独自の設計オプションなど、インジケータに関してさまざまな選択肢が用意されています。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.1mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 250 / 125V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 白IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 16 A、26 Aコンタクト材質 = 真鍮製レジェンド = 電源記号V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat3, 1-1775855-1
RoHS
長さ(mm)22.5 幅(mm)18.7 極数4 ポート数1 深さ(mm)27.3 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 シールドSTP RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス シリーズ番号11775855 LANカテゴリCat3 表面処理(コンタクト)
1個
599 税込659
5日以内出荷

1個
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)