カテゴリ
- 切削工具(104)
- タイヤ・足回り(82)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
- 制御機器(21)
- 機構部品(21)
- 空調・照明・電設資材(19)
- バイク部品(13)
- メカニカル部品(13)
- 測定用品(12)
- 自転車部品(12)
- 作業工具(6)
- 自動車補修部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 物流用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- カー用品(3)
- 手袋(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 安全用品(2)
- 安全保護具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AGRAS(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(18)
- CKD(44)
- FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(7)
- KKS(10)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
- NACHI(不二越)(13)
- S&K(三興製作所)(10)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- TOYO TIRES(11)
- イスカル(20)
- ケナメタル(7)
- コガネイ(30)
- サンドビック(6)
- タカノ(11)
- 三菱電機(4)
- 京セラ(14)
- 協立エアテック(14)
- 東洋技研(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「175r」の検索結果

ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A175R
トンボレックス(TONBOREX)¥9,498税込¥10,4481双5日以内出荷から7日以内出荷フィット感・作業性を向上させた防水タイプ。内装生地もトンボ独自の加工法で中抜けを防止。用途セラミックレザー ガンカット ロールガード 防水 サイトス ケブラー ウェットブロック材質パラ系アラミド維製×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水層:透湿防水サイトスグローブ(ポリウレタンフィルム)/内装:綿サーフニット/カフス:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット厚さ(mm)0.7~0.9色オレンジ入数(双)1機能防火耐熱、防水
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
無限コーティングインナーRカッター-MIR200
NS(日進工具)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から3日以内出荷コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。材質極超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.02ねじれ角(°)0
ミニチュアインナーRカッター-NCR-2
NS(日進工具)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から3日以内出荷NC、MC対応。コーナーRが簡単に加工できます。アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角0°R公差(mm)±0.02先端径D(mm)1.5
ラフィングボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥71,980税込¥79,1781本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
V600
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷から6日以内出荷ロングライフ性能を追求したブリヂストンの商用バン専用スタンダードタイヤ用途商用バン専用四輪タイヤタイプ商用バン
ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球
ヒューマニティ¥3,598税込¥3,9581袋(90個)当日出荷から3日以内出荷酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
DURAVIS R670
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷軽商用車・バン・1tクラス小型トラック用。ロングライフ性能を追求した”はたらくラジアル”用途軽商用車・バン・1tクラス小型トラック用四輪タイプ軽商用車・バン・1tクラス小型トラック
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥65,980税込¥72,5781個当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス HS-Co刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
エンプラディスクハンドル車 EDH-R
MIYOSHI(小西製作所)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP種類ディスク材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
EDH エンプラディスクハンドル車
イマオコーポレーション¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷から5日以内出荷折り曲げ回転握りはハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 握りの折り曲げは、手前に引いてから倒す構造になっています。 耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 下穴加工済みです。 センタープレートは裏から棒等で押上げる事で取外せます。種類ディスク使用温度範囲(℃)0~80材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック
ユニバーサルNwフィラメント
TAGin3D¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から4日以内出荷TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。「Nw」は「NoWarping(反りなし)」の略で、加工中の収縮を抑えるブロッキング剤を添加することで、高精度な加工を実現します。ABSは耐衝撃性があるため、機能部品・負荷のかかる部品の製造に適しています。用途寸法精度・耐衝撃性を必要とする部品、大型部品向けの3Dプリンター用フィラメント。仕様プリント速度:60~100mm/秒質量(kg)1径(Φmm)1.75温度(℃)(押出)235~250(ベッド)70~90
SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。高速加工も可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
HyperZスパイラルタップ ZSP
NACHI(不二越)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から5日以内出荷コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無無
コーナラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)コーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
Cコーティング ラフィングボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥98,980税込¥108,8781本3日以内出荷から6日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
ナチュラルPLAフィラメント
TAGin3D¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から4日以内出荷TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。寸法精度・プリント速度性能に優れ、かつ植物由来の環境にやさしいフィラメントです。PLAは最も広く使用される植物由来の環境に優しいポリマーで、バージン原料を使用しています。用途外観・装飾部品向けの3Dプリンター用フィラメント。仕様プリント速度:40~100mm/秒質量(kg)1径(Φmm)1.75温度(℃)(押出)185~205(ベッド)~50
HyperZポイントタップ
NACHI(不二越)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から5日以内出荷通り穴用ポイントタップの低速~中速領域でも驚異的な工具寿命。広い加工領域で長寿命でバラつきの少ない高性能な通り穴用の新しい汎用タップです。溝数3食付長さ(mm)5
重量用キャスター 70シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から4日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。ブレーキ付にも取り付けできます。材質(本体)鋼車輪幅(mm)34.9車輪タイプ単輪
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から5日以内出荷刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
超硬4枚刃ミニチュアコーナーラウンジングカッター IC4CRCV
THECUT¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から3日以内出荷刃数4全長(mm)50L50最大切削速度 Vc max(m/min)炭素鋼/鋳鉄/合金鋼:30~50、合金鋼/工具鋼:15~30、ステンレス鋼:10~20、焼入れ鋼/調質鋼:10~15
ペンシリンダ PBシリーズ
AirTAC¥1,188税込¥1,3071個4日以内出荷から16日以内出荷JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応