THECUT
超硬4枚刃ミニチュアコーナーラウンジングカッター IC4CRCV
刃数
4
全長(mm)
50
L
50
最大切削速度 Vc max(m/min)
炭素鋼/鋳鉄/合金鋼:30~50、合金鋼/工具鋼:15~30、ステンレス鋼:10~20、焼入れ鋼/調質鋼:10~15
内容量
1本
全16種類を絞り込む
R
選択してください
0.15
0.25
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
d
3
4
6
8
16種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
R
d
l
D
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78092528
IC4CRCV 1R
1
4
8
1.5
¥
9,870
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
78092537
IC4CRCV 1.75R
1.75
6
9
2
¥
9,980
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
78092546
IC4CRCV 0.25R
0.25
3
6
1
¥
11,130
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
78092555
IC4CRCV 0.8R
0.8
4
8
1.5
¥
9,030
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
78092571
IC4CRCV 1.25R
1.25
6
9
2
¥
9,980
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
78092580
IC4CRCV 0.4R
0.4
3
6
1
¥
11,130
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
78092589
IC4CRCV 0.3R
0.3
3
6
1
¥
11,130
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
78092598
IC4CRCV 0.9R
0.9
4
8
1.5
¥
9,030
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
78092607
IC4CRCV 2.25R
2.25
8
10
2.5
¥
13,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
78092616
IC4CRCV 0.7R
0.7
4
8
1.5
¥
9,030
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
78092625
IC4CRCV 2R
2
8
10
2.5
¥
13,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
78092641
IC4CRCV 2.5R
2.5
8
10
2.5
¥
13,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
78092650
IC4CRCV 0.15R
0.15
3
6
1
¥
11,130
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
78092659
IC4CRCV 0.6R
0.6
4
8
1.5
¥
9,030
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
78092668
IC4CRCV 1.5R
1.5
6
9
2
¥
9,980
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
78092519
IC4CRCV 0.5R
0.5
4
8
1.5
¥
9,870
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください