カテゴリ
- 測定用品(3)
- 作業工具(3)
- メカニカル部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- IRWIN(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- アイゼン(2)
- KTC(1)
- 第一測範(1)
- パイロット(1)
- KSフィルター(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- LITTELFUSE(1)
- TOWA JAPAN(1)
- KTM(1)
- スターライト工業(1)
- EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「175wr」の検索結果

ロッキングプライヤ曲線あご(ワイヤーカッター付)
KTC(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷歯付の曲線あごでパイプなどをしっかりと固定できます。ワイヤーカッターとして使用できます。種類グリッププライヤ
屋外仕様/高天井用照明
スターライト工業取扱い終了防汚コーティングで屋外使用時の汚れを低減。 過酷な屋外環境の太陽光雨風雪の影響にも対応可能。 CAE技術で設計された外装は、汚れの体積や風による照明の揺れを低減。セット内容本体・専用電源・標準ステイ・落下防止ワイヤー使用温度範囲(℃)-10~60規格AC100/AC200V適合規格PSE仕様1直付ステイ仕様入力電圧(V)AC90~305平均演色評価数(Ra)84保護等級IP65寸法(Φ×mm)350×70色温度(K)5000光源寿命60000hour
ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)取扱い終了種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)色ダークシルバー材質(本体)アルミ管、アルミダイカスト消費電力(W)4.4構造防雨型ランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)128材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当調光方式調光器:不可地上高さ(mm)964演色指数(Ra)94