ODELIC(オーデリック)
ガーデンライト
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
色
ダークシルバー
材質(本体)
アルミ管、アルミダイカスト
消費電力(W)
4.4
構造
防雨型
ランプ
高演色LED
コード
付属なし
幅(Φmm)
128
材質(カバー)
ガラス(乳白ケシ)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具40W相当
調光方式
調光器:不可
地上高さ(mm)
964
演色指数(Ra)
94
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12231128
OG043173LR
3.2
2700
電球色
60
264
¥
42,000
取扱い終了
返品不可
12231137
OG043173NR
3.2
5000
昼白色
67.2
296
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
12231146
OG043173WR
3.2
3500
温白色
63.8
281
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
12231155
OG043175LR
3.3
2700
電球色
47.9
211
¥
44,000
取扱い終了
返品不可
12231164
OG043175NR
3.3
5000
昼白色
53.6
236
¥
42,000
取扱い終了
返品不可
12231180
OG043175WR
3.3
3500
温白色
50.9
224
¥
42,000
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください