屋外仕様/高天井用照明
防汚コーティングで屋外使用時の汚れを低減。
過酷な屋外環境の太陽光雨風雪の影響にも対応可能。
CAE技術で設計された外装は、汚れの体積や風による照明の揺れを低減。
- セット内容
- 本体・専用電源・標準ステイ・落下防止ワイヤー
- 使用温度範囲(℃)
- -10~60
- 規格
- AC100/AC200V
- 適合規格
- PSE
- 仕様1
- 直付ステイ仕様
- 入力電圧(V)
- AC90~305
- 平均演色評価数(Ra)
- 84
- 保護等級
- IP65
- 寸法(Φ×mm)
- 350×70
- 色温度(K)
- 5000
- 光源寿命
- 60000hour
- 内容量
- 1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
高天井照明本体 の新着商品
カテゴリ









