TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:3.81mm 2列 178803-3
長さ(mm)40
幅(mm)17.78
ピッチ(mm)3.81
極数6
シリーズDynamic 3000
材質(ハウジング)PET
行数2
オス・メスオス
併用可能製品電線対基板コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥249
税込¥274
3日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 3.81mm ダイナミック
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 3.81mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 40mm幅 = 17.78mm深さ = 33.6mmハウジング材質 = PETD-3100シリーズのコンタクトについては品番 ; 719-4711 719-4711 を参照してください。 D-3100シリーズのヘッダについては品番 ; 712-1252 712-1252 を参照してください。. Dynamic D-3100シリーズハウジング. D-3100 シリーズハウジングの設計には、確実に接続するためのロックが組み込まれています。
1個
¥249
税込¥274
翌々日出荷
仕様製品群:Dynamic 3100 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:6 ピッチ間隔3.81mm 適合製品:AMP Dynamic 3100 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1349-14
1個
¥559
税込¥615
23日以内出荷
関連キーワード