カテゴリ
- トラック純正部品(7)
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- 自動車純正部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(194件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。![ボックスジオラマ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71699961-260129-02.jpg)
ボックスジオラマ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,573税込¥1,7301個3日以内出荷ハガキ大の小さなボックスにジオラマを表現してみよう。樹木のミニチュアとスポンジとねんどで森の中の散歩道のジオラマを作れるキットです。ボックス入りで生活空間になじみやすいジオラマです。アクリル板を透かして中の様子が見えます。材質:MDF、アクリル、樹脂系中空体、石粉、ナイロン、鉄、プラ。サイズ:125×175×78mm。セット内容:ボックスフレーム×1、ジオベース ダークブラウン30g超小粒×2、ジオラマ模型 ベンチ1/100×2、ジオラマ模型 広葉樹1/100×2、ジオラマ模型 広葉樹1/50×2、ジオラマスポンジ2g イエローグリーン×1、木工用接着剤(工作ボンド)10g×1用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容ボックスフレーム×1、ジオベース ダークブラウン30g超小粒×2、ジオラマ模型 ベンチ1/100×2、ジオラマ模型 広葉樹1/100×2、ジオラマ模型 広葉樹1/50×2、ジオラマスポンジ2g イエローグリーン×1、木工用接着剤(工作ボンド)10g×1材質MDF、アクリル、樹脂系中空体、石粉、ナイロン、鉄、プラ寸法(mm)125×175×78
Vishay SMDレジスタ, 178kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRCW0603178KFKEA
VISHAY¥1,298税込¥1,4281セット(1000個)7日以内出荷抵抗 178kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0603 (1608M)。許容差 ±1%。定格電力 0.1W。温度係数 ±100ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 10 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic SMDレジスタ, 1.78MΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF1784V
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781セット(5000個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 1206型抵抗器、ERJ8ENシリーズ - 1 % (5 kΩ → 2.2 MkΩ). パナソニック製のERJ8EN精密抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらのチップ抵抗器は軽量かつ小型の構造で、抵抗値許容差が小さく、信頼性の高いソリューションを提供します。 ERJ8ENチップ抵抗器はリフローはんだ付けとフローはんだ付けの両方に対応しており、自動装着機にも使用できます。. 製品用途の情報. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途での使用に最適です。シリーズERJ定格電力(W)0.25抵抗(MΩ)1.78許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 1.78MΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJ6ENF1784V
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981セット(5000個)7日以内出荷仕様0805型抵抗器、ERJ6EN - 1 % (50 kΩ → 2M2Ω). パナソニックERJ 6EN 0805金属皮膜抵抗器は軽量で小型のソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。シリーズERJ定格電力(W)0.125抵抗(MΩ)1.78許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB80-178Z)
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷ストローク(mm)178クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT50-178Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)178クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





















![ボックスジオラマ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71699961-260129-02.jpg)