カテゴリ

  • バイク部品(9)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業機械(1)

「17920-kbv-000」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スロットルケーブル NTB

    スロットルケーブル

    NTB(57件のレビュー)
    929税込1,022
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
    用途ビジネス・スクーター用
  • (17910)スロットルケーブル ホンダ

    (17910)スロットルケーブル

    ホンダ(6件のレビュー)
    2,794税込3,073
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
  • (17910)ワイヤー,スロットル ホンダ

    (17910)ワイヤー,スロットル

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 3Sワイヤー SHIMANO(シマノ)

    3Sワイヤー

    SHIMANO(シマノ)(106件のレビュー)
    549税込604
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途シフト用
  • アクセルワイヤー(M)150L KITACO

    アクセルワイヤー(M)150L

    KITACO
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
  • インナーワイヤーSET(スロットル用) K-CON(キタコ)

    インナーワイヤーSET(スロットル用)

    K-CON(キタコ)(2件のレビュー)
    879税込967
    1セット
    欠品中
    ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応できる応急用ワイヤーセット。ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定で長期的な使用も可能となります。
    付属品L型レンチ、ホーローねじ(イモネジ)セット内容スチール/亜鉛メッキインナーワイヤー(Φ1.5×2m・片側ケーブルエンドハンダ固定済)×1、ケーブルエンド(6×6/スロットルパイプ側)×1
  • CABLE COMP.B,THRO ホンダ

    CABLE COMP.B,THRO

    ホンダ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
  • アクセルワイヤー KITACO

    アクセルワイヤー

    KITACO
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • 応急補修ワイヤーキット ALCANhands

    応急補修ワイヤーキット

    ALCANhands(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1キット
    当日出荷
    簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
    適合汎用セット内容Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
  • ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ

    ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用

    モノタロウ(283件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
    付属品インナーエンドキャップ×1個
  • アクセルワイヤー(M) KITACO

    アクセルワイヤー(M)

    KITACO
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
  • スロットルケーブル(ロング) KITACO

    スロットルケーブル(ロング)

    KITACO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
  • スロットルレバー BIGM(丸山製作所)

    スロットルレバー

    BIGM(丸山製作所)(13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    適合両手ハンドル機種用
  • (17910)ワイヤー,スロットル ホンダ

    (17910)ワイヤー,スロットル

    ホンダ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • アクセルワイヤー(黒)300L KITACO

    アクセルワイヤー(黒)300L

    KITACO
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
    主な適合車種APE50-FI車(AC16-1600001-)/APE50D-FI車(AC18)
  • ケーブルCOMP. スロットル 17910GAM000 ホンダ

    ケーブルCOMP. スロットル 17910GAM000

    ホンダ(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷