カテゴリ

  • バイク部品(10)
  • バイク純正部品(6)
  • 自動車純正部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 自転車部品(1)

「17950-kcp-j00」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CABLECOMP,CHOKE ホンダ

    CABLECOMP,CHOKE

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • ケーブルCOMP. スロットル 17910GGA023 ホンダ

    ケーブルCOMP. スロットル 17910GGA023

    ホンダ
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番17910-GGA-003
  • (17910)スロットルケーブル ホンダ

    (17910)スロットルケーブル

    ホンダ(6件のレビュー)
    2,794税込3,073
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • スロットルケーブル HONDA NTB

    スロットルケーブル HONDA

    NTB
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    代表車種ZOOMER AF58
  • ケーブルCOMP.A スロットル 17910K88J01 ホンダ

    ケーブルCOMP.A スロットル 17910K88J01

    ホンダ
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番17910-K88-J01主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ110
  • (17910)ワイヤー,スロットル ホンダ

    (17910)ワイヤー,スロットル

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • スロットルケーブル NTB

    スロットルケーブル

    NTB(57件のレビュー)
    929税込1,022
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
    用途ビジネス・スクーター用
  • ケーブルCOMP. スロットル 17910GB4771 ホンダ

    ケーブルCOMP. スロットル 17910GB4771

    ホンダ
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    主な適合車種プレスカブ 2002-2006年式:C50BN/ND(2/5)に適合他社参考品番(NTB)ACH-003
  • アクセルワイヤー(M)150L KITACO

    アクセルワイヤー(M)150L

    KITACO
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
  • アクセルワイヤー(M) KITACO

    アクセルワイヤー(M)

    KITACO
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
  • スロットルワイヤー ALCANhands

    スロットルワイヤー

    ALCANhands(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
  • CABLE COMP,THROT ホンダ

    CABLE COMP,THROT

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • 3Sワイヤー SHIMANO(シマノ)

    3Sワイヤー

    SHIMANO(シマノ)(106件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途シフト用
  • ケーブルCOMP. スロットル 17910GEZ670 ホンダ

    ケーブルCOMP. スロットル 17910GEZ670

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • インナーワイヤーSET(スロットル用) K-CON(キタコ)

    インナーワイヤーSET(スロットル用)

    K-CON(キタコ)(2件のレビュー)
    879税込967
    1セット
    欠品中
    ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応できる応急用ワイヤーセット。ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定で長期的な使用も可能となります。
    付属品L型レンチ、ホーローねじ(イモネジ)セット内容スチール/亜鉛メッキインナーワイヤー(Φ1.5×2m・片側ケーブルエンドハンダ固定済)×1、ケーブルエンド(6×6/スロットルパイプ側)×1
  • 応急補修ワイヤーキット ALCANhands

    応急補修ワイヤーキット

    ALCANhands(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1キット
    当日出荷
    簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
    適合汎用セット内容Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
  • アクセルワイヤー KITACO

    アクセルワイヤー

    KITACO
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • スロットルケーブル(ロング) KITACO

    スロットルケーブル(ロング)

    KITACO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
  • スロットルケーブル ハリケーン

    スロットルケーブル

    ハリケーン
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
    ステンレスメッシュ
  • αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ オリエンタルモーター

    αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ

    オリエンタルモーター
    34,980税込38,478
    1台
    15日以内出荷から24日以内出荷
    種別モーターRoHS指令(10物質対応)対応