カテゴリ

  • バイク純正部品(8)
  • 機構部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「18.9x30x5」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール 18.9X30X5 91202KTL741 ホンダ

    オイルシール 18.9X30X5 91202KTL741

    ホンダ
    369税込406
    1個
    当日出荷
  • オイルシール 18.9X30X5( 91202GK4722 ホンダ

    オイルシール 18.9X30X5( 91202GK4722

    ホンダ(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91202-GK4-722
  • オイルシール K-PIT KITACO

    オイルシール K-PIT

    KITACO(10件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
    適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン等主な適合純正品番91202-GE0-003、91202-GE0-015、91202-035-003、91202-035-005、91202-035-000、91202-KTL-741、91202-GK4-722サイズ18.9×30×5
  • Oリング 107X2 91301035003 ホンダ

    Oリング 107X2 91301035003

    ホンダ(3件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
  • オイルシール 17X29X5(NO 91203GBG900 ホンダ

    オイルシール 17X29X5(NO 91203GBG900

    ホンダ(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • (91202)オイルシール ホンダ

    (91202)オイルシール

    ホンダ(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • オイルシール 17X29X5 91204KWB601 ホンダ

    オイルシール 17X29X5 91204KWB601

    ホンダ(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91204-KWB-601主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
  • Oリング 107X2 91301KCW880 ホンダ

    Oリング 107X2 91301KCW880

    ホンダ
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91301-KCW-880
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
  • (91203)オイルシール ホンダ

    (91203)オイルシール

    ホンダ(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • オイルシール 11.6X24X10 91208KB4671 ホンダ

    オイルシール 11.6X24X10 91208KB4671

    ホンダ(17件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール S型 NBR モノタロウ

    オイルシール S型 NBR

    モノタロウ(9件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。
    用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
  • オイルシール モノタロウ

    オイルシール

    モノタロウ(41件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
    用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシールセット CF POSH

    オイルシールセット

    CF POSH(21件のレビュー)
    699税込769
    1セット(3個)
    当日出荷
    オーバーホール時に使用頻度の高い3サイズをセット。Fi車使用可能です。
    主な適合純正品番キックアーム部オイルシール/91202-302-010、フロントスプロケット部オイルシール/91203-GB5-761、シフトアーム部オイルシール/91208-KB4-671セット内容キックアーム部オイルシール×1、フロントスプロケット部オイルシール×1、シフトアーム部オイルシール×1寸法(mm)キックアーム部オイルシール/13.8×24×5、フロントスプロケット部オイルシール/17×29×5、シフトアーム部オイルシール/11.6×24×10
  • オイルシールセット(キック、カウンター、チェンジアーム部) TAKEGAWA(武川)

    オイルシールセット(キック、カウンター、チェンジアーム部)

    TAKEGAWA(武川)(38件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。
    セット内容カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個主な適合車種モンキー系エンジン用
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)
    149税込164
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
  • オイルシール 13.8X24X5 91202KFL841 ホンダ

    オイルシール 13.8X24X5 91202KFL841

    ホンダ(13件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
  • オイルシール K-PIT KITACO

    オイルシール K-PIT

    KITACO(8件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
    適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン・エイプ系エンジン等主な適合純正品番91203-GBG-900、91203-GB5-761、91203-GB5-762、91203-035-000、91203-035-005サイズ17×29×5