カテゴリ

  • 自転車部品(35)
    • 自転車タイヤ(20)
    • 自転車タイヤチューブ(12)
  • 自動車純正部品(35)
  • 農業機械(35)
  • バイク純正部品(26)
  • 切削工具(17)
  • トラック純正部品(15)
  • 機構部品(12)
  • 完成車(5)
  • 作業工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サイズ
ETRTO規格
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「18×1.75」の検索結果

218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SR-133 キッズ・ジュニア用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR-133 キッズ・ジュニア用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(45件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
セット内容タイヤ1本バルブ形式英式
74型(タイヤチューブセット) IRC74型(タイヤチューブセット)IRC(22件のレビュー)
2,998税込3,298
1組(2本)
5日以内出荷
センターリブ調パターンで乗り心地が向上。 ブロック高と有効設置面積を増加させ耐摩耗&安定性がアップ。
ビードスチール空気圧(kPa[psi])300[45]
タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウタイヤ・チューブ 各2本セットモノタロウ(833件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2ペア)
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
小径車用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)小径車用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
7日以内出荷
セット内容タイヤ1本ブラック
タイヤ1本巻き 自転車用 モノタロウタイヤ1本巻き 自転車用モノタロウ(98件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。 お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に空気圧(kPa[psi])300[43]タイプW/Oバルブ形式英式
DEMING SR046 SHINKO(シンコータイヤ)DEMING SR046SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適
C2タイヤ1本巻 Panaracer(パナレーサー)C2タイヤ1本巻Panaracer(パナレーサー)(142件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
材質(ビード)スチールタイプW/O推奨内圧(kPa)300
チューブ ミリオン(共和)チューブミリオン(共和)(206件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
ブラック
タイヤ1本巻 CAPTAIN STAGタイヤ1本巻CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
ミニサイクル、幼児車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴム
小径車用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)小径車用スリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(82件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容タイヤ1本
DEMING L/L ロングライフ SHINKO(シンコータイヤ)DEMING L/L ロングライフSHINKO(シンコータイヤ)(169件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から13日以内出荷
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
チューブ 自転車用 モノタロウチューブ 自転車用モノタロウ(308件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
シティータイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)シティータイヤ用チューブPanaracer(パナレーサー)(59件のレビュー)
839税込923特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
自転車チューブ H/E  袋入り 英式30mm CST×ミリオン自転車チューブ H/E 袋入り 英式30mmCST×ミリオン
699税込769
1本
9日以内出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ18×1.50/1.75タイプH/E形式対応リム:H/Eバルブ形式英式
ATBタイヤ 26X1.95 ブロック SHINKO(シンコータイヤ)ATBタイヤ 26X1.95 ブロックSHINKO(シンコータイヤ)(34件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
オフロード走行にも適した、MTBブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。街乗りにも使用可能。
サイズ26×1.95 HEETRTO規格50-559タイプH/Eブラック
SR133 小径用スタンダードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR133 小径用スタンダードタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
小径サイズのスタンダードタイヤ。 折りたたみ自転車、児童用自転車に最適です。
Kチューブ 18×1.75 英 共和[輪ゴム・ゴムバンド]Kチューブ 18×1.75 英共和[輪ゴム・ゴムバンド]
869税込956
1個
5日以内出荷
英式
サイズ18×1.75バルブ形式アズワン品番64-9559-38
パセラコンパクト Panaracer(パナレーサー)パセラコンパクトPanaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
パセラのコンパクトサイクルサイズモデル。
チューブ 18×1.75 英 バラ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]チューブ 18×1.75 英 バラ共和[輪ゴム・ゴムバンド]
799税込879
1個
5日以内出荷
英式
サイズ18×1.75バルブ形式アズワン品番64-9559-31
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C213 CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C213CST(チェンシンタイヤ)
1,998税込2,198
1本
9日以内出荷
アシストや三輪自転車に最適
黒/黒包装1本ラップタグ圧力(kPa[psi])240[35]パターンC213耐圧(kgf/cm2)2.4
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(18件のレビュー)
779税込857特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
Tスロットボルト スーパーツールTスロットボルトスーパーツール(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。仕様精密型鍛造した特殊ボルト
SCREW 12PT 5/16-18X1.75 94274-95 HARLEY-DAVIDSONSCREW 12PT 5/16-18X1.75 94274-95HARLEY-DAVIDSON
9,098税込10,008
1セット(10個)
31日以内出荷
オールステンレスへら ハードブレード エドマ(EDMA)オールステンレスへら ハードブレードエドマ(EDMA)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は硬く、面取りされた先端は傾斜しており、汚れ落としなどに最適です。ハンマーで叩いて使えます。
用途汚れ落としやパテ埋めなどに。材質ステンレス全長(mm)235刃長(mm)110刃厚(mm)刃元:1.26、刃先:0.2刃先形状ベベル(傾斜)仕様
バンダナ 10枚組 アーテック[学校教材・教育玩具]バンダナ 10枚組アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
1,273税込1,400
1セット(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
頭に巻いたり、首に巻いたり使い方いろいろ!10枚入りお得セット
セット内容バンダナ×10材質ポリエステル寸法(mm)550×550
排水栓目皿 KVK排水栓目皿KVK
829税込912
1個
当日出荷から8日以内出荷
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
本革腰袋 ダメージブラウン KLASS(クラス/旧:極東産機)本革腰袋 ダメージブラウンKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
10,598税込11,658
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダメージ加工を施し、使い込むほどに馴染みの「味」が出てくる本革腰袋です。 少しずつ変化する風合いや、使うたびに刻まれていくシワなど天然素材を楽しんでいただけます。
ブラウン
プーラー用センターボルト KUKKO(クッコ)プーラー用センターボルトKUKKO(クッコ)
12,980税込14,278
1本
欠品中
プーラー用 画像は代表画像です。
長さ(mm)175質量(kg)0.38ピッチ(mm)1.5六角対辺(mm)19適合品番12-2・18-1・32-2ねじサイズM18
18-0用サイドボルト(ナット付) KUKKO(クッコ)18-0用サイドボルト(ナット付)KUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
適合プーラー品番:18-0質量(kg)0.17
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(2件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじ径dM18材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)22.0熱処理焼入
スタットボルト ネジ M18 TRUSCOスタットボルト ネジ M18TRUSCO
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M18材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(1件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から9日以内出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。寸法D(Φmm)M18材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
SB265  燃料タンク部 シングウ(新宮商行)SB265 燃料タンク部シングウ(新宮商行)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.23MB)
SBV265  燃料タンク部 シングウ(新宮商行)SBV265 燃料タンク部シングウ(新宮商行)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.33MB)
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ
969税込1,066
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ボルト径M18材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
MOSHISONA 段ボールトイレ(災害トイレ10回分) ボウエキ(BOUEKI)MOSHISONA 段ボールトイレ(災害トイレ10回分)ボウエキ(BOUEKI)
3,498税込3,848
1セット
6日以内出荷
組立て簡単、すぐに使えるトイレセット。トイレ本体の箱に10回分の凝固剤と処理袋をセット。トイレ本体はクロスさせた構造により便座(座面)を強化。
セット内容段ボールトイレ×1、抗菌消臭・簡易トイレ1回分セット×10、取扱説明書寸法(mm)300×355×330質量(g)約785
Tスロットボルト ネジ M18 全長 175ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M18 全長 175ミリニューストロング販売
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M18トラスコ品番837-9086セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)175質量(g)412T溝幅(mm)18に適合
ハーフサイズ ステムウェアーラック 18仕切 弁慶(本間冬治工業)ハーフサイズ ステムウェアーラック 18仕切弁慶(本間冬治工業)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
弁慶ラックは、安全設計です。 便利な収納、わかりやすい管理。 ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。
用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
iFace MagSynq Grip Holder iFaceiFace MagSynq Grip HolderiFace
3,000税込3,300
1個
3日以内出荷
iFaceのMagSynqシリーズから登場したMagSafe対応のグリップホルダーに、スモーキーな色合いのニュアンスカラーが新登場。MagSafe対応iPhoneやスマホケースで使用可能です。First Class KUSUMIスマホケースと合わせたカラー展開Reflection MagSynqスマホケースと合わせたカラー展開スマホの片手操作を快適に繰り返しの着脱OKスタンド部分を立ち上げやすいイージーポップアップ機能ポップアップ時は、横置きのスマホスタンドとしても利用可能しっかりグリップしてスマホの落下を防止ポップアップ後の空間が広く設計されているため、手袋着用時や男性でも使用可能手触りの良いマット加工ポップアップ収納時は薄型でフラットな見た目特許取得済み
材質ポリカーボネート、シリコン、マグネット質量(g)約22寸法(cm)約縦5.6×横5.6×厚1