カテゴリ
- 制御機器(153)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(83)
- KEMET(18)
- 日本ケミコン(16)
- VISHAY(15)
- ニチコン(11)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- TDK(1)
- ルビコン(1)
- 東信工業(1)
- 共立電子産業(1)
- KYOCERA AVX(1)
- Asian Brand(1)
エコロジープロダクト
「180μf」の検索結果

ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 180μF
ニチコン¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷仕様静電容量 = 180μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GW許容差(マイナス) = -20%ニチコン高リプル電流スナップイン、GWシリーズ. ニチコンGWシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GWシリーズアルミ電解コンデンサは200 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 180μF
ニチコン¥619税込¥6811袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 180μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = HEリーク電流 = 3 μAアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
Panasonic コンデンサ 180μF, ,35V dc, EEUFR1V181
Panasonic(パナソニック)¥399税込¥4391袋(10個)7日以内出荷仕様FRシリーズ35 → 63 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)35dc許容差±20%静電容量180μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)3.5
Panasonic コンデンサ 180μF, ,35V dc, EEUFK1V181
Panasonic(パナソニック)¥579税込¥6371袋(5個)翌々日出荷仕様FKシリーズ25 → 35 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型化) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5規格自動車:AEC-Q200電圧(V)35dc寿命3000h静電容量180μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 180μF, ,100V dc, EEUFC2A181L
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×30直径(Φmm)12.5高さ(mm)30電圧(V)100dc寿命5000h静電容量180μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 180μF, ,25V dc, EEUFC1E181
Panasonic(パナソニック)¥539税込¥5931袋(5個)翌々日出荷仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)25dcシリーズFC Radial静電容量180μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
コンデンサ 180μF 16V dc 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ。パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。+105℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:2.5mm●許容差:±20%●高さ:6mm●寸法:6.3 (Dia) x 6mm●シリーズ:SEPF●寿命:5000hアズワン品番65-7188-01
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 180μF
ニチコン¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷仕様静電容量 = 180μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GL寿命 = 2000hGLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 180μF
日本ケミコン¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷仕様静電容量 = 180μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 25mm高さ = 25mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ許容差(プラス) = +20%KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMSシリーズ
日本ケミコン(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷から7日以内出荷カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。 太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など取付方式スルーホールシリーズKMS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)3000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105リードピッチ(mm)10
EKY-250ELL471MJ16S
日本ケミコン¥469税込¥5161袋(10個)7日以内出荷寸法(mm)10(Dia.)×16電圧25Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)16シリーズKY寿命7000h許容差±20%漏れ電流(μA)0.01CV、3@20℃(2分後)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、スルーホールテクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)60リップル電流(mA)1210rms静電容量(μF)470最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
ESMG160ELL102MJ16S
日本ケミコン¥719税込¥7911袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)10(Dia.)×16電圧16Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)785静電容量(μF)1000最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
EKMG500ELL2R2ME11D
日本ケミコン¥389税込¥4281袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)20静電容量(μF)2.2最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
EMVE350ADA101MF80G
日本ケミコン¥639税込¥7031袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)6.3×7.7電圧35Vdc直径(Φmm)6.3高さ(mm)7.7極性極性RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解静電容量(μF)100最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)1.9
ESMG500ELL102MK25S
日本ケミコン¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)12.5(Dia.)×25電圧50Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)25シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.34静電容量(μF)1000最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 180μF, ,35V dc, EEUFC1V181
Panasonic(パナソニック)¥669税込¥7361袋(5個)翌々日出荷仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)35dc寿命3000h許容差±20%静電容量180μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
アルミ個体コンデンサ(16V/180μF/105℃品)
Asian Brand¥37税込¥411個3日以内出荷高さ(mm)座面(最大)8定格電圧(V)16許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D5×L8mm静電容量(μF)180
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 180μF
ニチコン¥2,598税込¥2,8581袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 180μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
EKMG500ELL222MLP1S
日本ケミコン¥2,898税込¥3,1881袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)16(Dia.)×35.5電圧50Vdc直径(Φmm)16高さ(mm)35.5シリーズKMGRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解静電容量(μF)2200最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 180μF
ニチコン(1件のレビュー)¥549税込¥6041個翌々日出荷仕様静電容量 = 180μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 20mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GJリーク電流 = 0.56 mAGJ Series. GJシリーズスナップイン端子アルミ電解コンデンサ. 105 ℃で3000時間の定格リプル電流に対する耐性 スイッチング電源向けのフラットデザインに最適 定格電圧: 450VRoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,180μF,16V dc,16SEPC180M
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPCシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SEPC電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマ-を使用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、5 ~ 24 mΩの超低ESRと最大2700 μFの大静電容量を備えています。5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ラジアルリ-ドタイプ ハロゲンフリ-. 用途. ラジアル型で、産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SEPCアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。寸法(mm)8(Dia)×12電圧(V)16dcシリーズSEPC許容差±20%静電容量180μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)16リップル電流(A)4.36最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.5
電解コンデンサ 180μF 500V dc
VISHAY¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様●静電容量:180μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30 x 35mm●長さ:35mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6952-12
コンデンサ 180μF 63V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼仕様●静電容量:180μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:1229mArmsアズワン品番65-7085-51
コンデンサ 180μF 63V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781袋(200個)7日以内出荷FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼仕様●静電容量:180μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1229mArmsアズワン品番65-7190-63
コンデンサ 180μF 35V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781袋(200個)7日以内出荷FKシリーズ25 → 35 V。パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型化) 低ESR 高い信頼性 長仕様●静電容量:180μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:FK Radialアズワン品番65-7060-96
コンデンサ 180μF 4V dc 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷低ESR製品シリーズ高いリプル電流性能低プロファイル取り付け方式:HチップSMT静電容量範囲:100μF~560μF静電容量許容差:±20%電圧範囲(UR):2~6.3V(DC)動作温度:-55℃~+105℃耐久性:2000時間+105℃時寸法(長さx幅x高さ)(mm):7.3x4.3x1.9推奨はんだ付け:リフローはんだ付け用途ノイズ抑制DC/DCコンバータ用入出力コンデンサ例:USB充電器、スマートメーター、パワーバンク、サーバ、SSD仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHLE●リップル電流:6.3Aアズワン品番65-7127-77
コンデンサ 180μF 63V dc 1袋 5個入
ニチコン¥969税込¥1,0661袋(5個)7日以内出荷アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105℃。Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。仕様●静電容量:180μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:HEアズワン品番65-7051-49
コンデンサ 180μF 6.3V dc 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷低 ESR 製品シリーズ 高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 100 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 6.3 V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHLE●リップル電流:6.3Aアズワン品番65-7128-15
コンデンサ 180μF 50V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥749税込¥8241袋(5個)7日以内出荷FMシリーズ25 → 50 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高仕様●静電容量:180μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:4000h●許容差:±20%アズワン品番65-7180-40
コンデンサ 180μF 50V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781袋(200個)7日以内出荷FMシリーズ25→50V パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70%小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。 高い信頼性長寿命高リプル電流。 パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。仕様●静電容量:180μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:FMアズワン品番65-6982-04
コンデンサ 180μF 35V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691袋(5個)7日以内出荷FKシリーズ25 → 35 V。パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型化) 低ESR 高い信頼性 長仕様●静電容量:180μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●許容差:±20%アズワン品番65-7204-17
コンデンサ 180μF 6.3V dc 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●寿命:2000hアズワン品番65-7119-73
コンデンサ 180μF 16V dc 1袋 500個入
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781袋(500個)7日以内出荷OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ。パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。+105℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:2.5mm●許容差:±20%●高さ:6mm●寸法:6.3 (Dia) x 6mm●シリーズ:SEPF●誘電正接:12%アズワン品番65-7140-18
電解コンデンサ 180μF 35V dc 1箱 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801箱(1000個)7日以内出荷仕様●静電容量:180μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6973-86
電解コンデンサ 180μF 35V dc 1セット 2個入
Panasonic(パナソニック)¥609税込¥6701セット(2個)欠品中Panasonic ZK シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20% で、35 V の電圧を使用。180 μ F の静電容量を備え、サイズコードは F で、20 m Ω → 27 m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ (大容量 / 高リプル電流) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:180μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6966-44
電解コンデンサ 180μF 25V dc 1セット 2個入
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:180μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x11.9mm●長さ:11.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6965-84