カテゴリ

  • 機構部品(57)
  • 建築金物(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 安全用品(1)

「180度 蝶番」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーストップヒンジ(フラット型) 栃木屋フリーストップヒンジ(フラット型)栃木屋(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
180°開き面付丁番 418-9302型 LAMP(スガツネ工業)180°開き面付丁番 418-9302型LAMP(スガツネ工業)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
蝶番表面にネジ取付けを見せない仕様の蝶番です。十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(フック)焼結鋼材質(軸)ステンレス鋼/素地開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
フラットヒンジ 栃木屋フラットヒンジ栃木屋
809税込890
1個
当日出荷から7日以内出荷
フリーストップヒンジ 栃木屋フリーストップヒンジ栃木屋(9件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ丁番 CL219-2 LAMP(スガツネ工業)マルチ丁番 CL219-2LAMP(スガツネ工業)
849税込934
1個
4日以内出荷
平蝶番・コーナー蝶番・裏蝶番など、さまざまな用途で使い分け可能な蝶番です。裏からねじ止めします。蝶番表面にネジが見えない仕様です。
材質亜鉛合金質量(g)50種類コーナー用蝶番仕上ナノ塗装本体長さ(mm)30開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)22
スプリング自由丁番 DA型 LAMP(スガツネ工業)スプリング自由丁番 DA型LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
ルーター用隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
180°開き面付丁番 218型(スタッドボルト付) LAMP(スガツネ工業)180°開き面付丁番 218型(スタッドボルト付)LAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金(軸・スタッドボルト)ステンレス鋼/素地タイプ平行形種類平蝶番色(本体)ブラック開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
180°開きクリックヒンジ 218-9213 LAMP(スガツネ工業)180°開きクリックヒンジ 218-9213LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
扉全閉時(-5°)、85°開時、175°開時の3ヶ所で扉を保持します。全閉時は-5°開まで押さえ付けますので、ゴムパッキンのヘタリによる隙間の発生などを防ぎます。
用途環境試験機器、理化学機器等材質亜鉛合金ブラック質量(g)147種類平蝶番型仕上焼付塗装付加機能クリック開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用開き角度(度)180°最小扉厚(mm)36最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)160付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレートRoHS指令(10物質対応)対応
超重量用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ工業)超重量用隠し丁番 RS型LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
開き角度(度)180
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート形状隠し丁番型幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)29以上高さ(mm)(扉)2400以下種類標準耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)120開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
ルーター用隠し丁番 RS-314 LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番 RS-314LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
欠品中
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用材質質量(g)41種類標準仕上光沢クロメート処理適合扉厚(mm)14以上開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
ルーター用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製 LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
用途家具用仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。付属品十字穴付木ねじ材質亜鉛合金種類標準開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
ルーター用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番 RS型LAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。付属品十字穴付木ねじ開き角度(度)180
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具用付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能本体長さ(mm)70開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)19最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
ガラスドア用 自由丁番 壁取付用 LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用 自由丁番 壁取付用LAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
内蔵部品はステンレス鋼(SUS304)製で、シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×50プラグ形状通常型材質黄銅種類自由丁番適合扉高さ(mm)1980以下(2ヶ使いの扉高さ)、2400以下(3ヶ使いの扉高さ)開き角度(度)180
重量用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ工業)重量用隠し丁番 RS型LAMP(スガツネ工業)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から4日以内出荷
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
付属品十字穴付皿木ねじ開き角度(度)180
トルクヒンジ HG-IT型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-IT型LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃タイプトルクフリータイプ種類平蝶番型使用温度範囲(℃)-10~50仕上光沢バレル研磨開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
180°開き調整丁番 217-94型 LAMP(スガツネ工業)180°開き調整丁番 217-94型LAMP(スガツネ工業)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
調整ねじにより、高さ、間口、奥行きが各4mm移動します。
用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金(ベースプレート)鋼/光沢クロメート処理(軸)黄銅(真鍮)/素地質量(g)382種類コーナー用蝶番色(本体)ブラック本体長さ(mm)63羽根厚さ(mm)7.8開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)128.5
モリギン C-637 ロック蝶番 60ミリ ACE(エース)モリギン C-637 ロック蝶番 60ミリACE(エース)
929税込1,022
1個
当日出荷
ボタンを押しながら開閉する蝶番で、90度ずつでロックがかかります。使用方法:この蝶番は芯棒を押しながら開閉します。0度、90度、180度の3段階で一旦止まります。再度動かす際には芯棒を押しながら動かしてください。
材質亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ
ミシン丁番(精密肉厚丁番) LAMP(スガツネ工業)ミシン丁番(精密肉厚丁番)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
材質黄銅(真鍮)幅(mm)70板厚(mm)2ねじ穴数6種類ミシン丁番推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下開き角度(度)180最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具・ショーケース用付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)形状隠し丁番型種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能本体長さ(mm)90開き角度(度)180°最小扉厚(mm)23最大扉高さ(mm)1500最大扉幅(mm)600
180°開きステンレス鋼製(SUS316Ti)製  高さ調整機能付丁番 217-9605 LAMP(スガツネ工業)180°開きステンレス鋼製(SUS316Ti)製 高さ調整機能付丁番 217-9605LAMP(スガツネ工業)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
チタンを添加しているので、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。軸を回転すると、扉高さが±4 mm調整できます。左吊元専用です。
用途インセット扉用材質SUS316Ti質量(g)185種類コーナー用蝶番仕上サテン仕上本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)6開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)114
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
36 mmの扉にセンター取付できます。(左右勝手なし) コンパクトながら2ヶで50 kgの扉を吊ることができます。 掘込深さが浅く(21 mm)、扉や枠の掘込加工が簡単です。 丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、簡単に吊り込めます。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
用途住宅室内扉材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/サチライトクロムめっき開き角度(度)180付加機能三次元調整機能、分割機能、仮止め機能仕様36mm扉厚 センター取付対応 PAT
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。耐火性規格ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104を取得しています(登録番号 20160430-R38588)オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)190開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)38最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
180°開き抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し蝶番LAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
蝶番の着脱は、指でドアパーツをスライドするだけで簡単です。セーフティ機構により、扉角度が30度未満の場合には、扉は外れず安心です。扉を持ち上げずに扉の着脱ができます同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
付属品なべ小ねじ M5×16材質亜鉛合金質量(g)150長さL(mm)45幅W(mm)35開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-V135LGR LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-V135LGRLAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用材質主材質(本体)鋼、(ベースフレーム)ポリアセタール(POM)、(アーム)アルミニウム合金、(回転軸)鋼、(ねじカバー)ポリアセタール(POM)、(調整ブロック)仕様扉幅(開き扉):900mm以下扉幅(収納パネル):500~ 900mm扉高さ:2500mm以下扉厚:34~40mm扉質量:40kg以下付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×15掘込加工テンプレート幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)30以上質量(kg)(扉)40以下/2ヶ、55以下/3ヶライトグレー高さ(mm)(扉)2400以下種類標準仕上(本体)ニッケルめっき、(ベースフレーム)ライトグレー、(アーム)シルバーアルマイト処理、(回転軸)ニッケルめっき、(ねじカバー)ライトグレー、(調整ブロック)ニッケルめっき枠厚(mm)20以上付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)135|160開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)30最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
ルーター用隠し蝶番 金属扉専用 LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し蝶番 金属扉専用LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用ブラック種類標準仕上電着塗装/ブラック開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
180°開き面付け丁番 418-92型 LAMP(スガツネ工業)180°開き面付け丁番 418-92型LAMP(スガツネ工業)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質(本体)亜鉛合金材質(フック)焼結鋼適合板厚(mm)1.2~1.7材質(軸)ステンレス鋼/素地色(本体)ブラック開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。扉を閉めると蝶番が外から見えない仕様のトルクヒンジです。開き角度が大きくなるにつれトルクが小さくなり、開けやすくなります。上蓋(開き角度0°~100°)でお使いください(この範囲でフリーストップします)。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)160種類裏蝶番・隠し丁番型長さL(mm)70仕上サテンクロムめっき幅W(mm)52.6開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
ハイム蝶番(180度回転式 ) 信和自動車工業ハイム蝶番(180度回転式 )信和自動車工業
1,498税込1,648
1組
翌々日出荷
トラック床全面に荷物を積載する為の蝶番
材質スチール(鉄)表面処理ユニクロメッキ
アルミ安全フェンス扉 TRUSCOアルミ安全フェンス扉TRUSCO
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm高さ(mm)1650間口(mm)1000セット内容蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット質量(kg)11奥行(mm)30
ハイム蝶番(180度回転式 ) 信和自動車工業ハイム蝶番(180度回転式 )信和自動車工業
1,298税込1,428
1組
翌々日出荷から3日以内出荷
トラック床全面に荷物を積載する為の蝶番
材質スチール(鉄)表面処理ユニクロメッキ
180°開き連続扉用分割丁番 212-93型 LAMP(スガツネ工業)180°開き連続扉用分割丁番 212-93型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ドアパーツは2分割式で、下側のボルトをゆるめるだけで扉の着脱ができます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも180°開きます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金付属品取付ねじ種類抜き差し蝶番材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)5開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
ルーター用隠し丁番 RS-205 LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番 RS-205LAMP(スガツネ工業)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用材質亜鉛合金/鋼質量(g)95種類標準仕上光沢クロメート処理適合扉厚(mm)14以上開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
180°開き連続扉用分割丁番 212-9308 LAMP(スガツネ工業)180°開き連続扉用分割丁番 212-9308LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ドアパーツは2分割式で、下側のねじをゆるめるだけで扉の脱着ができます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも対応できます。ブッシュをスライドさせて、取付位置を水平方向に調整できます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金質量(g)183種類抜き差し蝶番材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理色(本体)ブラック材質(ブッシュ)亜鉛合金本体長さ(mm)82羽根厚さ(mm)5開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
180°開き面付蝶番 LAMP(スガツネ工業)180°開き面付蝶番LAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
ブラック材質(本体)亜鉛合金耐荷重(N/ペア)199開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業)180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番適合板厚(mm)1.5~2色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)2本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)4開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型 LAMP(スガツネ工業)180°開き連続扉用連続扉用抜き差し丁番 212-90型LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用材質(本体)亜鉛合金種類抜き差し蝶番適合板厚(mm)1.5~2材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理色(本体)ブラック最大適合板厚(mm)2本体長さ(mm)42羽根厚さ(mm)6開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5