カテゴリ
- 制御機器(22)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1800μf」の検索結果

105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
電解コンデンサ KMSシリーズ
日本ケミコン(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から7日以内出荷カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。 太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など取付方式スルーホールシリーズKMS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)3000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105リードピッチ(mm)10
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
小型アルミ電解コンデンサ KZNシリーズ
日本ケミコン¥979税込¥1,0771個当日出荷新規高安定電解液の採用により高リプル・長寿命を実現しました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途電源出力平滑用途向け等温度範囲(℃)-40~105耐久性10000時間RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1800μF
ニチコン¥3,998税込¥4,3981袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1800μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX許容差(プラス) = +20%GXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,モータ用 400V dc 1800μF
ニチコン¥7,498税込¥8,2481個当日出荷仕様静電容量 = 1800μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 51 (Dia.) x 90mm高さ = 90mm直径 = 51mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = QRリーク電流 = 2540 μAQR SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
小型アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ
日本ケミコン¥339~税込¥373~1個当日出荷新規高安定・高導電率電解液、高信頼性技術の採用しています。LXYシリーズを小形化・低インピーダンス化した商品です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途電源出力平滑用途向け等温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応
小型アルミ電解コンデンサ KMQシリーズ
日本ケミコン¥279~税込¥307~1個当日出荷KMGシリーズの1ランク小形化タイプです。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途小形制御回路用途向け等温度範囲(℃)-55~105耐久性2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形
日本ケミコン(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
小型アルミ電解コンデンサ KYBシリーズ
日本ケミコン¥329税込¥3621個当日出荷KYAシリーズを低インピーダンス・高リプル・長寿命化した商品です。低比抵抗・高信頼性電解液の採用により、低インピーダンス・長寿命化を実現しました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途電源出力平滑用途向け等温度範囲(℃)-40~105耐久性10000時間RoHS指令(10物質対応)対応
大型アルミ電解コンデンサ LXSシリーズ
日本ケミコン¥7,398税込¥8,1381個当日出荷太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップしています。スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途スイッチング電源、インバータ用途向け等温度範囲(℃)-25~105耐久性5000時間RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 180μF
ニチコン(1件のレビュー)¥549税込¥6041個翌々日出荷仕様静電容量 = 180μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 20mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GJリーク電流 = 0.56 mAGJ Series. GJシリーズスナップイン端子アルミ電解コンデンサ. 105 ℃で3000時間の定格リプル電流に対する耐性 スイッチング電源向けのフラットデザインに最適 定格電圧: 450VRoHS指令(10物質対応)対応
基板自立形アルミニウム電解コンデンサHU形
エーアイシーテック¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷から103日以内出荷105℃ 2000 時間保証の小形化品です。仕様【高温負荷】105℃にて2,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること静電容量変化率:初期値の±20%以内、損失角の正接:初期規格値の200%以下、漏れ電流:初期規格値以下【高温無負荷】105℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、20℃にて電圧処理(JISC5101-44.1項)後に測定を行ったとき、下記を満足すること静電容量変化率:初期値の±15%以内、損失角の正接:初期規格値の175%以下、漏れ電流:初期規格値以下使用温度範囲(℃)-25~+105規格JⅠS C5101-4漏れ電流(mA)0.02CV(μA)または3のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)]RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20%(20℃、120Hz)