カテゴリ
- 制御機器(17)
絞り込み
「1800μf」の検索結果

105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
電解コンデンサ KMSシリーズ
日本ケミコン(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から7日以内出荷カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。 太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など取付方式スルーホールシリーズKMS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)3000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105リードピッチ(mm)10
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
小型アルミ電解コンデンサ KZNシリーズ
日本ケミコン¥979税込¥1,0771個当日出荷新規高安定電解液の採用により高リプル・長寿命を実現しました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途電源出力平滑用途向け等温度範囲(℃)-40~105耐久性10000時間RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,モータ用 400V dc 1800μF
ニチコン¥7,498税込¥8,2481個当日出荷仕様静電容量 = 1800μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 51 (Dia.) x 90mm高さ = 90mm直径 = 51mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = QRリーク電流 = 2540 μAQR SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
小型アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ
日本ケミコン¥339~税込¥373~1個当日出荷新規高安定・高導電率電解液、高信頼性技術の採用しています。LXYシリーズを小形化・低インピーダンス化した商品です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途電源出力平滑用途向け等温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 1800μF, ,16V dc, EEUFR1C182L
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181袋(5個)欠品中仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)16dc静電容量1800μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
小型アルミ電解コンデンサ KMQシリーズ
日本ケミコン¥279~税込¥307~1個当日出荷KMGシリーズの1ランク小形化タイプです。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途小形制御回路用途向け等温度範囲(℃)-55~105耐久性2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 1800μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881袋(5個)当日出荷自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ仕様●静電容量:1800μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:2.47Aアズワン品番65-6920-94
コンデンサ 1800μF 6.3V dc 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691袋(10個)当日出荷自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ仕様●静電容量:1800μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7141-39
Panasonic コンデンサ 1800μF, ,6.3V dc, EEUFC0J182
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991袋(5個)当日出荷仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)6.3dc寿命3000h許容差±20%静電容量1800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
小型アルミ電解コンデンサ KYBシリーズ
日本ケミコン¥329税込¥3621個当日出荷KYAシリーズを低インピーダンス・高リプル・長寿命化した商品です。低比抵抗・高信頼性電解液の採用により、低インピーダンス・長寿命化を実現しました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途電源出力平滑用途向け等温度範囲(℃)-40~105耐久性10000時間RoHS指令(10物質対応)対応
大型アルミ電解コンデンサ LXSシリーズ
日本ケミコン¥7,398税込¥8,1381個当日出荷太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップしています。スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途スイッチング電源、インバータ用途向け等温度範囲(℃)-25~105耐久性5000時間RoHS指令(10物質対応)対応