カテゴリ
- バイク純正部品(15)
- バイク部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「18011-kv3-770」の検索結果

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
(9189件のレビュー)¥309~税込¥340~1本(840mL)ほか当日出荷速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
オイラー ミニ
(32件のレビュー)¥59税込¥651個当日出荷本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用色緑容量(mL)35材質(本体)LDPEノズル長(mm)38材質(キャップ)PP危険物の類別非危険物
インナーサイレンサー(グラスウール消音タイプ)
DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット当日出荷から4日以内出荷インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。