カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
「1802b」の検索結果

浸透潤滑・撥水防錆剤 設備用
スリーボンド(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷防湿、防錆、潤滑、ねじのゆるめ、清浄など多目的に使用できる、きわめて浸透性に優れた防錆潤滑剤です。用途機械、工具、治具全般。仕様JISK2246-NP3相当品成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2467使用温度範囲(℃)5~35危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
保護キャップ
岩田製作所¥2,198税込¥2,4181袋当日出荷から6日以内出荷接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
パネル用クランプ(回転タイプ)
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(2個)当日出荷パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途間仕切り、パーテーション付属品六角レンチ(#3)材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66)対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mmRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)40以上
消火器標識(エコユニボード)
ユニット¥899税込¥9891枚翌々日出荷仕様Φ2.5mm穴4スミ材質エコユニボード寸法(mm)200×400文字内容消火器 FIRE EXTINGUISHER質量(g)90取付方式4隅穴エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
保護キャップ
岩田製作所¥2,198税込¥2,4181袋(100個)翌々日出荷ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトツールケース(ツーワイドポケット)
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。付属品カラビナ付(アルミ製)仕様超はっ水加工材質ポリエステル幅(mm)135高さ(mm)125質量(g)150奥行(mm)70ベルト通し幅(mm)65
タフナチュラル・フードケース
Lustro ware(ラストロウェア)¥619税込¥6811個当日出荷から5日以内出荷食器洗い乾燥機に使えて、お手入れも簡単。熱湯をかけてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。本体のみ電子レンジOK。冷凍OK。銀イオンで抗菌加工。材質ポリプロピレン
ステンレスワイヤークリップ
ニッサチェイン¥399税込¥4391個当日出荷水回りに最適なステンレス製です。ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。用途ワイヤーロープの末端加工に。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
電動スコップロング
Mokuba(小山刃物製作所)¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷アース棒で必要になる1000mmの深さにも対応。重量は2.0kgなので軽くて使いやすい。地震や強風、災害対策としてカーポート支柱・フェンス支柱・仮説の電柱等、従来より深い穴掘りが求められています。用途穴掘り・土掘り・溝掘り・掘り起し等、広範囲な作業分野で活躍。材質クローム・モリブデン鋼軸径(Φmm)17H(六角軸)幅(mm)80全長(mm)1000色レッド質量(g)2000タイプ電動スコップロング熱処理全体熱処理