TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1827570-2
エコ商品
シリーズDynamic 1000
適合電線(mm2)【最小】0.08【最大】0.4
適合電線サイズ【最小】28AWG【最大】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品Dynamic 1000コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)20
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥399
税込¥439
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1827570-2
エコ商品
シリーズDynamic 1000
適合電線(mm2)【最小】0.08
材質(コンタクト)銅合金AWG
適合電線サイズ【最小】28AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Dynamic 1000コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)20
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1セット(6000個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
関連キーワード