暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。約30秒で展開が可能で、持ち運びにも便利。暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。「カンタン設営30秒」収納袋から取り出すだけで、ポンっと広がるポップアップ式1人でも簡単収納!コンパクトに折りたためるので持ち運びにも便利オープン底正面以外の3面にメッシュ窓付後面下部にダクト通し用穴あり夜間や悪天候時でも安全「360°反射線入り」正面はフック取付式出入口幕付属底面にテント固定用ハトメ穴付(4ヶ所)
材質テント:ポリエステル(撥水加工)、ワイヤー:スチール+PVC
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×1830×2130
収納時寸法(mm)Φ1000×100H
寸法(幅W×高さH)(mm)約1250×1750(入口)
質量(kg)6.7
穴径(Φmm)280(ダクト)
アズワン品番3-7716-01
1個
¥23,800
税込¥26,180
当日出荷
質量(g)250
寸法(縦×横×厚さ)(mm)84×134×28
各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。
トラスコ品番392-2780
材質バイメタルハイス鋼
厚さ(mm)0.9
全長(mm)300
山数18
切断能力(mm)ステンレス管、鉄:1.5~4.0
切断能力(mm)非鉄金属1.5~4.0
有効刃長(mm)280
切断能力(mm)ステンレス1.5~4.0
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
種別取替式防じん
付属品フィルター、メリヤス、吸水マット、フィットチェッカー
区分RS2
質量(g)89±8
吸気抵抗(Pa)80以下
粒子捕集効率(%)95以上
排気抵抗(Pa)70以下
材質(面体)エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」
操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適
チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単
別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能
ブレードは簡単にツールレスで交換が可能
1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品チップレシーバ
寸法(mm)刃物:300
質量(kg)2
能力刈込:15mm
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:653×164×174
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)約60
電源タイプ充電式
無負荷ストローク数(min-1)1700
蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
主な適合純正品番35345-HF1-830
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
代表車種EN500-C2
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色シルバーメタリック
タイプ扉なし
種類据置型
本体寸法(mm)奥行201.2
本体寸法(mm)高さ700
材質(ボディ)スチール
本体寸法(mm)幅240
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色シルバーメタリック
タイプ扉なし
種類据置型
本体寸法(mm)奥行220
本体寸法(mm)高さ700
材質(ボディ)スチール
本体寸法(mm)幅240
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」
操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適
チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単
別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能
ブレードは簡単にツールレスで交換が可能
1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品リチウムイオン電池、充電器、チップレシーバ、電池カバー
寸法(mm)刃物:300
質量(kg)2
能力刈込:15mm
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:653×164×174
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)約60
電源タイプ充電式
無負荷ストローク数(min-1)1700
蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:。販売備考:21年以降モデルへの取付けには専用ガスケットが必要です。 トライクへの装着不可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-24
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
色ブルーグレイ
性別女性用
タイプ左胸箱ポケット、両脇フラップポケット(スマホ対応サイズ)、後中心スリット開き、背抜き仕立て
混率(%)ポリエステル100
生地ストレッチシャンブルー
色番8
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92150-1830
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
代表車種BN125A8F
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
主な適合純正品番90115-MJ1-830
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
1個
¥20,753
税込¥22,828
4日以内出荷
代表車種ZR1200DGFA
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
1830シリーズパイロットユニキット(R)モデルは、すべてのロバートショー(R)および最も競争力のある熱電対で使用するように設計されています。Uni。Kitモデルには、ネジ式熱電対/熱電対モデル2CHをスナップイン熱電対タイプ(モデル2C)に変換するアダプターが含まれています。多くの炎パターンタイプが利用可能。熱電対またはサーモパイルのオプション。水平または垂直ガス入口。スパーク電極が利用可能。いくつかの取り付けブラケットタイプが利用可能。リンティングしない特性を持つエアレーションパイロット
用途機器、システムの温度管理
色ブルー
エスコ品番EA911BA-42
1個
¥12,600
税込¥13,860
当日出荷
代表車種EX250LGF
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92154-1830
1個
¥73
税込¥80
5日以内出荷
材質ポリエステル(防水加工済)、スチレン、ブロック、コポリマー、他
寸法(mm)1830×700
アズワン品番64-2275-74
1枚
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
加工性に優れるMDFの代替ボードです。
収穫期を終えたアブラヤシの古木を活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
用途家具や壁の部材、彫刻や曲面加工にも
長さ(mm)1830
幅(mm)920
厚さ(mm)2.5
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。
仕様シリンダ錠
付属品棚板4枚・ベース
適合ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)
トラスコ品番462-6877
種別両開扉タイプ
材質スチール
質量(kg)55.4
間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×1830
荷姿完成品
設置方法下置専用
棚板追加棚板:MUF2-01T(別売)
均等積載量(kg/段)70
最大積載量(kg/台)350
棚板調整ピッチ(mm)16.75
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
川面を照らす光が生み出す繊細な煌めきをモチーフにしたデザインです。
エコマーク認定認定
幅(cm)100
長さ(cm)25
機能防炎、静電、防汚、F☆☆☆☆
パイル長(mm)5.5/4.5/3.5/3(±0.5)
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)64
全厚(mm)7.5(±0.5)
組成ナイロン(原着)100%
エコマーク認定番号12 123 009
再生材使用使用
強度と耐久性のための硬化および強化炭素鋼。曲げることなく最大100kgの振動荷重試験に耐えます。先端のチゼルは穴堀りや根切りに、フラットヘッドは支柱を打ち込んだり、土を押し固めるのに最適。
仕様●全長:1830mm●先端幅:65mm●軸径:25mm●重量:7.78kg●材質:炭素鋼
アズワン品番65-3887-72
1個
¥8,900
税込¥9,790
翌日出荷
セット内容パッキンL=1830引分戸水腰/腰付千本格子・縦枠ランマ袖
色ブロンズ
対応商品ロイヤルHG玄関引戸
1本
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
エスコ品番EA952BJ-20
1個
¥20,900
税込¥22,990
欠品中
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
主な適合純正品番90302-GR1-830
1個
¥249
税込¥274
8日以内出荷
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りに。
幅(mm)1830
長さ(m)30
厚さ(mm)0.3
仕様消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番455-7123
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
Siemens 2 芯バスケーブルは、手早く永久的に設置するのに使用します。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。紫 周囲温度範囲: -40 → +80 ℃
仕様●入数:1リール(20m入り)●芯数:2●断面積:50.26 mm 2●外径:8mm●シールド構造:アルミホイル、スズめっき銅編組●外側シース材質:PVC●外被色:バイオレット●特性インピーダンス:150 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:100 V●長さ:20m●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:203-3207
アズワン品番65-7466-83
1巻(20m)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
1個
¥5,410
税込¥5,951
翌日出荷
二層構造による大きな通気孔と「エアライト」で抜群の通気性です。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
付属品保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書、「ブラケットカバー」について
材質帽体:ABS樹脂、ひさし部:ポリカーボネート樹脂
規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用)
溝の状態有
頭囲(cm)53~63
特性ワンタッチバックルあごひも付き、高性能EPAヘッドバンド付き
衝撃吸収ライナーエアライト
通気孔あり
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ