13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)平型端子187
タイプメス 適合電線(mm2)0.5~1.25 材質黄銅(防錆) 定格DC12V・200W以下、DC24V・400W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷

電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に 材質黄銅、スズメッキ 使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下 適合スリーブSP-026 仕様0.5~1.25sq RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線コードの確実な接続にスピーカーの接続に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2 寸法H(mm)9.8 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 JIS規格取得 特性難燃 仕様RoHS指令の規制適合品 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 幅(mm)5 全長(mm)19.5 種類差込型接続端子 UL規格取得 CSA規格取得
1袋(10個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ターミナルの絶縁・保護に。187型メス用後入れスリーブ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
879 税込967
6日以内出荷

1セット(100個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平型端子187型の保護及び絶縁にご使用いただくスリーブのオスメスセット(各100個入)です。
用途平型端子の保護及び絶縁に 材質PVC 透明 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス Ultra-Fast .187 シリーズ, 22AWG to 18AWG
エコ商品
仕様シリーズ = Ultra-Fast .187絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン66最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 4.75 x 0.51mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮UL310ファイル番号E66717、CSA22.2 No.153、ファイル番号LR7189、DIN VDE 06279/9.91 登録番号5193、NEMA DC-2. タブサイズ = 0.187インチ(4.75 mm)及び0.250インチ(6.35 mm). TE Connectivity FASTON 187シリーズUltra-Fastレセプタクル圧着端子. むき出しになったリードがかん合時にタブやレセプタクルに触れて発生する衝撃や電気短絡を防止するよう設計されたFASTON 187シリーズのUltra-Fast完全絶縁型レセプタクル圧着端子です。 このFASTON 187シリーズのUltra-Fastレセプタクルワイヤコネクタは、UL 94 V-2タイプ6/6ナイロン製のハウジングを使用しています。スズめっき銅合金ファストンレセプタクルコンタクトをハウジング内に埋め込み、完全密閉することによって、600 V用途に対応しています。 このFASTON 187シリーズのUltra-Fast圧着端子は、26-10 AWGのソリッドワイヤ、ヒューズ線、より線の終端に使用します。ワイヤサイズとタブサイズの指定は各ハウジングに表示されています。 ハウジングメンブレンにスロットが設けられているため、座付きのタブタイプに対応できます。 このFASTON 187シリーズのUltra-Fastレセプタクル圧着端子は、内部ハウジングや2段階ロール構成、レセプタクル端子上のカンチレバー付きディンプルにより、かん合箇所を目視確認できない場合でも、かん合タブコンタクトを確実に挿入し、調心することができます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2 圧着工具については、代表品番< 245-5351&#x27;) 245-5351/を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,498 税込1,648
欠品中

ミネベアコネクト(旧住鉱テック)平型端子(187型)
エコ商品
確実な電線の接続に。
用途スピーカー等への接続に 材質黄銅スズメッキ タイプメス 適合電線0.5~1.25sq RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
949 税込1,044
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス PIDG FASTON .187 シリーズ, 16AWG to 14AWG
エコ商品
仕様シリーズ = PIDG FASTON .187絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 1.3mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 4.8 x 0.8mm色 = 青コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity PIDGファストン187レセプタクル電線圧着端子. PIDG絶縁型Faston 187クイック切断レセプタクルワイヤ圧着端子は、5.0 x 0.80 mmのかん合インターフェイス部を備えています。 これらのPIDGファストン197クイック切断レセプタクル圧着端子は、圧着後のコンタクト強度と伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形の金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 これらのPIDG絶縁ファストン197クイック切断レセプタクルワイヤ圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。. 赤0.3 → 1.5 mm2 青1 → 2.50 mm2 黄0.12 → 0.24 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

1パック(100個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 寸法H(mm)9.5 寸法W(mm)9.0 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 全長(mm)21 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)