カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「187l050」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト L050形 三ツ星ベルトタイミングベルト L050形三ツ星ベルト(7件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅50使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
シンクロベルト L050形 バンドー化学シンクロベルト L050形バンドー化学(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から9日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形Lベルト幅(mm)12.7ピッチ(mm)9.525材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト L形(ポリウレタン)三ツ星ベルト
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
パワーグリップタイミングベルト L050形 ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト L050形ゲイツ・ユニッタ・アジア
1,498税込1,648
1本
翌日出荷から4日以内出荷
同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。ベルト幅(mm)12.7材質(本体)クロロプレンゴムベルト呼び幅50種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 476mm 歯数 50 ピッチ 9mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 476mm 歯数 50 ピッチ 9mm ゴムOptibelt
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 476 mm の L プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:476mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:50●材質:ゴム●コード番号:217-0581アズワン品番65-7883-56
レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 モノタロウレンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付モノタロウ(45件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(9本組)
当日出荷
いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。形状L型セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)タイプロング寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233硬度HRC51寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RAシリーズ エスコ水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RAシリーズエスコ
73,100税込80,410
1台
翌日出荷
仕様●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.1●始動方式:コンデンサ運転●一般工事排水用●非自動型定格電圧(V)AC100アズワン品番65-9249-51
水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RAシリーズ エスコ水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RAシリーズエスコ
73,100税込80,410
1台
翌日出荷
仕様●周波数:60Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.1●始動方式:コンデンサ運転●一般工事排水用●非自動型定格電圧(V)AC100アズワン品番65-9249-52
水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RWシリーズ エスコ水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RWシリーズエスコ
88,300税込97,130
1台
翌日出荷
一般工事排水用自動運転型吐出口を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
仕様●メーカー:鶴見製作所(ツルミポンプ)●型番:LB-800A●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.7●始動方式:コンデンサ運転●電源コード長:5m定格電圧(V)AC100アズワン品番65-9249-55
業務用・全熱交換ユニット 天井埋込形(基本形) 東芝キヤリア業務用・全熱交換ユニット 天井埋込形(基本形)東芝キヤリア
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
DCモーターで低消費電力 熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換 外風侵入防止ダンパー付 寒冷地運転対応 直線給排気方式 天地逆取付け可能 点検口1ヶ所ですべてのメンテナンスが可能 低騒音設計 捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用 給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能 高性能フィルター(別売)組込み可能
仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排タイプ標準定格電圧(V)単相100適合標準タイプ専用スイッチ(別売):SVF-8698S(M)(単相100V用)ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4周波数(Hz)50/60
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~)CKD
16,438税込18,082
1個
8日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品シリンダ内径(Φmm)50
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ角フランジ形ユニット EA966MJシリーズエスコ
14,000税込15,400
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:213●軸径(mm):65●サイズ(mm):L/187、A/50、J/149、N/19、A1/20、A2/30、A0/69.7、B/65.1、S/25.4●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-09
タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト L形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
6,998税込7,698
1個
21日以内出荷
・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
材質クロロプレンゴム歯数50タイプダブルベルト呼び長さ187歯形LRoHS指令(10物質対応)対応ベルトピッチ周長(mm)474.98