カテゴリ

  • メカニカル部品(1,669)
  • 農業機械(1,277)
  • ねじ・ボルト・釘(964)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(876)
  • 機構部品(843)
  • オフィス家具(662)
  • 切削工具(634)
  • 自動車純正部品(631)
  • 洗剤・除去剤(569)
  • スプレー・オイル・グリス(551)
  • 作業工具(469)
  • 制御機器(437)
  • 保管用品(381)
  • 科学研究・開発用品(351)
  • 配管・水廻り設備部材(275)
  • バイク部品(253)
  • 空調・電設資材(247)
  • 厨房用品(236)
  • 家電(189)
  • 作業服(188)
  • 物流用品(181)
  • 電動工具(164)
  • 建築金物(154)
  • 測定用品(148)
  • 溶接用品(130)
  • 清掃用品(125)
  • 医療(122)
  • 日用品(116)
  • 洗車・清掃(113)
  • バイク純正部品(103)
  • 店舗什器・備品(90)
  • FA担当者のオススメ新商品(90)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(89)
  • 卓上消耗品(86)
  • 油圧機器・油圧ホース(83)
  • 塗料(79)
  • 自動車用オイル・ケミカル(78)
  • パソコン/周辺機器(78)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(72)
  • 塗装・養生・内装用品(66)
  • 自動車補修部品(66)
  • 電気材料(64)
  • 建材・エクステリア(64)
  • 船舶用品・漁業資材(55)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(53)
  • 照明(50)
  • 農業・園芸資材(45)
  • 介護用品(43)
  • 救急・衛生(42)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(41)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(40)
  • テープ(37)
  • 事務用品(32)
  • 学童・教育用品(30)
  • 接着剤・補修材(28)
  • 防災用品(28)
  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • 手袋(27)
  • 安全標識(25)
  • 梱包用品(22)
  • 縫製用品(22)
  • 住設機器(19)
  • 安全用品(18)
  • 整備工具・収納(15)
  • カー用品(15)
  • 自転車部品(13)
  • 食品・飲料(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
  • トラック純正部品(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • ヘルスケア(10)
  • 研磨材(10)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 安全保護具(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 空圧工具(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 理美容(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 防犯用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 農具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • エンジン工具(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「18l」の検索結果

14,801件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペール缶 本体のみ 多用途 18L モノタロウペール缶 本体のみ 多用途 18Lモノタロウ(167件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など材質PP容量(L)18乳白色タイプ本体のみ外径×高さH(Φmm×mm)330×345目盛(mL)耐熱温度(℃)80材質(取手)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウブレーキ&パーツクリーナー 18Lモノタロウ(166件のレビュー)
7,198税込7,918
1缶(18L)
当日出荷
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
単機能レンジ 18L アイリスオーヤマ単機能レンジ 18Lアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 フラットテーブルなので、庫内のお掃除もラクラクできます。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
ホワイト質量(g)11700周波数(Hz)50/60容量(L)18電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)950/1300(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×352×280発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:315×325×180高周波出力(W)50Hz:500※1、200相当/60Hz:650※1、500※1、200相当タイマー10秒~15分皿径(Φmm)約25.5年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
一斗缶 スチール製 18L モノタロウ一斗缶 スチール製 18Lモノタロウ(27件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。 耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。 また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。容量(L)18仕様鋼板0.32mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)質量(kg)約1.15タイプ口金ローヤルタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)238×350関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ペール缶 フタのみ 多用途 18L モノタロウペール缶 フタのみ 多用途 18Lモノタロウ(66件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。 強力に密閉することが出来ます。 一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ材質PP乳白色タイプフタのみ外径×高さH(Φmm×mm)320×36.5耐熱温度(℃)80
エルワン 18L LION(ライオン)エルワン 18LLION(ライオン)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1缶(18L)
当日出荷
食器・調理器具の油汚れをすばやく洗い落とします。 洗浄力が強く、泡切れが早いです。 厨房器具や調理機器の洗浄に最適です。
使用場所厨房トラスコ品番297-8873質量(kg)19.7タイプ液体液性中性着香料商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18Lモノタロウ(30件のレビュー)
9,698税込10,668
1缶(18L)
当日出荷
ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。特性超強力、中速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
18Lペール缶単品 ヨトリヤマ(世取山)18Lペール缶単品ヨトリヤマ(世取山)(7件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
電子レンジ 18L フラットテーブル YAMAZEN(山善)電子レンジ 18L フラットテーブルYAMAZEN(山善)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
庫内を広く使えるフラットタイプの電子レンジ。タッチ操作で簡単らくらく。忙しい朝でも手間いらず。オートメニュー4種。チャイルドロック機能搭載。ヘルツフリー。
用途あたため、解凍などに。単機能レンジ 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 おしゃれ シンプル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.8×34.9×28.1、27.3×32.5×18.1(庫内有効)質量(kg)11.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)950/1300 (50/60Hz)周波数(MHz)2450(発振)高周波出力(W)500/650 (50/60Hz)出力切替50Hz:500W/200W、60Hz:650W/500W/200Wモード【オートメニュー】4種類電源コード(m)約1.5年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ)/0(待機時)機能オートオフ機能/消音機能/チャイルドロック保証期間1年取扱説明書(1.21MB)
WT18L NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)WT18LNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
18L灯油缶 JISマーク付 北陸土井工業18L灯油缶 JISマーク付北陸土井工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶
当日出荷
灯油の保管用ポリ缶。一般的な容量で、運びやすいスリムタイプ。JISマーク付きJIS(日本工業規格)適合商品。
容量(L)(約)19.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)330×188×377質量(kg)(約)1.1材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR口数両口ノズルなしフタ寸法(mm)Φ50
自動車用ブレーキ&パーツクリーナー18L モノタロウ自動車用ブレーキ&パーツクリーナー18Lモノタロウ(10件のレビュー)
8,498税込9,348
1缶(18L)
当日出荷
ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。特性強力、自動車用対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
精製水 18L YAZAWA(ヤザワコーポレーション)精製水 18LYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,468税込2,715
1箱(18L)
当日出荷
アズワン品番65-0529-81
ペール缶 内容器のみ 多用途 18L モノタロウペール缶 内容器のみ 多用途 18Lモノタロウ(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用内容器です。塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できます。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など材質PP、PE容量(L)18耐熱温度(℃)80上部径(Φmm)300底径(Φmm)275高さ(mm)330仕様内容器
αコンクリートフロアクリーナー 18L TRUSCOαコンクリートフロアクリーナー 18LTRUSCO(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個(18L)
当日出荷
床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できます。コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できます。汚れの度合いに応じて希釈して使用できますので経済的です。火気にも安全な水性タイプの洗剤です。
用途機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。希釈割合:頑固な汚れ⇒原液~3倍 ひどい汚れ⇒3倍~10倍 普通の汚れ⇒10倍~20倍 軽い汚れ⇒20倍以上トラスコ品番405-4628材質非イオン界面活性剤・無機塩・グリコール類・キレート剤形状液体質量(kg)19.38容量(L)18危険物の類別非危険物商品タイプ業務用
18Lフラット電子レンジ アビテラックス18Lフラット電子レンジアビテラックス
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高出力900Wの実力 使いやすい縦開き扉 簡単お手入れのフラット庫内 庫内スペースを有効に使えるフラットタイプ フラットタイプで加熱ムラがおきにくい シンプル操作で使いやすい 4種類の自動メニュー くっきり見やすい表示パネル 安心のヘルツフリー・インバーター インテリアにも合わせやすい2色展開
仕様庫内灯:DC12V/0.2W/LED×2灯型、自動メニュー:4種類(1飲み物/冷蔵牛乳・2ご飯・3お弁当・4解凍:ひき肉)質量(kg)10.5出力(W)900周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100(50/60Hz)・ヘルツフリー・インバーター電源コード(m)約1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286庫内寸法(mm)W315×D318×H180庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)59.9(50/60)省エネ基準達成率(%)100
ペーパーフレッシュ18L アイリスオーヤマペーパーフレッシュ18Lアイリスオーヤマ
5,198税込5,718
1箱(1箱×3個)
翌々日出荷
紙を主原料にしているので使用後はトイレに流すことができます。※節水トイレにも対応。燃えるゴミとしても処理できるのでゴミ処理が簡単です。(自治体によって処理の方法が異なる場合があります。)おしっこでぬれた部分だけがブルーに変わるので、汚れがわかりやすく、素早くしっかりと固まるので無駄がなく経済的です。
材質再生パルプ質量(g)4320寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×380×100
オーブンレンジ 18L 東芝オーブンレンジ 18L東芝
28,980税込31,878
1台
当日出荷
大きなお弁当も楽々はいる間口寸法29.6cmのフラット庫内、縦扉タイプ。最高900Wのパワフル出力で素早く加熱OK。
用途オーブン機能付きレンジ付属品角皿(鉄板ホーロー)、取扱説明書兼料理集ホワイト消費電力(W)オーブン・グリル・スチーム:1380、電子レンジ:1400温度(℃)オーブン:100~250、発酵:〇(35・40)本体質量(kg)約12ヒーター(W)オーブン1350・グリル800加熱方式上ガラス管ヒーター・下シーズヒーター(埋込)外寸法(mm)485×376×302高周波出力(W)900庫内寸法(mm)283×321×189レンジ出力(W)900/600/500/200年間消費電力量(kWh/年)72.6(電子レンジ機能62.0・オーブン機能10.6・待機時0.0)
ネオラクリーン 18L リンレイネオラクリーン 18Lリンレイ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(18L)
当日出荷
生分解性の良い界面活性剤が主成分で、全ての頑固な汚れに抜群の強さを発揮。
アズワン品番64-8883-89RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
電子レンジ 18L アイリスオーヤマ電子レンジ 18Lアイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
電子レンジフラットタイプ。シンプルな操作で簡単あたため。選べる3段階出力ワンタッチあたためボタンで、飲み物・ごはん・自動調理が選択可能。最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可
質量(kg)約11.4グレー電源(V)AC100コード長さ(m)約1.5定格周波数(Hz)50/60※ヘルツフリー商品のため、全国利用可能です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外形寸法:約45.6×約35.2×約28、加熱室の有効寸法:約31.5×約32.5×約18定格消費電力(W)(50/60Hz)950/1300タイマーレンジ:10秒~15分(200Wは90分)庫内容量(L)約18
(D18L)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)(D18L)ハーネス,リヤーMAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
FLOOR MAT (G18L) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT (G18L)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
スピードメーター (G18L) MAZDA(マツダ)スピードメーター (G18L)MAZDA(マツダ)
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
18Lロンテナー 積水成型工業18Lロンテナー積水成型工業
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
コンテナ、ダンボールともに折りたたむことができ、場所をとりません。
用途液体の配送・保管にトラスコ品番795-4123材質ポリエチレン(PE)幅(mm)278透明高さ(mm)278質量(g)185奥行(mm)278容量(L)18口径31.75mm
(D18L)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)(D18L)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
179,000税込196,900
1個
翌々日出荷
タオルウォーマー (18L/おしぼり75~90本収納) ナビス(アズワン)タオルウォーマー (18L/おしぼり75~90本収納)ナビス(アズワン)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
庫内温度を70℃前後に保ちますので、いつでも温かいおしぼりを使用できます。 ホワイトをベースにした清潔感あふれるデザインです。
付属品棚皿×2個・ドレーン受け×1枚材質外装/SPC焼付塗装、内装/アルミニウム寸法(mm)棚皿/(幅)360×(奥行)171×(高さ)87mm質量(kg)約6電源AC100V 50/60Hz消費電力180W安全装置温度ヒューズ外寸法(Φmm)(幅)450×(奥行)265×(高さ)350温度調節バイメタル式、サーモスタットアズワン品番0-6197-01庫内寸法(mm)(幅)365×(奥行)200×(高さ)250(125×2段)庫内容量(L)約18(おしぼり約75~90本)庫内温度(℃)70±10
(D18L)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)(D18L)ハーネス,リヤーMAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
DPFクリーナー 18L DAIMARU 大丸テクノDPFクリーナー 18L DAIMARU大丸テクノ
29,980税込32,978
1個(18L)
当日出荷
付属品凝集剤1個危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
洗浄剤 18L JTC洗浄剤 18LJTC
21,980税込24,178
1個
当日出荷
沢山使われる方にお徳用!JTC1409AB・JTC1409JA・JTC1409A用 ・容量:18L
用途高揮発性洗浄剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L関連資料(0.19MB)危険物の性状非水溶性
チップ TCF18L タンガロイチップ TCF18Lタンガロイ
14,990税込16,489
1箱(5個)
3日以内出荷
勝手L寸法re(mm)0.05寸法S(mm)4寸法DAXN(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
18Lケース 積水成型工業18Lケース積水成型工業
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
コンテナ、ダンボールともに折りたたむことができ、場所をとりません。
用途液体の配送・保管にトラスコ品番795-4255材質ダンボール幅(mm)296茶色高さ(mm)286質量(g)810奥行(mm)296容量(L)(適合本体)18
ハーネス ルーム ランプ (G18L) MAZDA(マツダ)ハーネス ルーム ランプ (G18L)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ノブチェンジレバー (G18L) MAZDA(マツダ)ノブチェンジレバー (G18L)MAZDA(マツダ)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
減容ボトル 18L 瑞穂化成工業減容ボトル 18L瑞穂化成工業
959税込1,055
1個(18L)
欠品中
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です取手付で持ち運びもしやすいです外部段ボール付使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)254幅(mm)254ナチュラル色高さ(mm)380質量(g)330容量(L)18口内径(Φmm)52.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)63
ピストンアセンブリ 18L-11630-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストンアセンブリ 18L-11630-00YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ピストンアセンブリ 18L-11630-20 YAMAHA(ヤマハ)ピストンアセンブリ 18L-11630-20YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ピストンアセンブリ 18L-11630-30 YAMAHA(ヤマハ)ピストンアセンブリ 18L-11630-30YAMAHA(ヤマハ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
ピストンアセンブリ 18L-11630-40 YAMAHA(ヤマハ)ピストンアセンブリ 18L-11630-40YAMAHA(ヤマハ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
シリンダ 1 18L-11311-01 YAMAHA(ヤマハ)シリンダ 1 18L-11311-01YAMAHA(ヤマハ)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
クリップ 09401-18L07 スズキクリップ 09401-18L07スズキ
109税込120
1個
4日以内出荷
...