こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し
形状オフセット
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。
くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。
めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。
めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装
種別その他特殊スパナ
形状ストレート(打撃)
2×4工法、プレカット工法に便利
用途ソケットが薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適
寸法L(mm)250
寸法D(mm)41
寸法T(mm)18
寸法l2(mm)6
ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!!
布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
関連資料(0.3MB)
正逆は切替爪式です。
爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。
柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。
安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途ボルト・ナットの締め緩めに。
シノの有無あり
1丁で4サイズのアイテム
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
軽量・短小
用途配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット
仕様メガネ部オフセット10°、AS-drive(面接触)
形状ストレート
仕様パワーフィット
仮設足場作業に。滑り止めグリップ付。
軽量で扱い易いショートタイプ、コンパクトヘッド
一目でサイズがわかる本体カラー
大きく開いた爪の切り替え部は、過酷な条件下での作業中に泥水・砂等が入ってきてもすぐに排除安定したラチェット作動が得られます。
寸法L1(mm)16.0
全長L(mm)241
寸法D(mm)42
寸法L2(mm)16.0
寸法T(mm)18.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。ストレート形状で薄口ですので、狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
仕様梨地仕上げ
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0475
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
軽量・コンパクトでより使い易い。
全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。
色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。
グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
用途番線締付け・穴合せに
寸法L(mm)240
シノの有無あり
質量(g)380
寸法t(mm)18
寸法D(mm)41
表面処理ニッケルクロムめっき
寸法l(mm)16
寸法d1(mm)16
形状ストレート(打撃)
対辺(mm)50
全長(mm)250
エスコ品番EA613GA-50
寸法t(mm)18
寸法T(mm)20
寸法O(mm)12
寸法m(mm)48
寸法S1(mm)80
1個
¥7,570
税込¥8,327
翌日出荷
寸法L(mm)250
寸法D(mm)41
寸法T(mm)18
寸法l1(mm)16
寸法l2(mm)16
全長(mm)250
シノの有無あり
こんなお得な商品も!

両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
軽く、強く、使い易い。
耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。
頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
送り角度(°)5
仕様パワーフィット
歯数72
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
軽量・コンパクトでより使い易い。
全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。
より軽く、より使い易く(使ってわかるこの感触)
本体アルミ製で従来品より40%の軽量化を実現。
用途番線締付け・穴合せに
材質(本体)アルミ
質量(g)230
寸法L(mm)240
寸法t(mm)18
寸法D(mm)41
寸法l(mm)16
寸法d1(mm)16
シノの有無あり
ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ。
豊富なサイズのラインナップも魅力です。メガネ部のオフセット角は15°。
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
本締め可能。
首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。
送り方向が良く分かるイエローリング。
12角サーフェス(角丸)
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
ラチェット機構あり
首振りあり
材質クロムバナジューム
歯数72
首振角度(°)180
送り角度(°)5
周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。
軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
種別両口
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。
用途各種工場のボルトナットの締結作業に。
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛けやすいダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
材質クロームバナジューム
梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スリムタイプで他のシリーズより軽量です。めがね部のオフセット角は15°で、6mm以上のサイズは”UNIT DRIVE”構造を採用しています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
2018年トラスコ掲載ページ4 0527
大きい開口部:爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。
セーフティコード用穴付き:セーフティコード用の穴付きです(高所作業中の工具の落下や、紛失防止に)
抜群のグリップ力:荷重を加えたときに小指が引っ掛かるので、しっかりと握ることができるハンドル形状。
ラチェットレンチ機構:メーカーラチェットレンチ機構を取り入れ、あらゆる過酷な環境下でも、安定したラチェット動作が得られる強力型ラチェットハンドルです。
2段爪の採用:爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし、耐荷重性抜群、送りはスムーズです。
用途水道・建築・土木などの室外作業に適しています。
自動車・機械・設備関連にも多岐に渡り、お使いいただけます。(整備・保守・点検・組立など)
寸法d2(Φmm)6
寸法t2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
正逆切替レバー付のコンビネーションタイプギヤレンチです。72枚ギヤを採用、滑らかで細かい送り作業(5°)が可能です。ギヤレンチ部は13°オフセットです。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。
材質クロームバナジューム鋼
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
正逆は切り替えピン式です。美しい硬質クロムメッキ処理をしています。スパナ部分は、ノンスリップ仕様になっているので、ボルトやナットをしっかりつかめます。72枚歯のギアを採用しています。
材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ
ラチェット機構あり
切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。
フレックスヘッドは前後90度に曲げることが可能です。
デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。
クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。
面接触なのでトルクを確実に伝えます。
用途技術者向け、メンテナンス業者
仕様【ボックス部】12角
材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
関連キーワード