カテゴリ
- パソコン/周辺機器(122)
- 制御機器(95)
- 防災用品(49)
- 空調・照明・電設資材(48)
- 電動工具(25)
- 農業機械(20)
- 自動車補修部品(17)
- 作業服(13)
- バイク部品(10)
- カー用品(8)
- 家電(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 測定用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 作業工具(4)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(29)
- TRACO POWER(28)
- XP POWER(23)
- Jackery(ジャクリ)(18)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- OWLTECH(オウルテック)(16)
- CIO(13)
- さくら電子(12)
- マキタ(11)
- エアージェイ(11)
- サンワサプライ(10)
- YAMAZEN(山善)(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- AUKEY(オーキー)(9)
- MOTTERU(9)
- カシムラ(8)
- ELPA(7)
- 富士電機(7)
- 多摩電子(6)
- ブランドをもっと見る
「18v 1w」の検索結果

18V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
エスコ¥1,960税込¥2,1561箱(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-12寸法(mm)Φ12×23電圧(V)18消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24V
KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10個)当日出荷用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
充電式クリーナー 18V カプセル式
マキタ(18件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷18Vならではの強力な吸引力!Li-ion18V-3.0Ahバッテリ搭載で、吸込み仕事率(高機能フィルタ)37Wです。 1充電あたりの連続使用時間約20分 高輝度LEDライト付。暗い現場でも快適です。 斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。 「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。 ゴミづまり軽減&スムーズな動き! トリガ式スイッチ。使いたい時にサッとスイッチON/OFFできます。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。集じん容量650mL ゴミストッパ付。ゴミのこぼれ落ちを防止します。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20バッテリー容量(Ah)3.0集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約22適合バッテリーBL1830B
30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,910税込¥2,1011袋(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23電圧(V)30消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 12V
KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)¥859~税込¥945~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12
工事用充電クリーナー 14.4V/18V
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。 指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。 すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。 クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。 電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。 石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。長さ(mm)452幅(mm)160質量(kg)0.89高さ(mm)124集塵方式カプセル式
Vishay ツェナーダイオード, 18V, 1 W, 2-Pin SMA
VISHAY¥189税込¥2081袋(5個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = SMAツェナー電圧許容性 = 10%ピン数 = 2テスト電流 = 14mA最大ツェナーインピーダンス = 20Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 4.5mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、SML47xxシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
18V 充電式 全ねじカッタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷から4日以内出荷パワフル切断。軟鋼1/2の太い全ねじが切断可能です。コレクトボックス付。ワンタッチで着脱可能なコレクトボックスは、切断後の全ねじを落とさずに回収できます。LEDライト付。LEDライトで暗所を照らす事ができ便利です。定置切断可能。上向き作業だけでなく、床などに置いて定置切断も行えます。仮置きに便利なフック付。1充電あたりの作業量(目安)。W3/8軟鋼 約1,160本。W3/8ステンレス 約850本。※電池 BSL36A18X使用時。数値は参考値です。材料や条件により異なります。用途全ねじの切断質量(kg)3.3(BSL36A18X装着時)電圧18切断能力W1/2(軟鋼)、W3/8(ステンレス)最小切断長(mm)20充電時間(分)約19(実用充電)、25(満充電)無負荷ストローク数(min-1)28(気温20℃満充電時)
丸型パイロット球(G11)
東西電気産業¥2,798税込¥3,0781箱(10個)3日以内出荷配電盤、開閉装置などの信号用、表示用として使用される電球。全長(mm)23ガラス仕上クリアガラス球径(mm)11
充電ディスクグラインダー Φ125 18V
Panasonic(パナソニック)¥78,980~税込¥86,878~1台当日出荷コードレスにΦ125mmが登場。 18Vパワーを生かして作業効率アップ。 圧倒的パワーの大型モーター採用。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり、雨・水に強い、優れた防塵・耐水設計。仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能高さ(mm)105消費電力(W)充電器:198砥石寸法(Φmm)外径125(研削用/切断用)砥石寸法(mm)厚さ6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径22(研削用/切断用)バッテリー電圧(V)DC18防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60振動3軸合成値(m/s2)3.4
空調作業服用 SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット
さくら電子¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷空調作業服用18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット。・20000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・QC18W急速充電アダプターx1。・ファンケーブルx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2質量(g)【ACアダプター】45【バッテリー】320【ファン】100(1台)バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド出力切替13V / 15V / 18V
部品 コードレスドライバードリル GSR18V-90C型
BOSCH(ボッシュ)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から32日以内出荷コードレスドライバードリル GSR18V-90C型 スペアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数1
空調長袖ジャケット+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05300SBT06
さくら電子¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷から4日以内出荷ネオスタンダードジャケット シンメン S-AIR 05300+18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き。裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.7℃抑える軽量素材を使用。【セット内容】。・05300空調長袖ジャケット×1。・20000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・QC18W急速充電アダプターx1。・ファンケーブルx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント材質ポリエステル寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド出力切替13V / 15V / 18V
空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05592-SBT06
さくら電子¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷シンメン 05592 ネオEUROスタイルベスト+さくら電子オリジナル18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き。05592 ネオEUROスタイルベスト。・混率:ポリエステル100%。・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱性(S35)、風抜け防止加工。・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ。・カラー:ネイビー、シルバーグレー、ブラック。〔特徴〕:身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3か所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル。・肌ダメージを軽減する遮熱・UVカット(UPF50+)。・ベストは両脇エアダクト含め5つのアイスポケット。・首周り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネック。18Vバッテリーファンセット内容。・20,000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・ファン用ケーブルx1。・QC18W急速充電アダプターx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1個。【PSE取得】 バッテリー・充電器用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド素材ポリエステル出力切替13V / 15V / 18V
空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05592-SBT06
さくら電子¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷シンメン 05602 スタンダードベスト+さくら電子オリジナル18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き。05602 スタンダードベスト。・混率:ポリエステル100%。・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱裏チタンコーティング(S35)。・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ。・カラー:ネイビー、シルバーグレー。〔特徴〕:ファン付ウェアに欠かせない遮熱・UVカットに加え、軽さも兼ね備えた裏チタン素材をベースに機能面を重視し、実用性高めたデザインにまとめたワーククタンド。・遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)。・肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)。・首回り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット。18Vバッテリーファンセット内容。・20,000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・ファン用ケーブルx1。・QC18W急速充電アダプターx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1個。【PSE取得】 バッテリー・充電器用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド素材ポリエステル出力切替13V / 15V / 18V
RS Pro ベンチ電源, 出力数:1, 0 → 18V dc, 0 → 20A
RS PRO¥81,980税込¥90,1781個翌々日出荷仕様出力電圧 = 0 → 18V dc出力電流 = 0 → 20A出力数 = 1タイプ = デジタル定格電力 = 360W供給電圧 = 115 (±10 %) V ac, 230 (±15 %) V acメータ表示数 = 2出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源には、IPS-1820 (0~18 V、0~20 A)、IPS-3610 (0~36 V、0~10 A)、IPS-606 (0~60 V、0~6 A)などのモデルがあります。 360 Wシングル出力モデルは、不測の事態から電源や負荷を保護するための過電圧保護(OVP)機能を備えています。 0.01 %の優れた変動特性が維持されます。 リモートセンシング機能により、精度をさらに高めるために負荷間のケーブル損失が補正されます。 リモート制御端子により、外部機器から出力をオン / オフすることができます。 この電源は、優れた変動特性が求められる省電力の卓上機器や携帯機器向けに設計されています。. 特長と利点:. LEDタイプメータ スイッチモード技術 電圧と電流を同時に表示可能 優れた変動特性: 0.01 % 定電圧 / 定電流動作 高効率 高電力密度 過負荷及び逆極性保護 リモート出力オン / オフ制御 電源: AC 115 V / 230 V ±15 %、50 / 60 Hz 小型(128 x 151 x 295 mm) 軽量(3.2 kg)RoHS指令(10物質対応)対応
空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05602-SBT06
さくら電子¥16,980税込¥18,6781セット5日以内出荷シンメン 05602 スタンダードベスト+さくら電子オリジナル18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き。05602 スタンダードベスト。・混率:ポリエステル100%。・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱裏チタンコーティング(S35)。・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ。・カラー:ネイビー、シルバーグレー。〔特徴〕:ファン付ウェアに欠かせない遮熱・UVカットに加え、軽さも兼ね備えた裏チタン素材をベースに機能面を重視し、実用性高めたデザインにまとめたワーククタンド。・遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)。・肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)。・首回り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット。18Vバッテリーファンセット内容。・20,000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・ファン用ケーブルx1。・QC18W急速充電アダプターx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1個。【PSE取得】 バッテリー・充電器用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド素材ポリエステル出力切替13V / 15V / 18V
空調サイドファンベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05612-SBT06
さくら電子¥16,980税込¥18,6781セット5日以内出荷シンメン 05612 サイドファンベスト+さくら電子オリジナル18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き。05612 サイドファンベスト。・混率:ポリエステル100%。・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱裏チタンコーティング(S35)。・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ。・カラー:ネイビー、シルバーグレー。〔特徴〕:軽量の遮熱・UVカット対応裏チタンをべーすに使用シーンを問わず使えるスマートなデザインと保冷剤ポケットやワイドネック等の実用性で完成度を高めたサイドファンモデルのニュースタンダード。・遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)。・肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)。・首周り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット。18Vバッテリーファンセット内容。・20,000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・ファン用ケーブルx1。・QC18W急速充電アダプターx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1個。【PSE取得】 バッテリー・充電器用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド素材ポリエステル出力切替13V / 15V / 18V
空調作業服長袖ジャケット+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05600-SBT06
さくら電子¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷シンメン 05600 スタンダードジャケット+さくら電子オリジナル18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き。05600 スタンダードジャケット。・混率:ポリエステル100%。・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱裏チタンコーティング(S35)。・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ。・カラー:ネイビー、シルバーグレー。〔特徴〕:ファン付ウェアに欠かせない遮熱・UVカットに加え、軽さも兼ね揃えた裏チタン素材をベースに機能面を重視し、実用性を高めたデザインにまとめたワークスタンダード。・遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)。・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )。・首周り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット。18Vバッテリーファンセット内容。・20,000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・ファン用ケーブルx1。・QC18W急速充電アダプターx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1個。【PSE取得】 バッテリー・充電器用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド素材ポリエステル出力切替13V / 15V / 18V
空調作業服長袖ジャケット+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05590-SBT06
さくら電子¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷シンメン 05590 ネオEUROスタイルジャケット+さくら電子オリジナル18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き。05590 ネオEUROスタイルジャケット。・混率:ポリエステル100%。・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱性(S35)、風抜け防止加工。・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ。・カラー:ネイビー、シルバーグレー。〔特徴〕:身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3ヵ所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル。・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )。・ベストは両脇エアダクト含め5つのアイスポケット。・首回り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネック。・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット。18Vバッテリーファンセット内容。・20,000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・ファン用ケーブルx1。・QC18W急速充電アダプターx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1個。【PSE取得】 バッテリー・充電器用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド素材ポリエステル出力切替13V / 15V / 18V
ELEIN 草刈り機 USB充電 Type-C 18V 2.5Ah バッテリー式 コードレス 静音
YAMAZEN(山善)¥21,980~税込¥24,178~1セット5日以内出荷コードレス仕様のためどこでも使用可能。電気式だからエンジン式より静かで排気量も出ない。ブラシレスモーターによる力強く安定した回転で、作業がより快適。初心者でも使いやすい。【カルチベーター(耕運機)】。・耕幅:約200mm・深さ:約80mm・回転数:約280min-1・無負荷作業時間:約45分。【グラストリマー(草刈り機)】。・草刈幅:約160mm・刃:金属刃、樹脂刃・回転数:約6000min-1・無負荷作業時間:約60分。【ヘッジトリマー(芝刈り機)】。・刈込幅:約300mm・ストローク数:約1300min-1・最大切断径:約10mm・無負荷作業時間:約60分。【リチウムイオンバッテリー】。・定格:DC18V 2.5Ah 45Wh・充電時間:約120分(20W以上の場合)・充電入力:USB Type-C 5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/3A(最大45W)用途お庭や畑のお手入れに。草刈機 グラストリマー 芝刈機 芝刈り機 ヘッジトリマー 耕運機 耕うん機 庭 畑 田畑 ブラシレスモーター エレイン ELEIN
ELEIN 草刈り機 18V 2.5Ah バッテリー2個付属 USB充電 軽量 ブラシレスモーター
YAMAZEN(山善)¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷コードレス仕様のためどこでも使用可能。電気式だからエンジン式より静かで排気量も出ない。ブラシレスモーターによる力強く安定した回転で、作業がより快適。初心者でも使いやすい。 ELEIN新バッテリーを2個付属!交換しながら長時間の作業に対応。【回転数/無負荷作業時間】。・低速約4000min-1/40分。・中速約5000min-1/30分。・高速約6000min-1/20分。【リチウムイオンバッテリー仕様】。定格:DC18V 2.5Ah 45Wh。充電時間:約120分(20W以上の場合)。充電入力:USB Type-C 5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/3A(最大45W)用途お庭や畑のお手入れに。草刈機 充電式 刈払機 パワフル 初心者 ガーデニング 園芸 庭 初心者向け 静音 簡単 際狩り エレイン ELEIN付属品安全カバー×1、ハンドル(右)(左)×1、ロールガイド×1、ナット保護ボス×1、座付きナット×1、チップソー×1、バッテリーガード×1、ボックスレンチ×1、六角棒レンチ×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1、リチウムイオンバッテリー×2、Type-Cケーブル×1質量(kg)刈払機:3.8、バッテリー:0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)刈払機:約187×52.5×40、バッテリー:約12×7.7×5.5
AT-GS950/18PS V2
アライドテレシス¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷仕様スイッチング・ファブリック:36Gbps質量(kg)3.7ポート数10/100/1000BASE-T(PoE-OUT):1~16、最大同時給電可能:(7.0W)16/(15.4W)12/(30.0W)6スイッチ【切替】LEDON/OFFボタン:1~4秒押下でLEDの点灯・消灯を切り替え。5~9秒押下で本製品を再起動。10秒以上押下で工場出荷時設定に戻し、本製品を再起動。適合規格CE、EMI規格:VCCIクラスA、安全規格:UL62368-1・CSA-C22.2No.62368-1電力(W)最大供給:(装置最大)185、(ポートあたり)30定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100-240対応給電優先度設定(PoEポートプライオリティ設定)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×250×44機能【サポート】ポートベースVLAN、タグVLAN(IEEE802.1Q)、ゲストVLAN、マルチプルVLAN、QoS(IEEE802.1p/DiffServ)、IEEE802.1X認証モード(SingleHost/MultipleHost)、802.1X暗号方式(MD5/TLS/TTLS)、ダイナミックVLAN、ポートトランキング(IEEE802.3ad(ManualConfiguration))、ポートミラーリング、フローコントロール、パケットストームプロテクション、ループガード(LDF検出)、HOLブロッキング防止、攻撃防御、IGMPv1/v2スヌーピング、EAP/BPDU透過、RADIUSクライアント、Jumboフレーム対応、ログ、SNTP、統計情報表示、HTTP/TFTPによるファームウェアおよび設定ファイルダウンロード、省エネ機能(エコLED機能、省電力イーサネット)定格入力電流(A)3.5メモリー容量(パケットバッファー)1.5MByte/(フラッシュメモリー)32MByte/(メインメモリー)256MByte/(MACアドレス登録数)16K/(MACアドレス保持時間)MACアドレス保持時間/(VLAN登録数)255個(VID=1~4094)入力電流(A)最大:2.9(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×4使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=93W時、最大入力電流/消費電力/発熱量=185W時)(実測値)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)5~90(結露なきこと)保存湿度(%)5~95(結露なきこと)平均消費電力(W)130(最大260)(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×4使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=93W時、最大入力電流/消費電力/発熱量=185W時)電源供給方式電源内蔵発熱量(KJ/h)49(最大930)(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×4使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=93W時、最大入力電流/消費電力/発熱量=185W時)保管温度(℃)-25~70ファン有マグネット別売スイッチング方式ストア&フォワード方式、【遅延(64Byte)】(1000M⇔1000M)3.2μs/(100M⇔100M)6.2μs/(10M⇔10M)35.5μs入力電圧範囲(V)AC90-264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(PoE-OUT、RJ-45コネクター)×16、オートネゴシエーション、10M/100MFull/Half固定設定、1000MFull固定設定、MDI/MDI-X自動認識、SFPスロット×2給電方式オルタナティブA最大パケット転送能力(Mpps)(装置全体/64Byte)26.78
セラミックコンデンサ(リード) 50V 18pF
MURATA(村田製作所)¥60税込¥661個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数0 ± 30ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量18pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)25~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 500mA, 18 V 固定出力, 3-Pin TO-220F
新日本無線¥2,198税込¥2,4181袋(5個)翌々日出荷仕様出力電圧 = 18 V出力電流 Max = 500mAパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正幅 = 4.7mmNJM78Mxx、500 mA電圧レギュレータ、新日本無線. 正電圧レギュレータ
CIO Mate Powerbank 001 20W2C1A カームブルー
Mate¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷色カームブルー質量(g)約185出力【USB-C】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(MAX20W)、【USB-A】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(MAX18W)、【USB-C1/C2/A】5V/3A(MAX15W)入力【USB-C】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(MAX18W)バッテリー容量(mAh)10000USBポート数USB C×2/A×1充電端子TypeA/C給電端子TypeC
マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷・マキタ製18Vバッテリー対応(対応品番:BL1860B・BL1850B・BL1850・BL1840・BL1830B・BL1830 ・着脱式だから、対応予備バッテリーがあれば長時間使用可能 ・軽量ボディで持ち運びに便利 ・別売りのACアダプター(品番:ZC15-2B)で、コンセントに繋いで使用も可能 ・USB出力口付き:スマホなどUSB端末に充電可能用途空気の循環や扇風機、送風機としてセット内容本体、保証書、取扱説明書材質ABS、鉄寸法(mm)約310×280×305質量(kg)約1.77(本体のみ)消費電力(W)ライト:1、扇風機:20対応マキタ社製バッテリー18V【型番】BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)発光色昼光色(6000K±5%)風速(m/s)最大風速5.5m/S、最小風速3.0m/S連続使用時間(時間)(※18V 3Aバッテリー使用時)最大風量時:約2.7/最小風量時:約12風量最大風量10.4m3、最小風量5.65m3角度調整範囲前後360度作業温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP20(※非防水仕様の為、冠水や浸水の恐れの場所でのご使用はやめてください。)USB出力:USBポート1個 5V/1.5A
小パネル球(T10タイプ)
東西電気産業¥3,298税込¥3,6281箱(10個)3日以内出荷オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤全長(mm)28口金E10ガラス仕上クリアガラス球径(mm)10
24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
エスコ¥1,960税込¥2,1561パック(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-13寸法(mm)Φ12×23電圧(V)24消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
...