カテゴリ
- パソコン/周辺機器(261)
- バイク部品(87)
- 制御機器(68)
- 防災用品(56)
- カー用品(54)
- 自動車補修部品(32)
- 家電(24)
- トラック用品・パーツ(20)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 電動工具(13)
- メカニカル部品(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- バッテリー・電装(9)
- 農業機械(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 作業服(5)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機(28)
- エアージェイ(28)
- カシムラ(22)
- 多摩電子(22)
- OWLTECH(オウルテック)(21)
- MOTTERU(19)
- KIJIMA(キジマ)(18)
- Jackery(ジャクリ)(18)
- Qlight(18)
- ELPA(17)
- DAYTONA(デイトナ)(16)
- MAD MAX(マッドマックス)(16)
- サンワサプライ(15)
- STANLEY(スタンレー電気)(13)
- YAMAZEN(山善)(13)
- XP POWER(13)
- CIO(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- エレコム(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「18w 12v」の検索結果

G18 BA15S 12V15W クリアバルブ
TAKEGAWA(武川)¥599税込¥6591個当日出荷アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。主な適合車種モンキー バハ 1991-2001年式:F/Rウィンカーに適合
G18 BA15S 12V15W オレンジバルブ
TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)¥469税込¥5161セット(3個)当日出荷アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。色オレンジ定格電力(W)15定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18![B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー] POLARG](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184987-230105-02.jpg)
B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー]
POLARG(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!。白熱ハイパワーカラーバルブ。「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。用途ウィンカーランプ形状T16タイプシングル球定格12V 16W(18W)口金W2.1X9.5d発光色アンバー
ACアダプター 12V
bitstrong(ビットストロング)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)12入力プラグ形状コンセントプラグ一体型その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡ色ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力コンセントプラグ一体型入力周波数(Hz)50/60プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1対象機器セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカー
ウェッジベース電球 12V ダブル
STANLEY(スタンレー電気)(49件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(10個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球定格電力(W)21/5定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20
シングル球S25/BA15s 12V
STANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
電源18WタイプC
DAYTONA(デイトナ)¥2,698税込¥2,9681個欠品中モバイル機器をツーリング中に充電! スマートフォンなどのバッテリー切れ不安を解消! USB PD【Power Delivery】対応、最大出力18W。(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし! ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 取り付け場所を選ばないコンパクトなボディでハンドル周りもスッキリ! ハンドルクランプはΦ16mm~Φ32mm対応。長さ(mm)【ハーネス長】本体→変圧器:約500、変圧器→端子(-):約800、変圧器→端子(+):約180、ブレーキスイッチ分岐ハーネス(187型平端子):約270、分岐後約50、延長ハーネス(+:CA/CB103型):約1200、延長ハーネス(-:CA103型/クワガタ端子):約800出力出力電圧:5V(4.7~5.35V)、9V(8.5~9.5V)、12V(11.4~12.6V)、出力定格電流:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、出力定格効率:18W入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~16V、最大入力電流(無負荷):35mA以下対応【対応充電規格】USB PD(パワーデリバリー)3.0 ※急速充電に対応していない機器では充電できない恐れがあります。
シングル球G18/BA15s 12V
STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s
LED6 ワークランプ 角型 18W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス寸法(mm)H80XW110XD50質量(g)約460g消費電力DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000明るさ18W1000lmLED使用数(個)6電球の種類LED
MAX54W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX36W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷最大出力 54W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD MAX36W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用用途スマートフォンなどへの充電
LEDワークライト ミニ角 6灯 18W
カシムラ(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。付属品角度調節ステー×1個、六角ボルト×1本、25mmボルト×1本、12mmボルト×4本、25mmボルト用ナット×1個、平ワッシャー×4個、スプリングワッシャー×1個材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装、(レンズ)アクリル、(ステー)金属+酸化防止塗装、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)97色白色高さ(mm)103質量(g)640奥行(mm)75入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)16色温度(K)6000LED色白色連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45防水仕様IP67明るさ1440ルーメン(メーカー理論値)、18W仕様(3W LED×6個)LED使用数(個)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×103×75電球の種類LED
G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ
TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)¥459税込¥5051セット(3個)当日出荷アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。色オレンジ定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
水中ポンプ (COMET) 12V DC
カーク産業¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ドイツから来た小さいけれど働き者。DC12Vで毎分最大10リッターの吐出量。この水中ポンプに、水タンク/蛇口を組み合わせれば簡単なウォーターシステムが出来上がります。主に、配管の短いお車には最適です。これで海の家のシャワー待ちも解消です。用途キャンピングカー部品付属品ケーブル(約1m)、フィルター全長(mm)102消費電力(W)消費電力:10~18(0.8~1.5A)吐出量(L/min)Max10.0給水口径(Φmm)11本体径(mm)38.5電極茶色(+)、青(-)
丸ミニストロボ 12V/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷小型なのにハイパワーなLEDマーカー。ストロボ点灯パターンは17種類に及び、複数個接続した際に同期させることができます。DIY的な取り付けに最適で、関節照明やダウンライト、アンドンやマーカー内に使用できます。12V/24V車共用。用途電装パーツ色クリア消費電力(W)(3W相当×LED6PCS=)約18相当配線方式赤:プラス、黒:アース、白:点滅パターン切り替え/同期連結最大10個まで接続可能動作電圧(V)10~30(瞬間最大35)
MAX42W 3連セパレートソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD 24W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷最大出力 42W 3連セパレートソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Cポート(PD 24W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用用途スマートフォンなどへの充電
ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)
STANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(10個)当日出荷から4日以内出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプダブル球(耐震)定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20
ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V
KOITO(小糸製作所)(28件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から9日以内出荷定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!定格電圧(V)12
12/24V兼用 車載用DC充電器 PD(65+30W)+18W 3ポート
カシムラ¥2,598税込¥2,8581台欠品中USB PD(Power Delivery)規格対応。ポートごとに独立回路。落ち着いた雰囲気を演出 イルミライト付きの車載用DC充電器です。ポート毎に回路が独立しており、3ポート同時使用が可能です。急速充電対応USB-Aポート、USB-PD対応Type-Cポート×2。質量(g)55使用温度範囲(℃)0~40出力USB-A:(急速充電対応端末)最大18W (12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、(急速充電非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C1:PPS対応(USB-PD対応)最大65W(20V 3.25A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)<、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、USB-C2:PPS(USB-PD対応)最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、3ポート同時使用時:C1最大65W, C2最大30W, A最大18W / 合計最大113W入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
白熱球(ウェッジベース 12V)
Roadpartner(マツダ)¥1,698税込¥1,8681箱(10個)当日出荷色クリア定格電力(W)18定格電圧(V)12他社参考品番(STANLEY)WB625他社参考品番(小糸)1781
電源SLIM18WタイプC
DAYTONA(デイトナ)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷モバイル機器をツーリング中に充電! スマートフォンなどのバッテリー切れ不安を解消! USB PD【Power Delivery】対応、最大出力18W。(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし! ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 取り付け幅12mmのスマート設計。 コントロールスイッチに馴染むデザイン。 バンドルクランプは、Φ22.2mm、Φ25.4mm対応。長さ(mm)【ハーネス長】本体→変圧器:約500、変圧器→端子(-):約800、変圧器→端子(+):約180、ブレーキスイッチ分岐ハーネス(187型平端子):約270、分岐後約50、延長ハーネス(+:CA/CB103型):約1200、延長ハーネス(-:CA103型/クワガタ端子):約800出力出力電圧:5V(4.7~5.35V)、9V(8.5~9.5V)、12V(11.4~12.6V)、出力定格電流:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、出力定格効率:18W入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~16V、最大入力電流(無負荷):35mA以下対応【対応充電規格】USB PD(パワーデリバリー)3.0 ※急速充電に対応していない機器では充電できない恐れがあります。
WL-21 LED6ワークランプ 角型18W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ジェットイノウエワークランプシリーズにワイドなLED6ワークランプ登場!。さまざまなシーンでご使用いただけます!付属品取付ネジ材質本体/アルミニウム ステー等/ステンレス形状角型質量(g)約475消費電力DC12V時 約1.6A(約18W)/DC24V時 約0.8A(約18W)定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000相当防塵防水性能IP68相当定格作動電圧(V)DC9~DC32製品サイズ(mm)横155×縦45×奥51明るさ(Lm)18W/1000LED使用数(個)6電球の種類LED
LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン)
ケリー電気産業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。 口金BA15Sタイプ。用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。寸法(幅W×高さH)(mm)18×36口金BA15S防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12適正電圧(V)DC12・DC24
モバイルバッテリー 20000mAh PD対応 18W出力
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個当日出荷合計最大出力18W、20000mAhタイプのモバイルチャージャー。 超急速充電PD(USB Power Delivery)対応。 2台の機器を同時に充電できます。 LEDで電池残量がすぐわかる。 パススルー機能(お使いの機器の給電する際にモバイルチャージャーへも給電できる機能)搭載 。 お使いの機器への給電が優先されます。用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×1、Type-C×1●届出事業者名:株式会社オーム電機色ホワイト種類PSマーク:PSE本体質量(g)約420定格容量DC5V/12600mAh入力DC5V/2.0A、9V/2.0A、12V/1.5A定格出力DC5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A( 電流値は各出力が単独使用時の最大電流値(Power DeliveryまたはQuick Chargeに対応する場合)で、同時使用する場合は合計出力が5V/3Aまでです。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×148×28(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約7時間(Power Deliveryに対応する電源アダプター及びUSBケーブルを使用する場合)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)20000
HPE Aruba AP-AC18-12B 12V/18W worldwide wall-wart 2.1/5.5mm Connector Power Adapter
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥7,998税込¥8,7981台8日以内出荷
...









![B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー] POLARG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184987-230105-02.jpg)