カテゴリ
- 農業機械(422)
- バイク部品(382)
- メカニカル部品(267)
- 切削工具(213)
- 空調・照明・電設資材(198)
- 作業工具(141)
- 油圧機器・油圧ホース(126)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
- 電動工具(87)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(86)
- ねじ・ボルト・釘(75)
- 制御機器(70)
- FA担当者のオススメ新商品(69)
- 建築金物(52)
- 測定用品(48)
- 店舗什器・備品(47)
- 科学研究・開発用品(47)
- 機構部品(44)
- 農業・園芸資材(43)
- 鈑金・塗装(36)
- 電気材料(33)
- 船舶用品・漁業資材(33)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 研磨材(26)
- 自動車補修部品(25)
- 作業服(25)
- パソコン/周辺機器(25)
- 厨房用品(24)
- 防災用品(23)
- 医療(23)
- 空圧工具(22)
- 事務用品(20)
- テープ(19)
- 家電(18)
- 卓上消耗品(15)
- 梱包用品(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- オフィス家具(14)
- 整備工具・収納(14)
- バッテリー・電装(14)
- 保管用品(13)
- 学童・教育用品(12)
- 物流用品(11)
- カー用品(11)
- 縫製用品(11)
- 安全用品(10)
- 介護用品(10)
- 自転車部品(10)
- 建材・エクステリア(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- バイク純正部品(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 清掃用品(7)
- 安全標識(7)
- ヘルスケア(7)
- 食品・飲料(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 日用品(6)
- 防犯用品(6)
- 救急・衛生(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 農具(3)
- トラック純正部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 洗車・清掃(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(367)
- モートーン(180)
- Panasonic(パナソニック)(122)
- KANA(片山チエン)(66)
- 三木プーリ(61)
- HiKOKI(ハイコーキ)(58)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(53)
- 大阪魂(53)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(51)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- ホンダ(38)
- 清水製作所[継手](35)
- PROST's(35)
- フジトク(30)
- エスコ(29)
- 三菱電機(28)
- DAYTONA(デイトナ)(28)
- R&G RACING PRODUCTS(28)
- グーリング(26)
- ブランドをもっと見る
「19×25」の検索結果

剛厚セフスパコン19/25
タジマツール(TJMデザイン)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から31日以内出荷サビ・磨耗に強い剛厚スパコン。 サビに強いステンレスバネ。 JIS1級、両面目盛。用途長さ測定用仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、安全ロープ取付環付、落下防止用ベルトホルダー付、爪飛び防止プロテクター付、ショックアブソーバー付、新開発強度4.7倍剛厚爪採用種類ロック付テープ長さ(m)5材質(ケース)ABS樹脂JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪テープ剛厚イエローテープ目盛種別両面
手動切上チェーザ MC19ー25
REX(レッキス工業)¥15,980税込¥17,5781組翌々日出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4765質量(g)510寸法手動切上19ー25
KAKURI 万能のみ3本組 (12・19・25mm)
角利(角利産業)(4件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(3本組)当日出荷刃は完全焼入れ・焼戻し・本刃を施してあります。ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。集成材にも使用できる洋風スタイルの角利オリジナルのみです。用途ホゾ穴の仕上げなどに。トラスコ品番363-4370全長(mm)195刃幅(mm)12、19、25材質(柄部)アセチルセルロース材質(刃)刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)
KAKURI 万能のみ2本組 (19・25mm)
角利(角利産業)¥2,898税込¥3,1881セット(2本組)当日出荷刃は完全焼入れ・焼戻し・本刃を施してあります。ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。集成材にも使用できる洋風スタイルの角利オリジナルのみです。用途ホゾ穴の仕上げなどに。トラスコ品番363-4116全長(mm)195刃幅(mm)19、25材質(柄部)アセチルセルロース材質(刃)刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)
ララシャイン ステンレス製深型ザル3点セット(15・19・25cm)
パール金属¥1,098税込¥1,2081セット欠品中セット内容15cm、19cm、25cm材質ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)15cm:約150×70、19cm:約190×105、25cm:約250×130呼び寸法(cm)15・19・25![19x25mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621195-131010-02.jpg)
19x25mm [緑] 6mm軸付砥石
エスコ¥435税込¥4791個翌日出荷エスコ品番EA819HB-7軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#120高さ(mm)25砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])34400
ミズリードⅡ ステンレスザル3pcs(15・19・25cm)
ヨシカワ¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷水切りが良く、お手入れも簡単!。アミには18-8ステンレスを使用していますので、サビにくく耐久性に優れています。水切りが良く、お手入れも簡単な使い勝手の良い3サイズをセットにしました。材質アミ/18-8ステンレス、枠/ステンレス寸法(mm)15cm/外径150×65、19cm/外径190×93、25cm/外径250×118質量(g)約352(15cm/52、19cm/116、25cm/184)
シリコンチューブ
アズワン(74件のレビュー)¥4,316税込¥4,7481巻(1m)当日出荷-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム色半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4
トイレ金具 エルボーバルブセット 19/25mm
PLASTIMO¥41,980税込¥46,1781セット4日以内出荷おもに電動マリントイレに使われるサイズのセットです。セット内容25mmΦエルボーバルブ、スルハル、25mmΦホース1m、クランプ2個、19mmΦエルボーバルブ、スルハル、19mmΦホース1m、クランプ2個
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(219件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
ミズリードⅡ ステンレスザル4pcs(13・15・19・25cm)
ヨシカワ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷水切りが良く、お手入れも簡単!。アミには18-8ステンレスを使用していますので、サビにくく耐久性に優れています。水切りが良く、お手入れも簡単な使い勝手の良い4サイズをセットにしました。材質アミ/18-8ステンレス、枠/ステンレス寸法(mm)13cm/外径130×52、15cm/外径150×65、19cm/外径190×93、25cm/外径250×118質量(g)約396(13cm/41、15cm/52、19cm/116、25cm/184)
ミズリード ステンレス浅型ザル2pcsセット(19・25cm)
ヨシカワ¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷水切りが良く、お手入れも簡単!。アミには18-8ステンレスを使用していますので、サビにくく耐久性に優れています。水切りが良く、お手入れも簡単な使い勝手の良い2サイズをセットにしました。そうめんなど麺類の水切りにもお使いいただけます。材質網部/18-8ステンレス、枠/ステンレス寸法(mm)25cm/250×250×58、19cm/190×190×58質量(g)25cm/約130、19cm/約88
透明ビニールホース
中部ビニール工業(32件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から7日以内出荷ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル色透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
ハイス付刃バイト 19mmX25mm
三和製作所(三和バイト)¥199,800税込¥219,7801セット(10個)5日以内出荷仕様平削仕上トラスコ品番816-1905質量(kg)1シャンク長(mm)240寸法A(mm)23寸法F(mm)5寸法B(mm)19寸法C(mm)7JIS規格64形シャンク幅(mm)19シャンク高さ(mm)25JIS呼び64寸法θ°20
クリップ ステンレス製
(67件のレビュー)¥489税込¥5381セット(10個)当日出荷樹脂製に比べ耐久性があります。用途ビニールシートやネットの固定用に。材質(本体)ステンレス材質(バネ部)スチール
トイレ金具 ストレートバルブセット 19/25mm
PLASTIMO¥28,980税込¥31,8781セット5日以内出荷おもに電動マリントイレに使われるサイズのセットです。セット内容25mmΦストレートバルブ、スルハル、25mmΦホース1m、クランプ2個、19mmΦストレートバルブ、スルハル、19mmΦホース1m、クランプ2個
変換アダプター インパクト用 ピンリング付
(68件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
ステンレスクリップ
一色本店(27件のレビュー)¥689税込¥7581セット(10個)当日出荷ステンレスだからサビに強く、耐久性に優れ経済的です。長期間使用しても劣化が少なく、プラスチックピンのように破片が飛び散らないので、圃場に安心です。用途園芸ネット・トンネル栽培の防虫ネット止め。材質(本体)ステンレス・スチール
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
普通目ますぶた
イズミ(24件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷から3日以内出荷材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキピッチ普通目種類ますぶたピッチ(mm)33高さH(mm)19適合荷重歩道用
オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から7日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]
TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂色ナチュラル透明/イエローライン入り機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥21,532税込¥23,6851巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色クリアー構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]
TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)¥24,048税込¥26,4531本当日出荷から5日以内出荷【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸色乳白機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品![耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74049019-240621-02.jpg)
耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]
TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)¥41,981税込¥46,1791本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性
...









![ベルラハンガー19-25 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55775213-170316-04.jpg)

![19x25mm [橙] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621116-180824-02.jpg)

![19x25mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621301-180824-02.jpg)

![19x25mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621195-131010-02.jpg)













![インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06317281-140822-02.jpg)







![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)


![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)

![耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74049019-240621-02.jpg)