カテゴリ
- 自動車純正部品(465)
- 農業機械(420)
- 作業工具(174)
- バイク部品(128)
- 科学研究・開発用品(126)
- トラック純正部品(125)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
- バイク純正部品(100)
- メカニカル部品(96)
- 油圧機器・油圧ホース(95)
- 制御機器(61)
- 店舗什器・備品(58)
- パソコン/周辺機器(30)
- 電気材料(29)
- 機構部品(29)
- 測定用品(27)
- 切削工具(27)
- 空調・照明・電設資材(24)
- FA担当者のオススメ新商品(24)
- 事務用品(23)
- オフィス家具(22)
- 自動車補修部品(22)
- バッテリー・電装(21)
- 防災用品(20)
- 卓上消耗品(19)
- 厨房用品(18)
- 建築金物(18)
- 医療(18)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
- 整備工具・収納(15)
- 電動工具(15)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 家電(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- カー用品(10)
- 学童・教育用品(10)
- 清掃用品(9)
- 作業服(9)
- 自転車部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 住設機器(7)
- 介護用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 縫製用品(6)
- 安全標識(5)
- 研磨材(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 空圧工具(5)
- 塗料(4)
- 日用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 手袋(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- エンジン工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 農業・園芸資材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(364)
- トヨタ(223)
- MAZDA(マツダ)(110)
- ホンダ(93)
- 三菱ふそう(74)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(72)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(63)
- ミツビシ(60)
- KANA(片山チエン)(54)
- エスコ(36)
- 大和(32)
- スズキ(31)
- ニッサン(30)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(29)
- いすゞ自動車(27)
- ヤンマー(25)
- 十川ゴム(24)
- ノーブランド(24)
- 八興(22)
- ブランドをもっと見る
「19×26」の検索結果

耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-026
アンセル¥18,980税込¥20,8781双当日出荷180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。仕様【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT材質【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿)厚さ(mm)1.7色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース 19X26mm
TRUSCO¥719~税込¥791~1巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)135許容曲げ半径(mm)135以上外径(mm)26内径(mm)19
耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026
Ansell¥11,980税込¥13,1781双当日出荷180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。二重の断熱加工のライナーを採用しています。用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。トラスコ品番485-6082材質表:ネオプレン、裏:断熱ライナー(綿)厚さ(mm)1.7色ブラックサイズLL全長(cm)66中指長(cm)10.2耐熱温度(℃)180手のひらまわり(cm)31
サンフーズ 19×26 カット
八興¥1,798税込¥1,9781巻(1m)4日以内出荷トラスコ品番814-6321材質PVC色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
19/26mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)
エスコ¥16,800税込¥18,4801個翌日出荷エスコ品番EA125HB-19B材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20内径(Φmm)19外径(Φmm)26特性耐油
19x26x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
エスコ(1件のレビュー)¥350税込¥3851枚当日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)19厚さ(mm)5外径(Φmm)26適合温度(℃)-25~120入数1枚
耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026
アンセル¥14,980税込¥16,4781双当日出荷JIS T 8116適合品です。180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。二重の断熱加工のライナーを採用しています。用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。材質表:ネオプレン、裏:断熱ライナー(綿)厚さ(mm)1.7色ブラック耐熱温度(℃)素材:180滑り止め効果あり
柔軟フッ素ホース 19×26 カット
八興¥7,998税込¥8,7981巻(1m)4日以内出荷トラスコ品番814-6263材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル内径(Φmm)19外径(Φmm)26ホース長さ(m)1
KYサンフーズ 19×26 カット
八興¥1,698税込¥1,8681巻(1m)6日以内出荷非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6292材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー色ナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)19規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)26許容曲げ半径(20℃)(mm)135使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
ブレードホース
(136件のレビュー)¥209~税込¥230~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
【カット品】KYサンフーズ 19×26mm E-KYS-19シリーズ
八興¥1,320~税込¥1,452~1本5日以内出荷非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。材質主材質/スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材/ポリエステル糸色ナチュラル内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)26使用流体食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、空気など特性低臭、耐薬品
【カット品】スプリングホース 19×26mm E-SP-19シリーズ
八興¥769~税込¥846~1本5日以内出荷から6日以内出荷曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
【カット品】サンフーズ 19×26mm E-SF-19シリーズ
八興¥1,200~税込¥1,320~1本6日以内出荷から7日以内出荷食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
【カット品】プレッシャーホース 19×26mm E-TB-19シリーズ
八興¥509~税込¥560~1本6日以内出荷耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
【カット品】耐油プレッシャーホース 19×26mm E-STB-19シリーズ
八興¥689~税込¥758~1本5日以内出荷長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
IVL-SLB-19A26 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】
I-VALUE¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】黄銅適合ホース外径(Φmm)26呼び径(A)8適合ホース内径(Φmm)19適合厚さ(mm)【ホース】3.5
IVL-SLS-19A26 スマートロック ホース用継手 樹脂フクロナット・ニップルSUS304
I-VALUE¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】SUS304適合ホース外径(Φmm)26呼び径(A)15適合ホース内径(Φmm)19適合厚さ(mm)【ホース】3.5
防じん・防毒マスク TW01
重松製作所(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1質量(g)70以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1
ブレードホース 10m巻
TRUSCO(10件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
耐圧テトロンブレード 19×26 50m巻 コイル
日之出化成¥39,980税込¥43,9781巻(50m)11日以内出荷透明な軟質塩化ビニルの中層部にテトロン撚糸を網状に補強した耐圧ホースです 3.耐薬品性に優れている。 【注意】破壊圧力は許容圧力の3倍~4倍です 温度・流体の種類により耐圧力、耐久性に大きく影響します仕様●サイズ(mm):19x26●長さ(m):50●巻き方:コイル●許容圧力(23℃)Mpa(kgf/cm2):0.6(6)●コード番号:302-0000682アズワン品番67-4854-66
ネーム9 既製(ヤ)
シヤチハタ(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字やグリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印
和柄用紙 和ごころ A4サイズ
ササガワ(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981冊(100枚)当日出荷から3日以内出荷和柄用紙 和ごころシリーズは、四季を彩る和風柄を豊富にご用意しました。 落ち着きのある美しい「和柄用紙」。招待状、POP、メニューなど様々なシーンでご使用いただける高級感のあるデザイン。 インクジェット、レーザープリンタ対応で、タカ印紙製品ササガワのホームページにて無料テンプレートダウンロード可能。 消費税アップ対策POP・メニュー編・ブライダル編・はがき・名刺編・学校用・介護施設用などご用意ございます。 エンボス加工を施しており本物の和紙のような質感が大人気です。 紙はしっかり0.18mm厚!A4サイズです。柄は片面に印刷されています。材質特殊紙寸法(縦×横)(mm)297×210紙厚(mm)0.18坪量(g/m2)120
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
SKソフトブレードホース
三洋化成(7件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から7日以内出荷食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸色透明適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
サクションホース インダスGM カット品
カクイチ¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用内径(Φmm)19.0外径(Φmm)24.0使用温度範囲(℃)-10~50許容圧力(MPa)0.6材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂標準質量(g/m)220許容曲げ半径(mm)120特性保形性呼び寸法(inch)3/4
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ソフトテトブレホース 1mカット
弘進ゴム(2件のレビュー)¥469税込¥5161個(1m)当日出荷から3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気
エンドレスゴムバンド(輪状タイプ)
三友(1件のレビュー)¥819税込¥9011本(5本)当日出荷フックに掛け易いエンドレスタイプのゴムバンド。丈夫で、ゴミ袋の押さえやカーゴの荷崩れ防止にも。用途トラック等のシート止め用に。
19/ 26mm x10m 工業用ホース
エスコ¥9,130税込¥10,0431個当日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-191材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19全長(m)10内径×外径(Φmm)19×26最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26使用流体水、油
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性![衣装ベース 帽子 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18797293-150709-02.jpg)
衣装ベース 帽子
アーテック[学校教材・教育玩具]¥182税込¥2001個当日出荷から3日以内出荷筒型なので自由に形がつくれる帽子。大人気の衣装ベースシリーズの帽子です。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。筒型なので自由な形にでき、動物やキャラクターの髪型も簡単につくれます。フリーサイズなので、幼児から大人まで使用できます。衣装ベースとは:製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。ミシン不要で、切り貼りだけで衣装がつくれます。材質:不織布(ポリエチレン)。サイズ:Φ320~600×300mm用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。材質不織布寸法(mm)Φ450~600×300
19/ 26mm x50m 工業用ホース
エスコ¥37,300税込¥41,0301個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-195材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19全長(m)50内径×外径(Φmm)19×26最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26使用流体水、油
...










































![衣装ベース 帽子 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18797293-150709-02.jpg)