曜日別特売

ミズリードⅡ ステンレスザル4pcs(13・15・19・25cm)

ミズリードⅡ ステンレスザル4pcs(13・15・19・25cm) - ヨシカワミズリードⅡ ステンレスザル4pcs(13・15・19・25cm) - ヨシカワ

水切りが良く、お手入れも簡単!
アミには18-8ステンレスを使用していますので、サビにくく耐久性に優れています。
水切りが良く、お手入れも簡単な使い勝手の良い4サイズをセットにしました。

材質
アミ/18-8ステンレス、枠/ステンレス
寸法(mm)
13cm/外径130×52、15cm/外径150×65、19cm/外径190×93、25cm/外径250×118
質量(g)
約396(13cm/41、15cm/52、19cm/116、25cm/184)
内容量
1個
注意
※直火にあてたり、火のそばに置かないでください。
※熱により変形や変色の原因となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76188011SJ3468
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする