1,004件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
839 税込923
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ベルラアーム19Φ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6t
1本
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304 仕上#400研磨
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品6本付き 形状ソケット 仕上クロームメッキ
1個(2個)
219 税込241
4日以内出荷

TMEHジャパンΦ19アルミパイプ
質量(g)800 外径(Φmm)19 定尺(m)4※呼称寸法 強度(Nm)10mmたわみ:85 適合ジョイントΦ19アウタージョイント、Φ19インナージョイント 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム
1本
1,388 税込1,527
翌々日出荷

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4303 外径公差(mm)±0.15 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)フィスハンガープレート19Φ
エコ商品
Φ19×1.5tSUSパイプ専用インロー式固定金具
材質スチール ユニクロ プレート厚(mm)3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)Φ15.9×2.0t
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
59 税込65
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ブラケットクロスバー19Φ
エコ商品
自動ロック式抜け止付き
寸法(mm)1200 長さ(mm)1200 パイプ寸法(mm)(縦)Φ19.1×1.6t、(横)Φ25.4×1.2t 材質(爪部)スチール特殊鋼 厚さ(mm)(爪部)3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

自動ロック式抜け止付き
寸法(mm)1195 長さ(mm)1195 パイプ寸法(mm)(縦)Φ19.1×1.6t、(横)Φ25.4×1.2t 材質(爪部)スチール特殊鋼 厚さ(mm)(爪部)3.0
1本
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ベルラシャフト19Φ
エコ商品
材質スチール 材質(先端)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6t
1本
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)Vクイッククロスバー19Φ
エコ商品
材質(爪部)スチール特殊鋼 長さ(mm)1195 厚さ(mm)(爪部)3.0 寸法(mm)1195 パイプ寸法(mm)(縦)Φ19.1×1.6t、(横)Φ25.4×1.2t RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。 材質スチール(SUS304膜 0.1mm) 寸法許容差(mm)±0.25 仕上#400研磨(横目)
1本
890 税込979
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ブラケットクロスバーシングル19Φ
エコ商品
自動ロック式抜け止付き
材質(爪部)スチール特殊鋼 長さ(mm)600 厚さ(mm)(爪部)3.0 寸法(mm)600 パイプ寸法(mm)(縦)Φ19.1×1.6t、(横)Φ25.4×1.2t RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)Vフェイスアウトスロープ19Φ
エコ商品
付属品M5ネジ 材質スチール 厚さ(mm)コの字:2.6 仕上クローム 傾斜角度(°)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス 長さ(mm)1000
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)Vヒップクロスバーシングル19Φ
エコ商品
適合Φ12×20mm専用 材質スチール 長さ(mm)598 寸法(mm)598 クローム パイプ寸法(mm)(縦)Φ19.1×1.6t、(横)Φ25.4×1.2t RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)Vクイッククロスバーシングル19Φ
エコ商品
材質(爪部)スチール特殊鋼 長さ(mm)595 厚さ(mm)(爪部)3.0 寸法(mm)595 パイプ寸法(mm)(縦)Φ19.1×1.6t、(横)Φ25.4×1.2t RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)Vヒップクロスバー受け19Φ
エコ商品
適合Φ12×20mm専用 材質スチール 長さ(mm)1198 寸法(mm)1198 パイプ寸法(mm)(縦)Φ19.1×1.6t、(横)Φ25.4×1.2t RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(g)1716 外径(Φmm)19 定尺(m)4※呼称寸法 強度(Nm)10mmたわみ:X166、Y803 表面PEコーティング 芯材アルミニウム
1本
2,788 税込3,067
翌々日出荷

1袋(100個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

仕様中耐荷重:1本あたり10kgまで(方荷5kgまで) 材質本体=スチール ジョイント=ポリカ(樹脂) エンドパーツ=スチール 厚さ(mm)Φ19.1 t=1.6 寸法(mm)150 マットシルバー サイズM8 P=1.25 表面処理本体・エンドパーツ=メッキ
1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷

自動ロック式抜け止付き
寸法(mm)1495 長さ(mm)1495 パイプ寸法(mm)(縦)Φ19.1×1.6t、(横)Φ25.4×1.2t 材質(爪部)スチール特殊鋼 厚さ(mm)(爪部)3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス ブラケット・キャップ:ホワイト 表面処理パイプ:研磨 耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合) 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質スチール 厚さ(mm)(コの字)2.6 適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6t RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Φ19アルミパイプ用のインナーキャップです。
材質ポリエチレン 質量(g)2 適合パイプAP1914J
1個
77 税込85
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ19アルミパイプ用のブッシングです。
材質ナイロン6、(ナット:ステンレス) 質量(g)6 対応ねじミリネジM6-P1.0 適合パイプAP1914J
1個
137 税込151
3日以内出荷

適合SB-24・32 材質スチール 厚さ(mm)(コの字)2.6 クローム RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6t
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)