52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
1本
7,298 税込8,028
5日以内出荷

回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ、A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
156 税込172
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
1パック(20個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100 許容荷重(N)3000 色(本体)つや消しブラック 表面処理(ナット)亜鉛メッキ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質アルミ 表面処理B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304 厚さ許容差(mm)1.1~1.3 仕上ヘアライン研磨
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)エンドキャップ (H10)
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
979 税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
ブラック 仕様角パイプ用 材質樹脂
1袋(4個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DKR-0330T-BK(旧)用の角パイプセットです。
仕様●対応品番:DKR-0330T-BK アズワン品番68-0770-79
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

DKR-0330T-BK(新)用の角パイプセットです。
仕様●対応品番:DKR-0330T-BK●対応品番/部品番号:DKR-0330T-BK/10 アズワン品番68-0770-92
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷


さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

備長炭できれいなおいしいお水を 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を4層のろ過材でカットし、備長炭、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水を作ります。 一般水栓パイプ径16mm、泡沫水栓口径22mmに取り付け可能。 お取替え目安期間は約3ヶ月。フィルターが赤褐色になると交換時期です。 ただし水質、使用水量により差異が生じます。水温は50度以下でご使用下さい。
材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、備長炭、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布 交換目安約3か月 寸法(cm)約3.8×3.8×6 耐熱温度(℃)約70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓/泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)【取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)】
1個
539 税込593
当日出荷

7層のろ過構造でキレイでおいしい水に 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を7層のろ過材でカットします。 ヤシ殻活性炭、亜硫酸カルシウム、トルマリン鉱石がきれいでおいしい水を作ります。 一般丸型水栓パイプ径16mmと泡沫水栓口径22mmのどちらにも取付け可能。 取替レバーを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能です。 ストレートとシャワー共に浄水でご使用になれます。お取替え目安期間は約3ヶ月。
材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、スチロール樹脂、合成ゴム、ヤシ殻活性炭、亜硫酸カルシウム、トルマリン鉱石、ポリエステル不職布 交換目安約3か月 寸法(cm)約6.3×5.5×高さ7 耐熱温度(℃)約70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓/泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)【取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)】
1個
799 税込879
当日出荷

台車、ダストカート、清掃資機材、ディスプレイネット、スチールラックなどに簡単に取り付けて、掃除道具の柄を固定することが出来ます。 本体が回転するので、角度を変えることが出来ます。 本体の取り付けは「直径19mm~55mm」の丸・角パイプ、網ラックなどに接続することが出来ます。 (本体を丸・角パイプ、網ラックなどに取り付けた後)柄の取り付け可能サイズは「直径16mm~32mm」になります。 最大使用荷重2kg。
用途柄の付いた掃除道具の固定、保管。 材質PP樹脂、スチール、ナイロン ブラック 質量(g)76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5×5.8 最大使用荷重(kg)2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

電子トランス採用により温度コントロールが自在に出来、パイプも19 丸、19 角。塩ビ、アクリル等の曲加工機。
1個ほか
75,980 税込83,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タープとパラソルの両方に使えて便利なウォーターウェイト。 タープやパラソルの大きさに合わせて積み重ねができます。 パラソルを差したまま積み重ね可能。 支柱を挟んで重ねることでより安定します。 同時に2本のポールを固定できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×270 ネイビー 材質本体・パラソルポール受け・注入口キャップ:ポリエチレン(耐熱温度80度)、パラソルネジキャップ:ポリプロピレン(耐熱温度120度) 取付可能寸法(mm)フレーム:40角パイプ(推奨サイズ)、パラソルのポール:Φ19~35まで使用可能 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約約400×400×140 質量(g)900
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

電子トランス採用により温度コントロールが自在に出来、パイプも19 丸、19 角。塩ビ、アクリル等の曲加工機。
1台ほか
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

備長炭できれいなおいしいお水を 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を4層のろ過材でカットし、備長炭、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水を作ります。 一般水栓パイプ径16mm、泡沫水栓口径22mmに取り付け可能です。 切替レバーを軽く上下させ、ストレートとシャワーの切り替えが可能。 お取替え目安期間は約3ヶ月。フィルターが赤褐色になると交換時期です。 ただし、水質、使用水量により差異が生じます。水温は50度以下でご使用下さい。
材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、備長炭、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布 交換目安約3か月 寸法(cm)約6.3×5.5×高さ7 耐熱温度(℃)約70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓/泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)【取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)】
1個
799 税込879
当日出荷

1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ML-1、ML-2、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用ブラケット。 軽トラック等の鳥居に取付け可能。 錆にくいステンレス素材。
セット内容L型ステー×1個、平型ステー×1個、ボルト×4本(M6×35mmボルト)、スプリングワッシャー×4個、傷防止ゴム×2枚 材質(本体)ステンレス、ゴム<傷防止ゴム>、(ボルト・ナット・ワッシャー)ステンレス 幅(mm)45 高さ(mm)73 質量(g)205 奥行(mm)80 適合寸法(mm)(角パイプ)幅19まで、(丸パイプ)Φ22まで 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×73×80
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

適合SB-24専用 材質スチール クローム 適合寸法(mm)角パイプ19×19×1.6t
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

(財)日本防炎協会における防炎認定済みです。 雨に打たれる支柱パイプはアルミ材を使用、軽量かつ錆に強いです。 高さ調節ジョイントに、ロックシステムを採用、不意の支柱落下を防ぎます。 従来の組立式パイプテントに比べ半分以下の重さ、2人からの設営ができます。 軽量・コンパクトなので、移動も手軽に持ち運べ、収納にも場所を取りません。 豊富なサイズで要望に合ったテントを選べます。 すべてのパーツを補充できますので、とても経済的です。 日除け、イベント、プロモーション、防災に。
仕様●間口(m):3.6●奥行(m):2.4●天幕色:白●棟高(m):2.77~2.93●有効高(m):1.62~1.78●フレーム:アルミ + スチール アルミ角パイプ(アルマイトコーティング処理)、スチール角パイプ(セミトーン焼付塗装)●ジョイント:グラスファイバー + ナイロン6化合物●天幕:ポリエステル500D(防炎認定品・防水・UVカット)●支柱:35mmアルミ角パイプ+28mmアルミ角パイプ(組み合わせ)●桁部:19mmスチール角パイプ●天井:22mmスチール角パイプ+25mmスチール角パイプ●セット内容/付属品:本体収納バッグ、天幕収納袋、ロープ、ペグ、六角レンチ(補修用)●原産国:韓国●コード番号:258-0255 アズワン品番67-5597-92
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

シャープなスチールフレームとアクリル天板を組み合わせたディスプレイ台。高級感を演出します。
1個
6,690 税込7,359
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定番のシンプルな角パイプ仕様。 10cm間隔で8段階に高さ調節ができます。 角バーオプションがご使用いただけます。
材質スチール/アンティークゴールドメッキ 寸法(mm)ハンガーパイプ:19角、外パイプ:22角 質量(kg)5.5 アンティークゴールド 耐荷重(kg)10 長さ(cm)60(ハンガー部) ボルト径3/8W(アジャスター付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×45×108~178
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

定番のシンプルな角パイプ仕様。 10cm間隔で8段階に高さ調節ができます。 角バーオプションがご使用いただけます。
材質スチール/アンティークゴールドメッキ 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×45×108~178 質量(kg)3.5 ボルト径3/8W(アジャスター付) 寸法(mm)ハンガーパイプ:19角、外パイプ:22角 長さ(cm)65(ハンガー部) 傾斜角度(°)30 アンティークゴールド
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

定番のシンプルな角タイプのT字ハンガー。10cm間隔で8段階に高さ調節が可能です。
仕様●素材:スチール製 クロームメッキ●サイズ:W60×D45×H108~178cm、ハンガー部/L60cm、ハンガーパイプ/19mm角、外パイプ/22mm角●重量:5.5kg●耐荷重:10kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。 アズワン品番65-5561-80
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

定番のシンプルな角タイプの傾斜ハンガー。10cm間隔で8段階に高さ調節が可能です。
仕様●素材:スチール製 クロームメッキ●サイズ:W40×D45×H108~178cm、ハンガー部/L26.5cm、ハンガーパイプ/19mm角、外パイプ/22mm角、傾斜角度/30°●重量:3.5kg●耐荷重:10kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。 アズワン品番65-5561-79
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

質量(kg)18.3 種類ミーティングチェア キャスターあり 材質(キャスター)Φ50ウレタン双輪キャスター 張地再生PET 肘掛あり 材質(フレーム)19角スチールパイプ/焼付塗装 材質(脚)合板/ウレタンフォーム 材質(座面)PP樹脂成型品 全幅×全奥行×全高×肘高(mm)560×630×867×640 アズワン品番64-7273-12 材質(背)PP樹脂成型品 色(座面)クリアグリーン
1脚
92,980 税込102,278
5日以内出荷

質量(kg)18.3 種類ミーティングチェア キャスターあり 材質(キャスター)Φ50ウレタン双輪キャスター 張地再生PET 肘掛あり 材質(フレーム)19角スチールパイプ/焼付塗装 材質(脚)合板/ウレタンフォーム 材質(座面)PP樹脂成型品 全幅×全奥行×全高×肘高(mm)560×630×867×640 アズワン品番64-7273-14 材質(背)PP樹脂成型品 色(座面)オレンジ
1脚
92,980 税込102,278
5日以内出荷