カテゴリ

  • 自動車純正部品(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)

「1903-s」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ インパクトドライバー ANEX

    ミニ インパクトドライバー

    ANEX(36件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    小型軽量タイプ ハンマーで叩くと先端が回る 打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付 差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能
    用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに差込角(mm)6.35(ビットホルダー)
  • 19本組小形精密比重計 ばら売り S19-STシリーズ 安藤計器製工所

    19本組小形精密比重計 ばら売り S19-STシリーズ

    安藤計器製工所
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    本体のみ液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
    全長(mm)160目盛0.001
  • SR1190アダプター 清水製作所[継手]

    SR1190アダプター

    清水製作所[継手]
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • Φ19シートガイド TMEHジャパン

    Φ19シートガイド

    TMEHジャパン
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    厚さ3mmの板物を取付けることができます。
    材質アルミニウム質量(g)488定尺(m)4※呼称寸法表面アルマイト処理
  • (91903)プラスター,ワイヤーハーネス ホンダ

    (91903)プラスター,ワイヤーハーネス

    ホンダ
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
  • (91903)テープ ホンダ

    (91903)テープ

    ホンダ
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
  • (B5190)ハーネスキツト ニッサン

    (B5190)ハーネスキツト

    ニッサン
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • ショートレバーセット SIL CL500 23/CL250 23 153GARAGE

    ショートレバーセット SIL CL500 23/CL250 23

    153GARAGE
    19,980税込21,978
    1セット
    7日以内出荷
    ショットの質感が際立つシンプルなデザインのショートレバー。ブレーキレバーは指2~3本かけを想定し、アクティブSTFレバーと比。べると約25mmショートになっています。レバー、マスターシリンダー製造で長年培った精度の高い加工技術でネオクラシックな雰囲気に合うレバーに仕上げました。
    仕様可倒式シルバータイプ18クリック (1.7mm (0.6°)ごと)適合車種HONDA CL500 '2023 ~ '2023 (※),HONDA CL250 '2023 ~ '2023●車種末尾に(※)マークがあるものは、純正レバー品番の照合による適合情報です。位置【クラッチ側】無段階調整
  • 19本組小形精密比重計 ばら売り 一般校正証明書 一式付 S19-ST-ACSシリーズ 安藤計器製工所

    19本組小形精密比重計 ばら売り 一般校正証明書 一式付 S19-ST-ACSシリーズ

    安藤計器製工所
    21,980税込24,178
    1本
    8日以内出荷から22日以内出荷
    一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
    全長(mm)160目盛0.001校正証明書一般校正
  • 19本組小形精密比重計 ばら売り JCSS校正証明書付 S19-ST-JCSSシリーズ 安藤計器製工所

    19本組小形精密比重計 ばら売り JCSS校正証明書付 S19-ST-JCSSシリーズ

    安藤計器製工所
    27,980税込30,778
    1本
    11日以内出荷から31日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
    全長(mm)160目盛0.001校正証明書JCSS校正
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Bluetooth5.0+EDR/LE対応 USBアダプター I ・O DATA(アイオーデータ)

    Bluetooth5.0+EDR/LE対応 USBアダプター

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    2,298税込2,528
    1台
    翌々日出荷
    Bluetooth5.0に対応したUSBアダプターです。 より広範囲で通信が可能な「class1」でスピーカーやマイクの音の途切れ、マウス・キーボードの入力漏れを解決し、安定したテレワークを実現します。 パソコンに接続した状態でも飛び出しサイズわずか8mmの超コンパクトさ。 ノートパソコンに取り付けたままでも邪魔にならず、取り外しやすさにも配慮しています。
    質量(g)約1.6規格VCCI Class B、電波法 工事設計認証対応OSWindows11、Windows10バージョン1903~21H2※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。※Windows10(Sモード)、Windows10ARMベースのPCには対応していません。コネクタ形状USB StandardA対応機種USB StandardAコネクターを搭載したWindowsパソコン※初回セットアップ時にインターネット接続が必要消費電流(mA)70(MAX)送信出力Class1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×19×6.3定格電源USBバスパワーインターフェイスUSB2.0伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式Bluetooth5.0+EDR/LE class1※バージョン4.2~2.0との互換性もあります。通信距離(m)最大100※使用環境により異なる
  • 長袖ジャケット(男女兼用) 1903 アイトス

    長袖ジャケット(男女兼用) 1903

    アイトス
    6,398税込7,038
    1着
    3日以内出荷
    再資源化に配慮した素材に還るワークウエア。全ての素材がPETリサイクル可能な部材を使用した易リサイクル設計。二酸化炭素排出量(kg-CO2):13.744 (kg-CO2)
    仕様帯電防止、ストレッチ、ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)適合規格JIS T8118エコマーク認定認定素材エコディアストレッチツイル ポリエステル100%、ボタン/プラスチックエコマーク認定番号22 103 002
  • スリットサンダー リューター(日本精密機械工作)

    スリットサンダー

    リューター(日本精密機械工作)
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷
    加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより軟らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
    用途金属の表面研磨、サビ落し、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)