カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「1903-s」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ インパクトドライバー ANEX

    ミニ インパクトドライバー

    ANEX(36件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    小型軽量タイプ ハンマーで叩くと先端が回る 打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付 差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能
    用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに差込角(mm)6.35(ビットホルダー)
  • SR1190アダプター 清水製作所[継手]

    SR1190アダプター

    清水製作所[継手]
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • ショートレバーセット SIL CL500 23/CL250 23 153GARAGE

    ショートレバーセット SIL CL500 23/CL250 23

    153GARAGE
    19,980税込21,978
    1セット
    7日以内出荷
    ショットの質感が際立つシンプルなデザインのショートレバー。ブレーキレバーは指2~3本かけを想定し、アクティブSTFレバーと比。べると約25mmショートになっています。レバー、マスターシリンダー製造で長年培った精度の高い加工技術でネオクラシックな雰囲気に合うレバーに仕上げました。
    仕様可倒式シルバータイプ18クリック (1.7mm (0.6°)ごと)適合車種HONDA CL500 '2023 ~ '2023 (※),HONDA CL250 '2023 ~ '2023●車種末尾に(※)マークがあるものは、純正レバー品番の照合による適合情報です。位置【クラッチ側】無段階調整
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 長袖ジャケット(男女兼用) 1903 アイトス

    長袖ジャケット(男女兼用) 1903

    アイトス
    6,398税込7,038
    1着
    3日以内出荷
    再資源化に配慮した素材に還るワークウエア。全ての素材がPETリサイクル可能な部材を使用した易リサイクル設計。二酸化炭素排出量(kg-CO2):13.744 (kg-CO2)
    仕様帯電防止、ストレッチ、ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)適合規格JIS T8118エコマーク認定認定素材エコディアストレッチツイル ポリエステル100%、ボタン/プラスチックエコマーク認定番号22 103 002
  • スリットサンダー リューター(日本精密機械工作)

    スリットサンダー

    リューター(日本精密機械工作)
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷
    加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより軟らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
    用途金属の表面研磨、サビ落し、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)