カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 制御機器(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 溶接用品(12)
  • 機構部品(11)
  • バイク部品(7)
  • 物流用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 作業工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 完成車(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「196b」の検索結果

関連キーワード
145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
196B用ホルダー Peacock(尾崎製作所)196B用ホルダーPeacock(尾崎製作所)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NKY196B02(リターン式) ノーブランド【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NKY196B02(リターン式)ノーブランド
39,980税込43,978
1個
14日以内出荷
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーニッケル水素バッテリー容量(Ah)2.8バッテリー電圧(V)24サービス分類リサイクル・リビルト
ハイパーH型 オルファハイパーH型オルファ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
刃の反りが少なく強靭な特大H刃を装着。 特大サイズながら滑らず握りやすさを追求したX(エックス)デザインのラバーグリップにより抜群の使いやすさを実現。
規格H型イエロー/ブラックトラスコ品番322-9858質量(g)142適合替刃・カッター特大H刃(HB5B、HB20K)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング E-6Bタイプ イースタン精工樹脂ベアリング E-6Bタイプイースタン精工(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
メイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から80日以内出荷
形状メイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
シャフト 公差h7 Bタイプ アキュレイトシャフト 公差h7 Bタイプアキュレイト
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
シングルアーティキュレテッド アーム2段 カメラブラケット Manfrottoシングルアーティキュレテッド アーム2段 カメラブラケットManfrotto(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷
さらにコンパクトで、テレスコピック機能を加えることで多用途性を実現しました。 605mmから850mmの長さまで対応できる2段または3段のふたつの製品をご用意しています。 Top attachement カメラブラケット付き16mmスピゴット、Bottom attachement 1/4インチネジ 16mmスピゴット(スーパークランプ対応)。
質量(kg)0.53耐荷重(kg)0.4アーム長さ(cm)60.5
樹脂ベアリング EO-6Bタイプ イースタン精工樹脂ベアリング EO-6Bタイプイースタン精工(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
メイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から22日以内出荷
形状メイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ビニール取手 THNシリーズ タカチ電機工業ビニール取手 THNシリーズタカチ電機工業
669税込736
1本
3日以内出荷
手が滑りにくいグリップがビニール製の取手です。許容荷重:30kgf
材質ニギリチューブ:PVC / 板バネ:鉄 / ツメ押え金具:鉄RoHS指令(10物質対応)対応
部品 ブルートーチBT3510-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510-45ダイヘン
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのトーチです。
フェンダーレスキット R&G RACING PRODUCTSフェンダーレスキットR&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
レデューシングユニオンエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)レデューシングユニオンエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ防臭器セット SUGICO(スギコ)小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ防臭器セットSUGICO(スギコ)
859税込945
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン/ABS/シリコン適合品番TO-196シリーズ/TO-197シリーズ
ハウスキーピングカート用底面ラックキット ラバーメイドハウスキーピングカート用底面ラックキットラバーメイド
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ハウスキーピングカート用の下段底部に取り付け可能な収納ラックです。
幅(mm)645質量(kg)1.1高さ(mm)533奥行(mm)170繰り返し・詰め替え対応
部品 ブルートーチBT3510V-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510V-60ダイヘン
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
大形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
リモートスイッチ付測定プローブ 共立電気計器リモートスイッチ付測定プローブ共立電気計器
4,998税込5,498
1個
当日出荷
コード長さ(mm)1550保護等級IP54RoHS指令(10物質対応)対応
部品 ブルートーチBT3520-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3520-45ダイヘン
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3520-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3520-30ダイヘン
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3510V-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510V-45ダイヘン
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
大形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3520-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3520-60ダイヘン
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3524-30、45、60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3524-30、45、60ダイヘン
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
部品 ブルートーチBT3510-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510-30ダイヘン
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3510-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510-60ダイヘン
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
IDカードホルダー<wemo> コクヨIDカードホルダー<wemo>コクヨ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
「いつでも どこでも かける おもいだせる」ウェアラブルメモwemoとコラボレーションした、IDカードホルダーです。 IDカードホルダーの背面に、油性ボールペンで書き消しができるwemo機能を採用。 カバー付きなので、筆記面の保護や衣服へのインキ付着を防止します。 ホルダー本体とカバーは、手当たりの良いソフトなシリコン製です。 ストラップは、本体カラーに合い、汚れが目立ちにくいグレー色になります。
材質ホルダー・カバー:シリコンゴム、ネックストラップ:PET、事故防止パーツ:PPサイズIDカード直径×長さL(Φmm×mm)ネックストラップ:約Φ3×900カードサイズ(mm)86×54
アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミキャビネット取手NBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から18日以内出荷
前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6)を使用して取り付けてください。握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。
部品 ブルートーチBT3514-30、45、60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3514-30、45、60ダイヘン
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
部品 ブルートーチBT3510V-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510V-30ダイヘン
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
大形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
レデューシングユニオンティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)レデューシングユニオンティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA、PTFE最高使用温度(℃)200適合流体
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
7,798税込8,578
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
シューズトレイ 友屋シューズトレイ友屋
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
室内着やスリッパ、靴などを収納できます。
材質合成皮革質量(g)1160外形寸法(mm)403×303×H82内形寸法(mm)388×288×74
リアウインカースペーサーブラック2個入 POSH Faithリアウインカースペーサーブラック2個入POSH Faith
869税込956
1セット
4日以内出荷
GSX-S1000F
スポットライト 1200TYPE ENDO(遠藤照明)スポットライト 1200TYPEENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85質量(kg)0.4タイプ1200タイプ消費電力(W)10.6電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可
UAC アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UAC アルミキャビネット取手NBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
前面から取りつける取っ手。握りやすく、力がかかりやすい形状です。
パラフレックスカップリング CPEモデル 三木プーリパラフレックスカップリング CPEモデル三木プーリ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
クラシカルなフォルムを継承したデザイン。機能的なスポット光と装飾的な拡散光が均整のとれた上質感を放ちます。
仕様調光器:不可取付簡易取付A種類器具:LED一体型電圧(V)100色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体ENDO(遠藤照明)
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
バックプランジャ形ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)バックプランジャ形ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)
9,898税込10,888
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下寸法H(mm)5.5寸法A(mm)58.5寸法D(mm)4.5寸法B(mm)38寸法C(mm)12.5外枠径(mm)38寸法I(mm)16.5戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子X-112隣接誤差(μm)10ホルダー径(mm)Φ8繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
樹脂ベアリングE-6Bタイプ ステンレス イースタン精工樹脂ベアリングE-6Bタイプ ステンレスイースタン精工
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高気密SBダウンライト コイズミ照明高気密SBダウンライトコイズミ照明
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷