カテゴリ
- バッテリー・電装(18)
- 国産乗用車用バッテリー(18)
絞り込み
性能ランク
- 30(1)
- 34(1)
- 40(9)
- 42(1)
- 44(2)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(1)
端子位置
- L
長側面長さ(cm)
- 18.7(1)
- 19(13)
- 29(1)
短側面サイズ
- A(1)
- B(10)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
- 21(1)
- 24(1)
- 28(12)
- 30(1)
- 32(2)
- 34(1)
定格電圧(V)
- 12(12)
12
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- GSユアサ(5)
- BM LINK(1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3)
- ACDelco(2)
- 古河電池(1)
- PITWORK(日産)(1)
- HELLA(1)
- MICAERA(1)
モノタロウ・Panasonic(パナソニック)・GSユアサ・BM LINK・エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)・ACDelco・古河電池・PITWORK(日産)・HELLA・MICAERA
「19l」の検索結果

バッテリー SBシリーズ
Panasonic(パナソニック)(252件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。用途自動車用バッテリー箱高(mm)202定格電圧(V)12タイプオープンベント(開放)保証期間24ヶ月又は4万km
バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応
(801件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。用途自動車の交換用バッテリーとして定格電圧(V)12タイプセミシールドタイプ販売区分業務用
BVシリーズ バッテリー
GSユアサ(176件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)用途乗用車用仕様上部形状フラット
メンテナンスフリーバッテリー
ACDelco(156件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。用途乗用車用定格電圧(V)12タイプシールドタイプ保証期間24ヶ月又は4万km
乗用車用バッテリー Altica STANDARD
古河電池(25件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から翌々日出荷基本を押さえた安心性能 充電制御車対応付属品取っ手、防爆栓、取付年月日シール定格電圧(V)12フタフラットタイプ
アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series
BM LINK(44件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から翌日出荷世界130ヶ国で採用され、砂漠・極寒地域での過酷な環境でも実績のあるBM-LINK社のバッテリー。アイドリングストップ車&標準車対応の高性能バッテリー.。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。●強化ダイヤモンドメッシュ極板が耐久力の向上と電気の効率的な出力を実現。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。
充電制御車用バッテリー AMSシリーズ
ACDelco(9件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から3日以内出荷高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。補水が不要のメンテナンスフリー仕様。取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。用途乗用車用定格電圧(V)12タイプシールドタイプ保証期間36ヶ月又は6万km
充電制御車用バッテリー circla(サークラ)
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から4日以内出荷ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。箱高(mm)202密度電解液/1.28(20℃)
Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から翌日出荷基本性能にこだわったスタンダードモデル コストパフォーマンスに優れ、自動車メーカー向けに採用されている 要素技術を活かした確かな信頼と実績のあるバッテリーです。 新車向けの要素技術を採用。 基本性能に加え、安心・安全設計を採用(防爆栓/さげ手)。 適合車両:充電制御車、通常車用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間24ヵ月または4万km製品保証(何れかの早期到達保証)
充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) ハイクラス
GSユアサ(2件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷優れたエンジン始動性能とサンデードライバーにも安心の大容量。電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。 さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。正極の活物質量を増やし、容量を向上させています。(ハイクラス)
エコカー・充電制御車対応バッテリー
MICAERA¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷安心してご使用頂けるエコノミーモデル。デュアルブックモールド製法により 寿命性を重視した設計です。寿命性はもちろん、エンジン始動性能・充電回復性能もバランスよく設計されたバッテリーです。付属品取っ手、防爆栓、取付年月日シール高さ(mm)箱:200タイプ6栓式電圧(V)12フタフラット
アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution
GSユアサ(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷バッテリー劣化による電圧低下を抑えることで、。アイドリングストップ車本来の燃費性能を寿命末期まで引き出し長寿命を実現。クイックチャージ性能が向上。アイドリングストップ車はもちろん、「チョイ乗り」ユーザーも安心してご使用いただけます。アイドリングストップ車の過酷な使用環境下でもバッテリー性能を長期間維持する高耐久性を実現。耐久性が高いため、通常車(非アイドリングストップ車)に搭載した場合には、圧倒的な長寿命を実感いただけます。
充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダード
GSユアサ(7件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から翌日出荷電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。 さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。
Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(8件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個翌日出荷から3日以内出荷高容量&高耐久モデル 素早い充電で、充電制御車やチョイ乗りユーザーにも最適なシリーズです。 優れた充電受入性能を実現するメーカーの技術「即激チャージ」を採用しています。 即激チャージ 負極活物質(PBSO4)の粒子を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電機を 効率よく伝える技術です。昭和電工マテリアルズ独自の合成添加剤を使用しています。 これによって反応が進みやすくなり、充電スピードがアップします。 充電受入性能比較 即激チャージを採用することにより性能ランク表記で計算されない性能項目である、 充電受入性能を向上させています。 充電制御車・回生充電制御車に加え、チョイ乗り・サンデードライバー等、稼働が 少ない車両にも最適なバッテリーです。 適合車両:回生制御車、充電制御車、通常車用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間36ヵ月または8万km製品保証(何れかの早期到達保証)
Tuflong 軽トラック バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個欠品中Tuflongブランドの軽トラック用バッテリー 厳しい環境にもタフネス対応 未舗装の道路など、過酷な使用環境を想定した軽トラック向けのバッテリーです。 ホコリが入りにくい指つまみ液栓を採用し、耐振動性も確保しています。 運搬・取付に便利なさげ手付き。用途軽自動車向け箱高(mm)203定格電圧(V)12長さ(mm)187短側面サイズB
充電制御車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Batteries
HELLA¥9,698税込¥10,6681セット4日以内出荷から5日以内出荷ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。特殊配合の活物質採用の極板を使用し、長寿命化・大容量化・始動性などを向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。JIS規格認証済の為、国産車に安心してご使用いただけます。24カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)用途国産標準車用定格電圧(V)12