5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO3835-A 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)3 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
4日以内出荷

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1袋(48個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ADTECHNO(エーディテクノ)HDMIエクステンダーTx送信機
・4KUHD@60、1080p60、HDCP2.2に対応。HDMI信号を非圧縮で伝送可能なHDBaseTHDMIエクステンダーT×送信機・HDBaseT受信機内蔵 ・PoE(PowerOverEthernet)電源受信に対応 ・リモコンIR信号の送受信機内蔵・高解像度(1280×800) ・広視野角(上下左右各170°)ワイドIPS液晶パネルを採用 ・HDMI入力端子搭載とDC入力端子搭載・HDCP対応・ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能・ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 ・反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 ・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
伝送距離(m)1080p6048bitColor及びフルHDの信号で最大60、4KUHD@60の信号で最大30 仕様EDID:バイパス、PoC:対応(双方向での電源供給対応)、ビデオ信号:480i/480p/720p/1080i/1080p60/4KUHD@30,60、帯域幅:10.2Gbps、イコライザー機能:自動、IRパススルー:双方向可(20KHz~60KHz)、RS-232C/ボーレート:全二重通信/最大115,200bps セット内容HD-06T×本体、ACアダプタ、専用ブラケット、固定用ネジ×4 質量(g)約110 コネクタ形状HDMI:タイプA、RJ-45コネクタ:EIA/TIA-568Bストレート結線WE/SS8P8C、3.5mmコネクタ:IR受信×1/IR送信×1 型番HD-06T× 保存温度(℃)-20~60 構成ユニット:TX (送信機) 最大消費電力(W)8(T×,R×の合計値) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×74×18(突起部含まず) 入力端子HDMI(HDCP)×1、3.5mmミニ(IR)×1、専用RS-232C端子×1 動作電圧DC12V2.0A 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~90(結露なきこと) 出力端子RJ-45(HDBaseT)×1、3.5mmミニ(IR)×1 HDMI規格HDMIDeepColor、Full3D、4KUHD@60(Y,Pb,Pr時4:2:0)及びCEC対応(*2)ARC、CRC非対応、HDCP:Rev.2.2対応
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ADTECHNO(エーディテクノ)HDMIエクステンダーRx 受信機
4KUHD@60、1080p60、HDCP2.2に対応。HDMI信号を非圧縮で伝送可能なHDBaseT ・筺体厚さ約15mmの極薄サイズ ・解像度最大4KUHD@60、3D、フルHD、HDCP2.2に対応 ・VESA75/100対応の専用ブラケットを付属 ・映像、音声、コントロール信号に加え双方向でのPoC(パワー・オーバー・ケーブル)に対応 ・安価なCat6/5eのツイストペアLANケーブルで非圧縮伝送・DeepColor(48bit)対応で色彩豊かな映像を再現 ・筺体にアルミを採用したコンパクトな軽量モデル ・熱効率を大幅に改善(メーカー比20%低減) ・抜け防止DCコネクタ採用
伝送距離(m)1080p6048bitColor及びフルHDの信号で最大60、4KUHD@60の信号で最大30 仕様EDID:バイパス、PoC:対応(双方向での電源供給対応)、ビデオ信号:480i/480p/720p/1080i/1080p60/4KUHD@30,60、HDCPRev.2.2:対応、帯域幅:10.2Gbps、イコライザー機能:自動、IRパススルー:双方向可(20KHz~60KHz)、RS-232C/ボーレート:全二重通信/最大115,200bps セット内容HD-06R×本体、ACアダプタ、専用ブラケット、固定用ネジ×4 質量(g)約130 コネクタ形状HDMI:タイプA、RJ-45コネクタ:EIA/TIA-568Bストレート結線WE/SS8P8C、3.5mmコネクタ:IR受信×1/IR送信×1 型番HD-06R× 保存温度(℃)-20~60 構成ユニット:RX (受信機) 最大消費電力(W)8(T×,R×の合計値) 入力端子RJ-45(HDBaseT)×1、3.5mmミニ(IR)×1 動作電圧DC12V2.0A 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~90(結露なきこと) 出力端子HDMI(HDCP)×1、3.5mmミニ(IR)×1、専用RS-232C端子×1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×74×18(突起部含まず) HDMI規格HDMIDeepColor、Full3D、4KUHD@60(Y,Pb,Pr時4:2:0)及びCEC対応(*2)ARC、CRC非対応
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷