カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,349)
  • 制御機器(394)
  • 自動車補修部品(82)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • バイク純正部品(37)
  • 自動車純正部品(32)
  • 切削工具(27)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • メカニカル部品(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • バイク部品(16)
  • 農業機械(13)
  • 測定用品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 電気材料(10)
  • 事務用品(10)
  • 機構部品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 溶接用品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 日用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 防犯用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 安全用品(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1a-p4」の検索結果

関連キーワード
2,188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リヤフエンダコンプリ-ト 5JX-W2161-1A-P4 YAMAHA(ヤマハ)リヤフエンダコンプリ-ト 5JX-W2161-1A-P4YAMAHA(ヤマハ)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
399税込439特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1袋(10個)ほか
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
Oリング 1A-P 大阪魂Oリング 1A-P大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
21税込23特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
-50/+300℃デジタル中心温度計(防水型) エスコ-50/+300℃デジタル中心温度計(防水型)エスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
仕様ソフトケース付サイズ60(W)×24.5(D)×140(H)mm電源単4電池×3本(付属)測定範囲(℃)‐50/300精度±0.5℃(‐30/70℃)分解能0.1℃機能最小値、最大値、ホールド表示防水性IP67
ロングマルチドリル(六角軸) エスコロングマルチドリル(六角軸)エスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
化粧バルブ ドライバー式 KVK化粧バルブ ドライバー式KVK
3,298税込3,628
1個ほか
4日以内出荷
ポジドライブビット エスコポジドライブビットエスコ
980税込1,078
1本
翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向けです。
Oリング 1AP NOKOリング 1APNOK
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
化粧バルブ ドライバー式 KVK化粧バルブ ドライバー式KVK
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様固定コマ、本体ナットなし、ドライバー式JIS規格日本工業規格品
W1型 サイドテーブルテーブルワゴン キャニオンW1型 サイドテーブルテーブルワゴンキャニオン
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。滑らかなフレームで線材をカバーしたデザインです。さびにくく美しい輝きを保つ、経済性優先。広範囲の細菌に抗菌効果を発揮します。
厚さ(mm)34(棚)ワイヤー径(Φmm)3.5~6(棚板)表面処理棚板:高級クロームメッキの表面に抗菌クリアーコーティング仕上げ、ホーミングフレーム柱:#400研磨仕上げ板厚(mm)2.3ストッパーあり(×2)ポール高さ(mm)680材質(棚板)スチール材質(支柱)SUS430(18クロム系)支柱厚さ(mm)1.2支柱25Φ
Schneider Electric カバー GSシリーズ用 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric カバー GSシリーズ用シュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Cover併用可能製品:GS Seriesヒューズスイッチ遮断器GS1シリーズ. NFC / DINヒューズ用のスイッチ遮断器装置です。 ねじ接続 DINレールで組み立て 別売りとして接続製品向けの保護用端子カバーがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
R/MT MISSION MAZDA(マツダ)R/MT MISSIONMAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
W11型 サービスワゴン 柱/SUS430 キャニオンW11型 サービスワゴン 柱/SUS430キャニオン
97,980税込107,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
柱にステンレス(SUS430)を使ったワゴンです。
種別W11型 柱/SUS430引出しなし
アシスト グリツプ 3P3-F474A-01-P4 YAMAHA(ヤマハ)アシスト グリツプ 3P3-F474A-01-P4YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3P3-F474A-01-P4主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
その他(JISB2~) SMCその他(JISB2~)SMC
139税込153
1個
9日以内出荷
フラットワークテーブルワゴン SUS430 キャニオンフラットワークテーブルワゴン SUS430キャニオン
79,980税込87,978
1台
15日以内出荷
天板・支柱はSUS430製、ワイヤー棚はスチール製になります。
材質(天板・柱)SUS430、(棚板)スチール段数3全高(mm)815材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
SSQ1000-4 SMCSSQ1000-4SMC
489税込538
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量1.5kW 住友重機械工業ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量1.5kW住友重機械工業
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷から31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源三相モーター容量(kW)1.5軸方向軸出し無(中空軸)取付方式中空軸モータ容量記号2
カバ-,トツプ BS7-F171A-01-P4 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,トツプ BS7-F171A-01-P4YAMAHA(ヤマハ)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P4A) SMCLQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P4A)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
形状パネルマウントユニオン仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) インチ:1/2 x 3/8
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
279,800税込307,780
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5モーター周波数(Hz)60保護方式IP44引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
269,800税込296,780
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)2.2モーター周波数(Hz)60保護方式IP44引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
299,800税込329,780
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)60保護方式IP44引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
カバー リヤフェンダ 1 4HM-2163A-90-P4 YAMAHA(ヤマハ)カバー リヤフェンダ 1 4HM-2163A-90-P4YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
(1A04)タグ、コーシヨンーP. ブレーキ MAZDA(マツダ)(1A04)タグ、コーシヨンーP. ブレーキMAZDA(マツダ)
259税込285
1個
翌々日出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P4A42 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P4A42SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(42) ミリ:10 x 8
カバ- 5 1MC-2842A-00-P4 YAMAHA(ヤマハ)カバ- 5 1MC-2842A-00-P4YAMAHA(ヤマハ)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P4A41 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P4A41SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(41) ミリ:12 x 10
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P4A4B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P4A4BSMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(4B) インチ:3/8 x 1/4
センサー azbil(旧:山武)センサーazbil(旧:山武)
55,980税込61,578
1個
20日以内出荷から35日以内出荷
関連資料(6.74MB)
(1A04)アンテナ、G.P.S. MAZDA(マツダ)(1A04)アンテナ、G.P.S.MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ウォールストレージ A4・5+1P サキウォールストレージ A4・5+1Pサキ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
コットンキャンバスに透明ポケットを合わせた、無駄のないロングライフデザイン。オフィスや在宅勤務のワークスペースにあると便利な、書類や文具ストックなどを簡単に整理収納できる壁掛け収納。
材質コットンキャンバス/PVC/スチール寸法(mm)280×800質量(g)305
モータープロテクタ装置 サプレッサモジュール 3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80A シュナイダーエレクトリックモータープロテクタ装置 サプレッサモジュール 3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80Aシュナイダーエレクトリック
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibilityThis series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.Control Voltage 126..250 V DC and 126..250 V AC 50/60 Hz
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 DF3A-4P-2DSA HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 DF3A-4P-2DSAHIROSE(ヒロセ電機)
259税込285
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数4シリーズDF3定格電圧250.0 V定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 DF13A-4P-1.25H(51) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 DF13A-4P-1.25H(51)HIROSE(ヒロセ電機)
869税込956
1箱(8個)
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25極数4シリーズDF13定格電圧(V)29.9、150.0ac定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
アシスト グリップ 1DK-F474A-00-P4 YAMAHA(ヤマハ)アシスト グリップ 1DK-F474A-00-P4YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
関連キーワード
...