カテゴリ

  • 農業機械(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 制御機器(4)
  • カー用品(4)
  • バイク部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)

「1a-s48」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング 1A-S(SM) 大阪魂Oリング 1A-S(SM)大阪魂
26,405税込29,046
1袋(500個)
翌日出荷から8日以内出荷
Oリング 1A-S 大阪魂Oリング 1A-S大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネットワークレシーバー YAMAHA(ヤマハ)ネットワークレシーバーYAMAHA(ヤマハ)
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
リスニング・ライフスタイルのために、細部まで作り込まれたサウンド最高の音を求め続ける人へ。R-N1000Aは、最上位モデルの技術を投入し、本格的なHiFiサウンドでさまざまな音楽コンテンツを楽しめます。ヤマハ独自の音場補正技術「YPAO」、大容量カスタムメイドトランス、ESS 社製DACなど、数々の優れたパーツを搭載。いつものリビングルームを非日常空間へと誘います。
仕様●対応コンテンツ保護:【Bluetooth】SCMS-T●無線出力:【Bluetooth】Bluetooth Class 2●RIAAイコライザー偏差:-ピュアダイレクトオン- PHONO:±0.5dB●S/N比(IHF-A ネットワーク):-ピュアダイレクトオン- PHONO(MM):82dB、CD/LINE1/LINE2:100dB●USB関連:対応サンプリング周波数:PCM 2チャンネル:44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/176.4kHz/192kHz/352.8kHz/384kHz(16-bit/24-bit/32-bit)、DSD 2チャンネル:2.8MHz(DSD64)/5.6MHz(DSD128)/11.2MHz(DSD256) ASIO NativeおよびDoP対応●ダイナミックパワー(IHF):140W+140W/8Ω、170W+170W/6Ω、220W+220W/4Ω、290W+290W/2Ω●ダンピングファクタ:240以上(1kHz、8Ω)●チャンネルセパレーション:-ピュアダイレクトオン- CD/LINE1/LINE2:65dB/50dB以上●チューナー:FMチューナー(76.0MHz~94.9MHz, FM補完放送対応)、AMチューナー(531~1611kHz)●トーンコントロール特性:Bass:BASS(可変幅):±10dB, 20Hz、BASS(ターンオーバー周波数):300Hz、TREBLE(可変幅):±10dB, 20kHz、TREBLE(ターンオーバー周波数):3.0kHz、コンティニュアスラウドネスコントロール(アッテネーション1kHz):-30dB●WPS (Wi-Fi Protected Setup):プッシュボタン式 、PIN コード式●ギャップレス再生:WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD●ストリーミングサービス:AirPlay 2対応、インターネットラジオ、radiko、Spotify、Deezer、Amazon Music(HD)、Qobuz●対応サンプリング周波数:384kHz/32bit (WAV /AIFF)、384kHz/24bit (FLAC)、96kHz/24bit(ALAC)、48kHz(MP3/WMA/MPEG-4 AAC)、11.2MHz/1bit(DSD256)、5.6MH/1bit(DSD128)、2.8MHz/1bit(DSD64) リニアPCMフォーマットのみ。32 bit floatファイルは再生できません。●対応セキュリティ:WEP、WPA2-PSK(AES)、Mixed Mode●対応音声フォーマット:WAV、MP3、WMA、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。●無線LAN規格:IEEE802.11a/b/g/n/ac 20MHzチャンネル帯域幅のみ●無線周波数帯域:2.4GHz/5GHz●入力感度/入力インピーダンス:PHONO :3.5mVrms/47kΩ、CD/LINE1/LINE2:200mVrms/47kΩ●全高調波歪率:-ピュアダイレクトオン- PHONO→PRE OUT(1.0Vrms):0.04%、CD/LINE1/LINE2→SP OUT(50W/8Ω):0.019%●定格出力電圧/出力インピーダンス:PRE OUT:1.0Vrms/1.2kΩ、SUBWOOFER OUT(30Hz):4.3Vrms/1.2kΩ●実用最大出力(JEITA):140W/ch, 8Ω、170W/ch, 6Ω(1kHz、10%THD)●最大許容入力:PHONO(MM):50mVrms(1kHz 0.5%THD)、CD/LINE1/LINE2:2.8Vrms(1kHz 0.5% THD)●残留ノイズ(IHF-A ネットワーク):-ピュアダイレクトオン- SP OUT:70μVrms付属品リモコン、単3乾電池2本、FMアンテナ、AMアンテナ、YPAO用マイク、電源コード質量(kg)12.3ブラック消費電力(W)250定格出力(W)100+100/8Ω、120+120/6Ω(2ch同時駆動、20Hz~20kHz、0.07%THD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×152×395(脚部、突起物を含む)、435×233×395(無線アンテナ直立時)周波数特性20Hz~20kHz(CD他):0±0.5dB、10Hz~100kHz(CD他、ピュアダイレクトオン):0±1.0dB入力端子【HDMI】1(ARCによるテレビ音声入力用/音声フォーマット:PCM 2ch[Max192kHz/24bit])、【Network】1(100Base-TX/ 10Base-T)、【USBポート】1(Type B)、【その他】YPAO用マイク端子、【アナログ音声】ステレオ4(PHONO含む)、【デジタル音声】光2(PCMのみ)、同軸1(PCMのみ)出力端子【その他】ヘッドホン1、トリガーアウト1、【アナログ音声】スピーカー4、プリアウト1、【サブウーファー出力】1BluetoothVer. 4.2待機時消費電力(W)2.0(HDMIコントロールON・ネットワークスタンバイON・BluetoothスタンバイON・無線時)、0.2(HDMIコントロールOFF・ネットワークスタンバイOFF・BluetoothスタンバイOFF時)対応コーデック【Bluetooth】受信時:SBC/MPEG-4 AAC 送信時:SBC対応プロファイル【Bluetooth】受信時:A2DP v1.3、AVRCP v1 送信時:A2DP v1.3
Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用)森清化工(2件のレビュー)
209税込230
1袋
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
スターテイング プーリ BIGM(丸山製作所)スターテイング プーリBIGM(丸山製作所)
739税込813
1個
7日以内出荷
規格49~51フクム関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1MB)図解NoMD5020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、MD575 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.48、MD6020S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.56、MD571-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.56、DKJ60GT-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スターテイング プーリ_No.48、MD575G-26Mクランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.48、DKJ60G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スターテイング プーリ_No.48、MD6010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.56、MDJ60GS-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.48、MD575G-15-1クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.48、MD5010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、MDJ60-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.48、MDJ60G-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.48など
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
289税込318
1個
13日以内出荷
規格4.8X2.4(HS90)部品名称Oリング関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.4MB) 展開図3(1.52MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.39MB) 展開図11(1.38MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.44MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.41MB) 展開図17(1.39MB)図解NoMSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.16、MSB150S 部品_No.45、MSB1510LI 本体部品_No.16、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.45、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.16、GSB150LI 本体部品 Oリング_No.8、MSB1110LI 本体部品_No.16、MSB111-A 本体部品_No.48、GSB100LI 本体部品 Oリング_No.21、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.47、MSB110S MSB110S部品_No.46、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.49、MSB110S(レタス) 本体部品_No.45、MSB1500CA 本体部品_No.13、MJS-15B MJS-15B部品_No.46、GS051B 本体部品 Oリング_No.41、MSB110(レタス)部品_No.46、MSB151-A 本体部品_No.48、MSB1100LI 本体部品_No.13、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.49
チユウイラベル BIGM(丸山製作所)チユウイラベルBIGM(丸山製作所)
240税込264
1個
7日以内出荷
規格50X12X95関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.19MB)図解NoMSW1008-K-1 ポンプ部品_No.51、GSW15C ポンプ部品 チユウイラベル_No.48、MSW1008-2M -A ポンプ部品_No.49、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.49、MKW1511DX-S ポンプ部品_No.49、MKW1511DX-H ポンプ部品_No.49、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.49、MSW-72-M ポンプ部品_No.52、MSW1110-M ポンプ部品_No.51、MSW1511-K-1 ポンプ部品_No.44、MLKW1511H ポンプ部品_No.48、GSW10C-M ポンプ部品 チユウイラベル_No.53、JHW708 ポンプ部品_No.54、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.49、MSW-72-K ポンプ部品_No.52、MSW1511-M 動力噴霧機部品_No.44、MSW1110-S ポンプ部品_No.49、MSW1008-3M 動力噴霧機部品_No.54、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.49、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.49など
ロータ BIGM(丸山製作所)ロータBIGM(丸山製作所)
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
規格AD89-41-1000, 2020年3月~6月関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(0.55MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1MB)図解NoAC266SL クランクケース,シリンダ,コイル部品 ロータ_No.46A、LBC233SL-1 クランクケース、シリンダ部品_No.46A、BK206 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ロータ_No.48、BC264SN クランクケース、シリンダ部品 ロータ_No.46A、BMC264S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ロータ_No.41A、KC26NX1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.44A、BCT234 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46A、KC26MX1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46A、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48A、BC234 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46A、LBC264UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48A、BC234M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46A、BC204L エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.48A、BC234SLエンジン クランクケースなど
キユウスイベンカラー 6X8.5X11 BIGM(丸山製作所)キユウスイベンカラー 6X8.5X11BIGM(丸山製作所)
849税込934
1個
8日以内出荷
規格6X8.5X11部品名称キユウスイベンカラー 6X8.5X11関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.28MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.22MB)図解NoMS413CA-M クランクケース、吸水弁部品_No.47、MS154EA-K 本体部品_No.40、MSV313B-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、MS410ENA-3K 動力噴霧機部品_No.46、GS305EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 キユウスイベンカラー 6X8.5X11_No.42、MS310ESL-3K 動力噴霧機部品_No.48、MS415R4CF-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、LVM1501T-2 60HZ 配線、配管部品_No.16、MS154 -A 本体部品_No.40、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS413S-A)部品_No.42、MSA415R4C(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、SD413EA クランクケース 吸水弁部品_No.48、LVM753 60HZ 配線、配管部品_No.28、MS153EW-3M 動力噴霧機部品_No.41、SD30-6 本体部品_No.39、MS154EA-M 本体部品_No.40など
シンコウカクフンコウパッキン H-704 BIGM(丸山製作所)シンコウカクフンコウパッキン H-704BIGM(丸山製作所)
449税込494
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.71MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.74MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1MB) 展開図45(0.76MB) 展開図46(1MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.85MB)図解NoMSA513R3-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.24、アルティーケイハンノズル 20ガタ ノズル部品_No.17、MS753MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.17、MK058T-25 希望付属品部品_No.41、BSA-650シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.14、MS753DR6S-2Y -A -A専用部品 ナガシフントウ部品_No.17、MSC1-103DWオプションパーツ ブームノズル部品 シンコウカクフンコウパッキン H-704_No.48、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.17、MRS30-130-1 オプション(11) キュウリノズル部品_No.13、MRS75-501 アスパラノズル部品_No.11、VSM110-15 ノズル部品_No.88、BSA-420JSG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.13、MSV613-K-A A専用部品(ノズル)部品_No.24、エコアルテイケイハンノズル28ガタ ノズル部品_No.17など
トラスコネジ(+) M8X16 BIGM(丸山製作所)トラスコネジ(+) M8X16BIGM(丸山製作所)
309税込340
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X16関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(0.27MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.16MB)図解NoMS653DR6T-Y カバー部品_No.3、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.48、MSA753DR6S-3Y カバークミタテ部品_No.2、MSA413R3-2M-A カバークミタテ部品_No.2、GKSL3315 フレーム部品_No.48、MSA513R2T-M-1 カバークミタテ部品_No.2、MS753DR6T-Y カバー部品_No.10、MS653DR6S-Y カバークミタテ部品_No.2、MSV413L(10) フレーム部品_No.51、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.51、MSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.49、MSA413R3-M カバークミタテ部品_No.2、MS653DR4T-K カバー部品_No.3、MSV413L(8.5) フレーム部品_No.51、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.52、MS513EFR-K カバー組立部品_No.2、MSA613R2T-2K カバークミタテ部品_No.2、MSA753DR6S-3K カバークミタテ部品_No.2など
マイタ BIGM(丸山製作所)マイタBIGM(丸山製作所)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
規格PM3-20ツイカコウ関連資料展開図1(1.49MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.38MB) 展開図4(1.41MB) 展開図5(1.4MB) 展開図6(1.38MB)図解NoG-6 調量部部品 マイタ_No.48、BSA-650-1 -2シリーズ 調量部部品_No.48、G-5 530L 付属品(2)(駆動装置)部品 マイタ_No.21、G-5S 530J 付属品(2)(駆動装置)部品 マイタ_No.21、G-5S 530J 調量部部品 マイタ_No.46、BSA-536シリーズ -A 付属品2駆動装置部品_No.22、G-5 535L 付属品(2)(駆動装置)部品 マイタ_No.21、BSA-536シリーズ -A 調量部部品_No.45、G-5S 535J 調量部部品 マイタ_No.46、BSA-950-1 -2シリーズ 調量部部品_No.48、BSA-650C -1シリーズ 調量部部品_No.48、BSA-651 951シリーズ G-6 調量部部品_No.48、G-5S 535J 付属品(2)(駆動装置)部品 マイタ_No.21、G-5 535L 調量部部品 マイタ_No.46、G-5 530L 調量部部品 マイタ_No.46
ボールコッククミタテ BIGM(丸山製作所)ボールコッククミタテBIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
規格15MPAコウアツヨウ関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.14MB)図解NoMKW1511DX-S ポンプ部品_No.47、MSW1511-S ポンプ部品_No.46、MKW1413MD-1 50HZ カバー,圧力配管部品_No.42、MSW1211S ポンプ部品_No.48、GKW12B ポンプ部品_No.46、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.46、MLKW1511H ポンプ部品_No.46、MKW1010MD(2013) 本体部品_No.13、MSW1110-S ポンプ部品_No.46、MKW1511DX-H ポンプ部品_No.47、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.47、MKW1516B 本体部品_No.37、GSW15C-H ポンプ部品 ボールコッククミタテ_No.46、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.47、GSW15C ポンプ部品 ボールコッククミタテ_No.46、MKW1010MD 本体部品_No.51、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.48、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.47、MBW1511S ポンプ部品_No.46、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.48、GKW15B ポンプ部品_No.46、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.46、MKW1209DX-S ポンプ部品_No.47、MKW1413MD-1 60HZ カバー,圧力配管部品_No.42、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.47
スナップピン BIGM(丸山製作所)スナップピンBIGM(丸山製作所)
519税込571
1セット(5個)
7日以内出荷
規格6Xセンケイ1.8関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.67MB) 展開図15(0.67MB) 展開図16(0.67MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.69MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.66MB) 展開図25(0.67MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.07MB)図解NoGKD3001-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 スナップピン_No.69、MD5020L 羽根車部品_No.52、AD572S 羽根車部品 スナップピン_No.53、AD572TS 羽根車部品 スナップピン_No.53、GKD4001-23ファンケース,レバー,シャッタ部品スナップピン_No.69、MD571S 羽根車部品_No.53、MD5010T 羽根車部品_No.52、DK-57-2 羽根車部品 スナップピン_No.53、MD6020S 羽根車部品_No.52、MD571-A 羽根車部品_No.52、GKD6001ファンケース,レバー,シャッタ部品スナップピン_No.48、MDJ8000G-30-1 オプション(レンコンキット)部品_No.19、MD6010K 羽根車部品_No.52、MD572 羽根車部品_No.53、MD3010 羽根車部品_No.62、MD4010M羽根車部品_No.52、DK-47-1 羽根車部品 スナップピン_No.49、AD571TS 羽根車部品 スナップピン_No.53、MDJ7000G-26 オプション レンコンキット部品_No.19など
コネクタオス BIGM(丸山製作所)コネクタオスBIGM(丸山製作所)
240税込264
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(1.4MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.51MB) 展開図6(1.55MB) 展開図7(1.48MB) 展開図8(1.45MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.48MB) 展開図11(1.52MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.39MB) 展開図17(1.38MB) 展開図18(1.56MB) 展開図19(1.44MB) 展開図20(1.41MB) 展開図21(1.39MB) 展開図22(1.33MB) 展開図23(1.52MB) 展開図24(1.29MB) 展開図25(1.33MB) 展開図26(1.52MB) 展開図27(1.29MB)図解NoMSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.55、MSB110 MSB110部品_No.48、GS051B 本体部品 コネクタオス_No.36、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.12055、GS10B バッテリー噴霧機部品 コネクタオス_No.35、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.44223、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.12055、MSB110S(レタス) 本体部品_No.53、GSB100LI 本体部品 コネクタオス_No.27、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.38、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.44222、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.14611、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.12420、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.12420、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.44223、MSB150S 部品_No.47、MSB111-A 本体部品_No.56、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.24、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.12055、GS10M バッテリー噴霧器部品 コネクタオス_No.35、GSB150LI 本体部品 コネクタオス_No.14、MSB150 部品_No.47、MSB110(レタス)部品_No.48、MSB110S MSB110S部品_No.48、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.44227、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.53、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.12420、MJS-15B MJS-15B部品_No.48、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.53、MSB151-A 本体部品_No.56、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.24、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.44223
キユウスイホースマトメ BIGM(丸山製作所)キユウスイホースマトメBIGM(丸山製作所)
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様2~5フクム規格10X15X2.7M関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.64MB) 展開図20(0.59MB) 展開図21(0.63MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.6MB) 展開図26(0.6MB) 展開図27(0.6MB) 展開図28(0.6MB) 展開図29(0.63MB) 展開図30(0.63MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.59MB) 展開図34(0.64MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.6MB) 展開図45(0.6MB) 展開図46(0.6MB) 展開図47(0.6MB) 展開図48(0.6MB) 展開図49(0.6MB)図解NoMS5901D-25 オプション部品_No.1、MK057 希望付属品部品_No.1、SD058-25 希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS5910D-20 オプション部品_No.1、MK058SP-25 オプション部品_No.1、MS055S 希望付属品部品_No.1、JAS048SP-20 オプション部品_No.1、SD057S 希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、SD058-20 希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS055A 希望付属品部品_No.1、SD058SP-20 オプション部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS073H-20 -A オプション部品_No.1、MK048SP-20 オプション部品_No.1、MS059-20 オプション部品_No.1、MS059D-25 -A オプション部品_No.1、SD058SP-25 オプション部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS23E 付属品、希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.23、MS059-25 オプション部品_No.1など
RCAビデオ出力インターフェース ATOTORCAビデオ出力インターフェースATOTO
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ATOTOビデオ出力アダプタAC-AHV48-USB-RCA / AC-AHV68-USB-HDMI:ATOTO S8 Gen 2 & A6 PFカーナビシステムのみと互換できます。(S8 Gen 1、F7、SA102またはA6とは互換性がありません)
電池いいえ保証期間6カ月ケーブル形状USB
ディスプレイオーディオ A6シリーズ タッチパネル ATOTOディスプレイオーディオ A6シリーズ タッチパネルATOTO
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
IPSディスプレイパネル:178°全視野角、高コントラストにより、日光の下での表示体験が大幅に向上します。 分割画面機能 GPSナビゲーション 時間補正機能付き内蔵アンプ/DSP/内蔵プリアンプ FM/AMラジオ プライバシー保護、音声コマンドアシスタント機能を備えたスーパーBluetooth。 スマートフォンとA6PFの内蔵ディスプレイおよびコントロールをシームレスに統合し、電話をかけたり、音楽にアクセスしたり、メッセージを送受信したり、道に集中しながら道順を調べたりすることができます。 インターネットへのアクセスは3種類:USBネットワークテザリング・Bluetoothテザリング・パーソナルホットスポット。 スマートフォンに表示されているものをA6 PFの大画面にキャストします。 A6 PFを使用すると、ドライバーはいくつかの高頻度の画面操作をすばやく完了し、できるだけ道路に集中することができます。 車庫入れも楽に!HDリアビューカメラインターフェース※この機能には、指定されたカメラが1つだけ必要です(ATOTO AC-HD02LR 720Pカメラ、別売り) オリジナルのステアリングホイールコントロールと互換性があります(条件が適用される場合があります)。※ATOTO AC-44F8ワイヤレスステアリングリモコンは別売りです。 ATOTO AC-44P2 1080P USBDVRオンダッシュカメラ:一部のATOTO Androidカーナビシステムモデル(ATOTO A6 & S8シリーズ)と互換性があります。※ATOTO AC-44P2 ドライブレコーダーは別売りです。 ATOTO AC-UTP1 USBTPMSタイヤ空気圧監視センサーシステム:ATOTO A6 & S8 Androidカーナビシステムモデル用に指定されています。(外部センサー)別売りです。 ATOTOビデオ出力アダプタAC-AHV48-USB-RCA / AC-AHV68-USB-HDMI:ATOTO S8 Gen 2 & A6 PFカーナビシステムのみと互換できます。(S8 Gen 1、F7、SA102またはA6とは互換性がありません) 内蔵マイクは音声ウェイクアップ機能が対応します。 標準のダブルDINインストール
付属品電力ケーブル、リアカメラ入力、RCAコネクタ、ラインアウトコンバーター、USB延長ケーブル×2、GPSアンテナ、16P-転-20P電力ケーブル、外部マイク、ダブル-DINサイドのブラケット、可動式取り付けブラケット、取り付けネジ、アダプティブケージ、マニュアル、取り付けフレームブラック接続方式Bluetooth、Wi-Fi、USB保証期間1年画面サイズ232mm×141mm
ディスプレイオーディオ S8シリーズ 2din タッチパネル ATOTOディスプレイオーディオ S8シリーズ 2din タッチパネルATOTO
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
IPSスクリーン 720×1280:178°全視野角、高コントラストにより、日光の下での表示体験が大幅に向上します。 分割画面機能 GPSナビゲーション 時間補正機能付き内蔵アンプ/DSP/内蔵プリアンプ FM/AMラジオ プライバシー保護、音声コマンドアシスタント機能を備えたスーパーBluetooth。 インターネットへのアクセスは4種類:USBネットワークテザリング・Bluetoothテザリング・内部の4Gセルラーモデム・パーソナルホットスポット。 スマートフォンとS8の内蔵ディスプレイおよびコントロールをシームレスに統合し、電話をかけたり、音楽にアクセスしたり、メッセージを送受信したり、道に集中しながら道順を調べたりすることができます。 スマートフォンに表示されているものをS8の大画面にキャストします。 S8を使用すると、ドライバーはいくつかの高頻度の画面操作をすばやく完了し、できるだけ道路に集中することができます。 車庫入れも楽に!車の周囲を360°分かりやすく。HDバーチャルサラウンドビューパーキング(周囲のBird's-Eyeビュー)&ライブリアビュー(LRV)※この機能には、指定されたカメラが1つだけ必要です(ATOTO AC-HD03LR 720Pカメラ、別売り) オリジナルのステアリングホイールコントロールと互換性があります(条件が適用される場合があります)。※ATOTO AC-44F8ワイヤレスステアリングリモコンは別売りです。 ATOTO AC-44P2 1080P USBDVRオンダッシュカメラ:一部のATOTO Androidカーナビシステムモデル(ATOTO A6 & S8シリーズ)と互換性があります。※ATOTO AC-44P2 ドライブレコーダーは別売りです。 ATOTO AC-UTP1 USBTPMSタイヤ空気圧監視センサーシステム:ATOTO A6 & S8 Androidカーナビシステムモデル用に指定されています。(外部センサー)別売りです。 ATOTOビデオ出力アダプタAC-AHV48-USB-RCA / AC-AHV68-USB-HDMI:ATOTO S8 Gen 2 & A6 PFカーナビシステムのみと互換できます。(S8 Gen 1、F7、SA102またはA6とは互換性がありません) 車両の速度に応じてオーディオの音量を自動制御します。 内蔵マイクは音声ウェイクアップ機能が対応します。
仕様システム情報:SoCチップ UIS9863オクタコア1.6GHz(ARM Cortext A55)、システムバージョン:Android Q(10.0)に基づいて開発したスタマイズATOTO AICE UI 11.0、システム言語:英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、日本語、ロシア語、アラビア語、およびその他の12言語。メモリの組み合わせ:3G+32G、インターネットモジュール:プラス4GLTE(微分N/A)、CPAA:有線CPAA、無線CPAA、ブルートゥースモジュール:aptxおよびaptxHDを搭載したQualcomm5.0、DSP/内蔵パワーアンプ:DSP/4×49/4×29ms、単眼360アルゴリズム、ファイバー出力/QC3.0急速充電、ビデオ出力:プラグインモジュールの実装、Easy conectionスクリーンキャスト、スクリーンプロテクター、外部マイク、正面図と背面図のアプリのプレビュー(背面図LRV)、SCVS、Easy Conectionインターネット付属品電力ケーブル、4G LTEアンテナ、リアカメラ入力、RCAコネクタ、16P-転-20P電力ケーブル、外部マイク、USB延長ケーブル、GPSアンテナ、アダプティブケージ、ダブル-DINサイドのブラケット、可動式取り付けブラケット、マニュアル、取り付けネジブラック保証期間1年画面サイズ258mm×160mm、※前面フレーム:170mm×95mm×36 mm
ディスプレイオーディオ S8シリーズ 2din タッチパネル ATOTOディスプレイオーディオ S8シリーズ 2din タッチパネルATOTO
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
QLEDディスプレイパネル 1280×720 10.1インチ 分割画面機能 GPSナビゲーション 時間補正機能付き内蔵アンプ/DSP/内蔵プリアンプ FM/AMラジオ aptXコーデック、プライバシー保護、音声コマンドアシスタント機能を備えたスーパーBluetooth。ワイヤレスHDサウンド、驚くべき音のための高信号出力、最小限の音の歪み。 インターネットへのアクセスは3種類:USBネットワークテザリング・Bluetoothテザリング・パーソナルホットスポット。 スマートフォンとS8の内蔵ディスプレイおよびコントロールをシームレスに統合し、電話をかけたり、音楽にアクセスしたり、メッセージを送受信したり、道に集中しながら道順を調べたりすることができます。 スマートフォンに表示されているものをS8の大画面にキャストします。 S8を使用すると、ドライバーはいくつかの高頻度の画面操作をすばやく完了し、できるだけ道路に集中することができます。 車庫入れも楽に!車の周囲を360°分かりやすく。HDバーチャルサラウンドビューパーキング(周囲のBird's-Eyeビュー)&ライブリアビュー(LRV)※この機能には、指定されたカメラが1つだけ必要です(ATOTO AC-HD03LR 720Pカメラ、別売り) オリジナルのステアリングホイールコントロールと互換性があります(条件が適用される場合があります)。※ATOTO AC-44F5ワイヤレスステアリングリモコンは別売りです。 ATOTO AC-44P2 1080P USBDVRオンダッシュカメラ:一部のATOTO Androidカーナビシステムモデル(ATOTO A6 & S8シリーズ)と互換性があります。※ATOTO AC-44P2 ドライブレコーダーは別売りです。 ATOTO AC-UTP1 USBTPMSタイヤ空気圧監視センサーシステム:ATOTO A6 & S8 Androidカーナビシステムモデル用に指定されています。(外部センサー)別売りです。 ATOTOビデオ出力アダプタAC-AHV48-USB-RCA / AC-AHV68-USB-HDMI:ATOTO S8 Gen 2 & A6 PFカーナビシステムのみと互換できます。(S8 Gen 1、F7、SA102またはA6とは互換性がありません) 車両の速度に応じてオーディオの音量を自動制御します。 内蔵マイクは音声ウェイクアップ機能が対応します。
仕様システム情報:SoCチップ UNISOC 7862 ARM Cortex Octa-Core(最大1.8GHz)CPU、システムバージョン:Android Q(10.0)に基づいて開発したスタマイズATOTO AICE UI 11.0、システム言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ロシア語、アラビア語、およびその他の12言語、メモリの組み合わせ:3G+32G、インターネットモジュール:2.4G/5G WIFI、CPAA:有線CPAA、無線CPAA、ブルートゥースモジュール:aptxおよびaptxHDを搭載したQualcomm5.0、DSP/内蔵パワーアンプ:マイクロコントローラー、プリセット9つのEQモード、32の周波数帯域、DSP/4×49/4×29ms、単眼360アルゴリズム、ビデオ出力:プラグインモジュールの実装、Easy conectionスクリーンキャスト、スクリーンプロテクター、外部マイク、正面図と背面図のアプリのプレビュー(背面図LRV)、SCVS、Easy Conectionインターネット付属品電力ケーブル、WiFiアンテナ、USB延長ケーブル、外部マイク、GPSアンテナ、ダブル-DINサイドのブラケット、可動式取り付けブラケット、アダプティブケージ、マニュアル、取り付けネジ、スクリーンプロテクターブラック対応機種フロントカメラ:AC-44P21080P※別売り、バックカメラ:AC-HD02LR※別売り、IRリモートコントロール:AC-44F5※別売りDIN標準のダブルDINダッシュボード開口部を備えたほとんどの車両に取り付け可能機能FM / AM、バック画面:自動的に切り替え解像度1280×720P保証期間1年画面サイズ258mm×160mm、※前面フレーム:170mm×95mm×36 mmスクリーンHD10.1インチ QLEDタッチスクリーン、全視野角178°(明るさ600cd/m2)BluetoothデュアルBluetooth(BT1 5.0およびBT24.1)、Bluetooth 1:A2DPストリーミングオーディオ機能を備えたBluetoothハンズフリー(通話/応答)として機能、Bluetooth 2:Bluetoothテザリングインターネットとして機能。ゲームパッド(後部座席の子供用)、Bluetooth OBD2、BluetoothTPMSなどに接続可能。内部にデュアルBluetoothがあるため、システムでは最大3つのデバイスを同時に接続できます(1つはオーディオ用、2つはデータ通信用)。対応SDカードMicroSD:512GBまで、USBSSD:2TB(2048GB)まで適合システムApple carplay(有線/ワイヤレス)、Android auto(有線のみ)
浄水器 交換用カートリッジ ろ材 Panasonic(パナソニック)浄水器 交換用カートリッジ ろ材Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)
用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。適合機種PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21交換目安約1年(30L/日使用時)ろ過材の種類不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜入数1個
Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 25MHz PICO TECHNOLOGYPico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 25MHzPICO TECHNOLOGY
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 25MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 2000電源 = USB最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 2ns/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 14nsEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x 4)、クイックスタートガイド。ソフトウェアはダウンロード可能、明細を同梱. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2405A 4チャンネル25 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2405Aは、25 MHz 4チャンネルのオシロスコープです。最大500 MS/sでサンプリングできます。 スペクトラム分析、関数 / 任意波形の発生、シリアルバス分析機能を備えています。 2205Aは、48 kSのバッファメモリと1 MHz AWGのシグナル発生器を搭載しています。 スコープモードとスペクトラムモードでは、自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2205Aは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2205Aは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを利用します。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 4つのアナログチャンネル 25 MHz帯域幅 内蔵任意波形発生器 500 MS/s、48 kSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S1S 協育歯車平歯車 S1S協育歯車
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
モジュール1圧力角(°)20歯形並歯
平歯車 S1D 協育歯車平歯車 S1D協育歯車
2,598税込2,858
1個
当日出荷から30日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール1材質ポリアセタール白色(機械加工用)
Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータMurata Power Solutions
899税込989
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Sシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Sシリーズシュナイダーエレクトリック
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45モジュラジャック Harting ハーティングRJ45モジュラジャック Hartingハーティング
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
リニアPCMレコーダー SONYリニアPCMレコーダーSONY
57,980税込63,778
1個
当日出荷
高音質リニアPCM 192kHz/24bitのハイレゾ録音再生に対応。可動式高感度ステレオマイクロホン内蔵。 高感度・広帯域の単一指向性マイク。2系統のXLR/TRSコンボジャックを装備し、外部からのバランス入力に対応。 アナログ録音レベルダイヤル。高性能デュアルADコンバータ搭載で高いS/N比を実現。 高性能な部品の採用と、基板レイアウトの最適化により、低ノイズと高音質化を実現。 大容量コンデンサーにより、高品位な電源供給を実現。16GBの内蔵メモリーで高音質に長時間録音が可能。 大音量による音の歪みを防ぐ「デジタルリミッター」。微小な音までクリアに録音する「高S/Nモード」。 少し前から録音する「プリレコーディング機能」。メモリーを切り替えて録音を続ける「クロスメモリー録音」。 プロジェクターや風切音などのノイズを低減する「LCF(Low Cut)」。1チャンネルの音声レコーディング向けにモノラルレコーディングに対応。 ボリュームコントロール機能付きの高音質アナログヘッドホンアンプを採用。スピーカー内蔵。Bluetooth(R)オーディオ機器でワイヤレス再生。 聞きたいところをすばやく探す「イージーサーチ機能」。音質を切り替える「イコライザー」。音程を調整する「キーコントロール」。 再生速度を調節する「DPC(Digital Pitch Control)」。聞きたい位置からすぐに再生する「トラックマーク」。 容易な録音レベル調整。操作しやすいインターフェース。ヘッドホン出力音声チャンネルの切り替えに対応。 スマートフォンで遠隔操作できる「REC Remote」。パソコン用ソフトウェア「SOUND FORGE Audio Studio 12」。 キャリングポーチ、ウインドスクリーン付属。
録音方式[リニアPCM(WAV)]192/176.4kHz 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit(STEREO)、[MP3]320/128kbps(STEREO)録音時間最大:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約3時間15分、176.4kHz/24bit(STEREO)約3時間35分、96kHz/24bit(STEREO)約6時間35分、96kHz/16bit(STEREO)約9時間55分、88.2kHz/24bit(STEREO)約7時間10分、88.2kHz/16bit(STEREO)約10時間45分、48kHz/24bit(STEREO)約13時間15分、48kHz/16bit(STEREO)約19時間50分、44.1kHz/24bit(STEREO)約14時間25分、44.1kHz/16bit(STEREO)約21時間35分、[MP3]320kbps(STEREO)約95時間25分、128kbps(STEREO)約238時間、MP3記録曲数/時間:3570曲 / 238時間仕様最大ファイル・フォルダ数:5000、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル、登録可能機器数:最大8台(REC Remote機器とオーディオ機器合わせて)、対応コーデック:SBC(Subband Codec)付属品USB Type-C(TM)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングポーチ、ウインドスクリーン、単3形アルカリ乾電池 4本、取扱説明書、SOUND FORGE Audio Studio、12 インストールガイド、REC Remote(レックリモート)を使う、保証書質量(g)約480(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(付属)4本、単3形ニッケル水素充電池(別売)4本マイクロホンエレクトレットコンデンサーマイクロホン(単一指向性)機能プリレコーディング機能、デジタルリミッター、クロスメモリー機能、高S/Nモード、ローカットフィルター、ファイル分割、トラックマーク機能周波数特性[リニアPCM]192kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 a- -3dB)、176.4kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 - -3dB)、96kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、96kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、48kHz/24bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、48kHz/16bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/24bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/16bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)・[MP3]320kbps : 20Hz - 20000Hz(0dB - -3dB)、128kbps : 20Hz - 16000Hz(0dB - -3dB)通信方式Bluetooth標準規格 Ver 4.0音圧最大入力(内蔵マイク):123dBSPL電池寿命(時間)録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約26時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit(STEREO)約32時間(録音モニターなし)・96kHz/24bit(STEREO)約28時間(録音モニターあり)・96kHz/24bit(STEREO)約36時間(録音モニターなし)・48kHz/24bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・48kHz/24bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)・44.1kHz/16bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・44.1kHz/16bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約44時間(録音モニターなし)、録音時(XLRマイクファンタム電源ON):[リニアPCM]192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターなし)、内蔵スピーカー再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約38時間・96kHz/24bit(STEREO)約52時間・48kHz/24bit(STEREO)約60時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約62時間[MP3]320kbps(STEREO)約64時間、ヘッドホン再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約54時間・48kHz/24bit(STEREO)約62時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約70時間[MP3]320kbps(STEREO)約74時間、REC Remote録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約22時間・96kHz/24bit(STEREO)約24時間・48kHz/24bit(STEREO)約26時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約26時間[MP3]320kbps(STEREO)約26時間、Bluetooth再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約48時間・48kHz/24bit(STEREO)約54時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約56時間[MP3]320kbps(STEREO)約60時間メモリー容量16GB外部メモリーSD/SDHC/SDXCメモリーカード (別売)歪率(%)全高調波:[リニアPCM]0.009以下(1kHz、20kHz LPF、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 16/24bit)スピーカー内蔵最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80.2×37.4×197.6RoHS指令(10物質対応)対応雑音指数(dB)[リニアPCM]高S/Nモードオフの場合:98以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)・高S/Nモードオンの場合:100以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24bit)、固有雑音(内蔵マイク)22 dBSPL(A)TypeBluetoothSPP 1.2(Serial Port Profile)、A2DP 1.3(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.3(Audio Video Remote Control Profile)径(mm)16変調方式FHSS通信距離(m)最大:約10周波数帯域(GHz)2.4帯(24000-24835)入出力端子MICジャック(ステレオミニ):(MIC IN時)入力インピーダンス2 kΩ、規定入力レベル-50dBV、最小入力レベル-55dBV、XLR/TRSジャック:(MIC IN時)入力インピーダンス32kΩ(ファンタム電源OFF)、規定入力レベル-48dBu、最小入力レベル-58dBu、(LINE IN時)入力インピーダンス12kΩ、規定入力レベル+6dBu、最小入力レベル-3dBu、最大入力レベル+12dBu、ヘッドホンジャック(ステレオミニ):規定出力レベル400mV、最大出力レベル35mW+35mW以上(負荷インピーダンス16 Ω)、推奨負荷インピーダンス16 Ω-32 Ω、LINE INジャック:入力インピーダンス8.2 kΩ、規定入力レベル+4dBV、最小入力レベル-10dBV、最大入力レベル+10dBV、LINE OUTジャック:出力インピーダンス220Ω、規定出力レベル+4dBV、推奨負荷インピーダンス22kΩ、その他の入力端子:USB端子(USB Type-C(TM)端子)High-Speed USB対応オーディオコーデックLPCM(WAV)、FLAC、MP3/WMA /AAC最大出力(mW)200再生形式[リニアPCM(WAV)]・[FLAC]192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit、22.05kHz 16bit、[MP3]対応ビットレート:32-320kbps、VBR対応、[WMA]対応ビットレート:32-192kbps、VBR対応、[AAC]対応ビットレート:16-320kbps、VBR対応
Oリング 1AS型 NOKOリング 1AS型NOK(5件のレビュー)
50税込55特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
RF2形2極強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)RF2形2極強制ガイド式リレーIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1台
当日出荷から81日以内出荷
種類安全リレー極数2接点最大許容電流(A)6構造強制ガイド式接点仕様シングル接点タイプ
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C協育歯車
849税込934
1個
当日出荷から30日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質S45C
輸入車用バッテリー Premium ENシリーズ ACDelco輸入車用バッテリー Premium ENシリーズACDelco(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
欧州車用規格(EN)と米国車用規格(BCI)の品番を併記し、欧州車だけでなく一部の米国車にも適合します。 アイドリングストップに対応したAGMも揃えています。 従来のDIN規格にも対応するように一部品番にはB04アダプタを付属させています。 プラス側マイナス側いずれの一括排気にも対応できるよう両側開口とし、片方の排気口を塞ぐためのプラグを端子カバーに付属させています。 いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。
幅(mm)175
マジェスティ250/C(ドラム)/トリッカー/ブロンコ 右レバー ALBA(アルバ)マジェスティ250/C(ドラム)/トリッカー/ブロンコ 右レバーALBA(アルバ)
1,490税込1,639
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容右単体シルバー適合車種RZ50 (98-00) /5FC1-2、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) /YP250S/A 5CG1-4/5SJ、トリッカー(04) /DG10J、RZ250(80-81) /4L3、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、XS250/S(82) /17A (XS250E)、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、RZ350(80-82) /4UO、XS400S(81-82) /16Y (XS400SP)、XZ400D(82) /14X/24R、XZ550D(83) /30R、XJ650S(80-82) /4L6、XJ750E(81) /5G8、XJ750D/DⅡ(83) /5G8、XTZ750(89-93) /3LD、XV750S(81-83) /5E5、FZR1000EUROPE(91) /3GM左右区別適合排気量(cc)50
VSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BH05A~) CKDVSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BH05A~)CKD
11,588税込12,747
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
VSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BE07A~) CKDVSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BE07A~)CKD
11,588税込12,747
1個
8日以内出荷から32日以内出荷
VSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-AH05A~) CKDVSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-AH05A~)CKD
11,588税込12,747
1個
8日以内出荷から32日以内出荷