カテゴリ
- 自動車純正部品(30)
- メカニカル部品(9)
- 機構部品(8)
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 農業機械(2)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- スバル(22)
- ニッセイ(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- NOK(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- KSフィルター(2)
- 旭製作所(1)
- イマオコーポレーション(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 森清化工(1)
- 協和[機構部品](1)
- ニッサン(1)
- SCHMALZ(シュマルツ)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1ag120」の検索結果

Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥119税込¥1311袋当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(固定用)
森清化工¥98税込¥1081袋当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。トラスコ品番295-6560材質1種A ニトリルゴム(NBR)種類G内径(Φmm)119.4機能耐油性・耐摩耗性・耐熱性線径(mm)3.1グリーン購入法適合
微小荷重用シングルポイントロードセル
A&D(エー・アンド・デイ)¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷台はかり、チェックスケール用ロードセル。防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み) 。超高感度、10mgの高分解能。引張り・圧縮の両用。零点の温度影響:0.14% of R.O./10℃。出力の温度影響:0.02% of Load/10℃ Typ.。ケーブル太さ/長さ:Φ4/1.5m。積面サイズ:120×120mm。防塵・防水性:IP22。たわみ量:0.24mm。固有振動数:50Hz。許容モーメント:0.017N・m。材質:アルミ。本体質量:約300g。付属品:取扱説明書用途台はかり用、チェックスケール用に。仕様(零バランス)40±25% of R.O.温度範囲(℃)(補償)-5℃~35定格容量1.2N (122.4g)定格出力0.4079mV/V以上入力端子(間抵抗)約400Ω最大印加電圧(V)DC15出力端子(間抵抗)350±5Ω印加電圧(V)(推奨)DC5~12絶縁抵抗500MΩ以上/DC50VRoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷300% of R.C.限界過負荷1,000% of R.C.総合誤差0.015% of R.O.
AG1・AG2 アーチグリップ
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から5日以内出荷AG1タイプは高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。許容荷重(N)1000