カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 機構部品(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業機械(2)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「1ag120」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCO

    Oリング ニトリルゴム G番(固定用)

    TRUSCO
    119税込131
    1袋
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング(固定用) 森清化工

    Oリング(固定用)

    森清化工
    98税込108
    1袋
    当日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。トラスコ品番295-6560材質1種A ニトリルゴム(NBR)種類G内径(Φmm)119.4機能耐油性・耐摩耗性・耐熱性線径(mm)3.1グリーン購入法適合
  • Oリング 1A-G 大阪魂

    Oリング 1A-G

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • 微小荷重用シングルポイントロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    微小荷重用シングルポイントロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    台はかり、チェックスケール用ロードセル。防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み) 。超高感度、10mgの高分解能。引張り・圧縮の両用。零点の温度影響:0.14% of R.O./10℃。出力の温度影響:0.02% of Load/10℃ Typ.。ケーブル太さ/長さ:Φ4/1.5m。積面サイズ:120×120mm。防塵・防水性:IP22。たわみ量:0.24mm。固有振動数:50Hz。許容モーメント:0.017N・m。材質:アルミ。本体質量:約300g。付属品:取扱説明書
    用途台はかり用、チェックスケール用に。仕様(零バランス)40±25% of R.O.温度範囲(℃)(補償)-5℃~35定格容量1.2N (122.4g)定格出力0.4079mV/V以上入力端子(間抵抗)約400Ω最大印加電圧(V)DC15出力端子(間抵抗)350±5Ω印加電圧(V)(推奨)DC5~12絶縁抵抗500MΩ以上/DC50VRoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷300% of R.C.限界過負荷1,000% of R.C.総合誤差0.015% of R.O.
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(560件のレビュー)
    278税込306
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • AG1・AG2 アーチグリップ イマオコーポレーション

    AG1・AG2 アーチグリップ

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    AG1タイプは高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    許容荷重(N)1000
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ32) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ32)

    ニッセイ
    74,980税込82,478
    1台
    6日以内出荷
    枠番32種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ22) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ22)

    ニッセイ
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    枠番22種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ28) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ28)

    ニッセイ
    65,980税込72,578
    1台
    6日以内出荷
    枠番28種類減速機取付方式小フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3FZ40) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3FZ40)

    ニッセイ
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    枠番40種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ28) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ28)

    ニッセイ
    65,980税込72,578
    1台
    6日以内出荷
    枠番28種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ32) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ32)

    ニッセイ
    88,980税込97,878
    1台
    6日以内出荷
    枠番32種類減速機取付方式小フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ22) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ22)

    ニッセイ
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    枠番22種類減速機取付方式小フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ40) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ40)

    ニッセイ
    84,980税込93,478
    1台
    6日以内出荷
    枠番40種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他
  • ホースバンド(10) BIGM(丸山製作所)

    ホースバンド(10)

    BIGM(丸山製作所)
    439税込483
    1個
    8日以内出荷
    規格ABA11-17部品名称ホースバンド(10)図解NoVSA120-11 動力噴霧器(1)部品_No.25、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.64、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.64、SSA-L1000 ブレーキ・クラッチ配管部品_No.12、VSM110-15-1 動力噴霧機(1)部品_No.25、VSM110-15K 動力噴霧機(1)部品_No.25、SSA-L600 ブレーキ配管・アクセル部品_No.15、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.62、VSM-1010 燃料タンク・バッテリ部品_No.16、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.62、SSA-α510 M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.28、VSM110-15K 燃料タンク・作動油タンク部品_No.26、VSM110-15S 燃料タンク・作動油タンク部品_No.26、VSM110-15S 動力噴霧機(1)部品_No.25、SSA-α510DX 動噴配管,ホースリール部品_No.28、SSA-α510 動噴配管、ホースリール部品_No.28、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.62、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.64、VSM110-15 動力噴霧機(1)部品_No.26、SSA-G650 ブレーキ・クラッチ配管部品_No.12、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.62、VSA120-11 ブレーキ及びクラッチペダル部品_No.77、SSA-G650 薬液配管-1部品_No.21、SSA-α510DX M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.28、VSM110-15 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.34、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.62、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.62、VSM110-15-1 燃料タンク・作動油タンク部品_No.26、SSA-G530 ブレーキ部品_No.15
  • ケイコクラベル BIGM(丸山製作所)

    ケイコクラベル

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    備考カバー※旧タイプ規格カバー部品名称ケイコクラベル図解NoMJI-310 警告ラベル部品_No.14、SSA-α510DX M-A 警告ラベル部品_No.15、MRS90-502BSLT ハリマーク1部品_No.3、MX-502 警告ラベル部品_No.9、GB1001BG 警告ラベル部品_No.12、SSW-400CM-3 ハリマーク部品_No.18、MRS90-500BSLT ハリマーク(1)部品_No.3、MRS90-501BSLT ハリマーク1部品_No.3、MRS90-500SLT ハリマーク1部品_No.3、GB1001AD 警告ラペル部品_No.12、SSA-α510 M-A 警告ラベル部品_No.15、VSA120-11 ハリマーク部品_No.22、GB1001AG 警告ラベル部品_No.12、SSW-400CM-2 ハリマーク部品_No.18、VSM-1020 警告ラベル部品_No.12、SSA-α510DX 警告ラベル部品_No.15、SSW-400C ハリマーク,付属品部品_No.6、MJI300 1996ネン 警告ラベル部品_No.12、MJI300 1995ネン 警告ラベル部品_No.12、MRS90D-500SLT ハリマーク(1)部品_No.3、VSM110-15S ハリマーク・警告ラベル部品_No.43、VSM-1010 警告ラベル部品_No.12、SSW-400C-2 ハリマーク,警告ラベル部品_No.18、MRS90-500 ハリマーク(1)部品_No.3、VSM110-15K ハリマーク・警告ラベル部品_No.43、MRS75-500 ハリマーク(1)部品_No.3、L4-520DW 警告ラベル部品_No.15、L4-530DW 警告ラベル部品_No.15、VSM110-15 ハリマーク部品_No.43、GX-1500J 警告ラベル部品_No.19、MRS90D-500BSLT ハリマーク(1)部品_No.3、SSW-400CM ハリマーク,付属品部品_No.6、SSA-α510 警告ラベル部品_No.15、VSM110-15-1 ハリマーク・警告ラベル部品_No.43
  • HSS-E (-PM) マシンタップ(切りくずの伸びる被削材用) プロトティップ

    HSS-E (-PM) マシンタップ(切りくずの伸びる被削材用)

    プロトティップ
    16,980税込18,678
    1本
    9日以内出荷
    用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検油棒付オイルキャップ KRM-AG型 協和[機構部品]

    検油棒付オイルキャップ KRM-AG型

    協和[機構部品]
    1,198税込1,318
    1個
    18日以内出荷から25日以内出荷
  • 真空バルブ SW SCHMALZ(シュマルツ)

    真空バルブ SW

    SCHMALZ(シュマルツ)
    2,998税込3,298
    1個
    18日以内出荷
    通気性のあるワークの搬送に適したスロットルバルブ
    RoHS指令(10物質対応)対応