カテゴリ

  • 自動車純正部品(28)
  • メカニカル部品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • バイク部品(8)
  • 機構部品(8)
  • 制御機器(7)
  • 農業機械(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1ag50」の検索結果

関連キーワード
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)森清化工(15件のレビュー)
229税込252特価
1袋(5個)
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCOOリング ニトリルゴム G番(固定用)TRUSCO
259税込285
1袋(5個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 1A-G 大阪魂Oリング 1A-G大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
60税込66特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤 1901AG スリーボンド二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤 1901AGスリーボンド
10,980税込12,078
1本
当日出荷
高潤滑・高耐熱性が良好です。
用途機械部品の組み立て、分解の合理化、各種ギアのなじみ、シリンダーとしてピストンのなじみ、摺動部のびびり防止や嵌合部の微動腐食の防止、高温のかかる機械の回転部や摺動部の潤滑トラスコ品番368-2164使用温度範囲(℃)-60~400容量(g)500粘度ペースト危険物の類別非危険物
Oリング 1AG NOKOリング 1AGNOK
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)線径(Φmm)5.7±0.13種類G形固定用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Tx50 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコTx50 [5/16インチHex]ヘックスローブビットエスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
全長(mm)35両頭機能片頭先端サイズT50エスコ品番EA611AG-50軸径(Φmm)7.9375先端形状ヘックスローブ本数1
1370x0.2mmx10m [PVC製] フィルム(クリアー) エスコ1370x0.2mmx10m [PVC製] フィルム(クリアー)エスコ
7,690税込8,459
1本
当日出荷
材質PVC形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.2質量(kg)約2透明長さ(m)10幅(m)1.37アズワン品番64-7944-51
[PVC製] フィルム クリアー EA911AGシリーズ エスコ[PVC製] フィルム クリアー EA911AGシリーズエスコ
4,590税込5,049
1本
翌日出荷
材質PVC透明
【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ニッサン) ノーブランド【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ニッサン)ノーブランド(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
(82161)フロア ワイヤ トヨタ(82161)フロア ワイヤトヨタ
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
(49001)ラック&ピニオン PS付 ニッサン(49001)ラック&ピニオン PS付ニッサン
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(20711)マウンティング アッシー ニッサン(20711)マウンティング アッシーニッサン(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(54501)F/ロワアーム LH ニッサン(54501)F/ロワアーム LHニッサン
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
(21631)ホース ニッサン(21631)ホースニッサン
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
(81801)コード,ルーフ スバル(81801)コード,ルーフスバル
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(21621)チューブ ニッサン(21621)チューブニッサン
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
(14461)クーラー アッセンブリー ニッサン(14461)クーラー アッセンブリーニッサン
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
(48521)サイド ロッド ソケット ニッサン(48521)サイド ロッド ソケットニッサン
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
(14041)カバー、インテーク マニホー ニッサン(14041)カバー、インテーク マニホーニッサン
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
(71074)セパレートタイプ フロントシートバック カバー LH トヨタ(71074)セパレートタイプ フロントシートバック カバー LHトヨタ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
(21411)コア アッシー、ラジエーター ニッサン(21411)コア アッシー、ラジエーターニッサン
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
(95011)マツト,フロア スバル(95011)マツト,フロアスバル
79,900税込87,890
1個
5日以内出荷
その他(JISB2~) SMCその他(JISB2~)SMC
119税込131
1個
9日以内出荷
ライトブロック&ホルダ 1NO 6→24V ac/dc ねじターミナル Siemens SIEMENSライトブロック&ホルダ 1NO 6→24V ac/dc ねじターミナル SiemensSIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル SIEMENSコンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナルSIEMENS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。3 モジュール用ホルダ、プラスチック、1 NO+1 NC、1 NO + 1 NC、LED モジュール、青色、6 → 24 V ac/dc、ねじ止め Terminal
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 ... 24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●LED含む:あり●コード番号:193-2657アズワン品番65-7832-26
コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル SIEMENSコンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナルSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。3 モジュール用ホルダ、プラスチック、1 NO+1 NC、LED モジュール、青色、6 → 24 V ac/dc、ねじ Terminal
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 ... 24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●LED含む:あり●コード番号:193-2655アズワン品番65-7831-52
ライトブロック&ホルダ 1NC、1NO 6→24V ac/dc ねじターミナル Siemens SIEMENSライトブロック&ホルダ 1NC、1NO 6→24V ac/dc ねじターミナル SiemensSIEMENS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
単体ポンプ AG-50-1B 部品 工進単体ポンプ AG-50-1B 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
単体ポンプ AG-50-1B 部品
用途部品の交換に関連資料パーツリスト(0.31MB)
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(647件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(69件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
二輪車用ブレーキシュー NTB二輪車用ブレーキシューNTB(274件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱